950件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電源ユニット 三菱電機

    LED電源ユニット

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1個
    14日以内出荷
  • LED電源ユニット 三菱電機

    LED電源ユニット

    三菱電機
    3,898税込4,288
    1個
    14日以内出荷
    集光シリーズ ユニバーサルダウンライト クラス200専用電源ユニット。 クラス200専用電源 固定出力タイプ 定格電圧AC100V~242Vでご使用頂けます
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
  • LED電源ユニット 三菱電機

    LED電源ユニット

    三菱電機
    5,498税込6,048
    1個
    14日以内出荷
    集光シリーズ ユニバーサルダウンライト クラス200専用電源ユニット。 クラス200専用電源 調光器と組合せて25~100%の連続調光が出来ます 定格電圧AC100V~242Vでご使用頂けます
    定格調光(信号)25~100%定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
  • LED電源ユニット 三菱電機

    LED電源ユニット

    三菱電機
    3,798税込4,178
    1個
    14日以内出荷
    電源ユニットクラス250専用
  • LED電源ユニット 三菱電機

    LED電源ユニット

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1個
    14日以内出荷
    電源ユニットクラス75専用
  • 消灯用中継器 三菱電機

    消灯用中継器

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    14日以内出荷
    誘導灯用信号装置 消灯用中継器(3線式)。
  • 画像センサー 三菱電機

    画像センサー

    三菱電機
    75,980税込83,578
    1個
    14日以内出荷
    仕様人検知マスク:64ポイント、照度推定マスク:64ポイント適合照度推定動作設定(基準照度):100~1500lx、適合設定器(別売):データ設定器:MN3060、センサ設定器:MN3061質量(kg)0.4kg電圧定格入力通信:±24V定格電力(W)定格消費電力1.7W/定格皮相電力5.5VA定格電源電圧AC100~242V機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定時間静止物判定:1~59秒(1秒単位)、1~60分(1分単位)通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送 直流パルス方式、無極性)検知範囲9.0m×9.0m、7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より0.7mの位置)電源周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~40℃、使用周囲湿度 ~85%RH 断熱施工では使用できません。屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)電流(mA)定格入力通信:2.4保持時間(ms)1~179(1秒単位)、3~78分(1分単位)接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)高さ(m)設置:2.5~5.0m最低照度換算値(Lx)人検知可能:35lx人感センサー人感センサ子機(別売):MN3904A(最大接続台数8台)、人感センサ子機割付:4ブロック(自由な割当て)
  • 照度人感センサ付コントローラ 三菱電機

    照度人感センサ付コントローラ

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    14日以内出荷
    仕様通信:MS682SA RS485 115.2kbps、自動調光:照度センサによる目標照度維持制御、自動調光:双方向ワイヤレスリモコンによる質量(kg)0.3kg定格電圧(V)(周波数)AC100~254(50/60Hz)本体プラスチック ホワイト色仕上センサーMS682A 照度センサ:1 人感センサ:1、MS682SA 照度センサ:1、人感センサ:1制御LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。スケジュール:MS681SAのみ 時刻モード、タイマーモード検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)、人感センサ:Φ4.5m(高さ2m)定格消費電力7W使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) 断熱施工では使用できません。配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)埋込穴(Φmm)Φ75調光範囲調光率:5~100%、0%(消灯)コントローラ1システムに10台以下エコロジー商品省エネ
  • 照度センサー付コントローラ 三菱電機

    照度センサー付コントローラ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    ※MS651A・MS651SAから置換える場合は、接続台数が144(72)台から減りますのでご注意ください。
    仕様通信:MS681SA RS485 115.2kbps、自動調光:照度センサによる目標照度維持制御、自動調光:双方向ワイヤレスリモコンによる質量(kg)0.3kg定格電圧(V)(周波数)AC100~254(50/60Hz)本体プラスチック ホワイト色仕上センサーMS681A 照度センサ:1、MS681SA 照度センサ:1制御LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。スケジュール:MS681SAのみ 時刻モード、タイマーモード検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)定格消費電力6W使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) 断熱施工では使用できません。配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)埋込穴(Φmm)Φ75コントローラ1システムに10台以下エコロジー商品省エネ
  • カバー 三菱電機

    カバー

    三菱電機
    2,798税込3,078
    1個
    14日以内出荷
    直下の明るさを高め、視野に入る直接光を抑えます。平板透明プリズムカバー
  • カバー 三菱電機

    カバー

    三菱電機
    7,198税込7,918
    1個
    14日以内出荷
    仕様落下防止金具付カバーアクリル、透明プリズム仕上質量(kg)2.8鋼板、白色仕上
  • システムカバー 三菱電機

    システムカバー

    三菱電機
    8,398税込9,238
    1個
    14日以内出荷
    カバーアクリル、透明プリズム仕上質量(kg)2.0鋼板、白色仕上
  • プリズムカバー 三菱電機

    プリズムカバー

    三菱電機
    4,398税込4,838
    1個
    14日以内出荷
    直下の明るさを高め、視野に入る直接光を抑えます。
    タイプ平板透明プリズムカバー
  • プリズムカバー 三菱電機

    プリズムカバー

    三菱電機
    4,398税込4,838
    1個
    14日以内出荷
    直下の明るさを高め、視野に入る直接光を抑えます。
    タイプアクリル透明プリズムカバー、2灯用
  • 直付形ボックス 三菱電機

    直付形ボックス

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    14日以内出荷
    適合機種MS121質量(kg)0.3本体鋼板、プラスチック板(下面のみ)
  • 乳白カバー 三菱電機

    乳白カバー

    三菱電機
    6,298税込6,928
    1個
    14日以内出荷
    全面カバーでまぶしさを抑え,空間全体を柔らかく照らします。 2灯用
  • LED埋込ボックス 三菱電機

    LED埋込ボックス

    三菱電機
    3,500税込3,850
    1個
    14日以内出荷
    フットライト専用埋込ボックス。
    質量(kg)0.4材質(本体)ステンレスエコロジー商品省エネ
  • アーム 三菱電機

    アーム

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    14日以内出荷
  • アーム 三菱電機

    アーム

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    14日以内出荷
    2灯用アーム。
    適合2灯用
  • アーム 三菱電機

    アーム

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    1灯用アーム。
    適合1灯用
  • 電源ユニット LEDioc LEDライトバルブG 8W・15W共用 岩崎電気

    電源ユニット LEDioc LEDライトバルブG 8W・15W共用

    岩崎電気
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    適合ポール:4B,収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上材質(本体)アルミ質量(g)430長さ(m)二次側配線:15以下使用温度範囲(℃)-25~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~240対応2次無負荷電圧(V)72入力電流(A)【100V時】0.177(0.097)、【200V時】0.091(0.054)、【242V時】0.078(0.048)※( )内は8Wとの組合せ時の値口出線(mm)入力側170、出力側180耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ピンホールカバー YYY41000用 Panasonic(パナソニック)

    ピンホールカバー YYY41000用

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)84幅(mm)9質量(kg)0.04高さ(mm)9材質(本体)亜鉛メッキ鋼板(ミディアムグレーメタリック)備考YYY41000用入数(個)1
  • 色温度変換フィルター Panasonic(パナソニック)

    色温度変換フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)86幅(mm)86質量(kg)0.06高さ(mm)8.1入数(個)1適合器具YYY33010・YYY33011・YYY33020・YYY33021
  • スラッシュフード Panasonic(パナソニック)

    スラッシュフード

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)106幅(mm)121質量(kg)0.3高さ(mm)106材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考落下防止ワイヤー付入数(個)1
  • ハニカムルーバ Panasonic(パナソニック)

    ハニカムルーバ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)86幅(mm)86質量(kg)3.6高さ(mm)5.7入数(個)1適合器具YYY33010・YYY33011・YYY33020・YYY33021
  • スクエアラインライト用取外し工具 Panasonic(パナソニック)

    スクエアラインライト用取外し工具

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)100幅(mm)20質量(kg)0.1高さ(mm)6入数(個)1
  • 電源ユニット LED投光器グラウンドビームER用・マルチハロゲン灯Sタイプ1000形相当用 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット LED投光器グラウンドビームER用・マルチハロゲン灯Sタイプ1000形相当用 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)5電圧(V)200-242入力電圧(V)200~242対応対応2次側配線長100m入数(個)1
  • 直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)

    直付/吊ボルト/レースウェイ取付用

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
    寸法(mm)径Φ150、高235質量(kg)1.2白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)

    直付/吊ボルト/レースウェイ取付用

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ75ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)

    直付/吊ボルト/レースウェイ取付用

    DAIKO(大光電機)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ150ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
    寸法(mm)径Φ205、高250質量(kg)1.9白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)

    直付/吊ボルト/レースウェイ取付用

    DAIKO(大光電機)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ125ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
    質量(kg)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)

    直付/吊ボルト/レースウェイ取付用

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PWM信号制御調光用電源 DAIKO(大光電機)

    PWM信号制御調光用電源

    DAIKO(大光電機)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    調光可能範囲1%~100% 終端コネクター付
    仕様最大延長距離:12m電圧(V)AC100/200/242兼用電源(AC)100/200/242VRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(PWM調光)
  • LED部品 DAIKO(大光電機)

    LED部品

    DAIKO(大光電機)
    1,198税込1,318
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 DAIKO(大光電機)

    LED部品

    DAIKO(大光電機)
    1,198税込1,318
    1台
    4日以内出荷
    ポリカーボネート
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 DAIKO(大光電機)

    LED部品

    DAIKO(大光電機)
    1,498税込1,648
    1台
    4日以内出荷
    ※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください ※壁(縦長付)取付不可 ステンレス ※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください。 ※壁(縦長付)取付不可
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 DAIKO(大光電機)

    LED部品

    DAIKO(大光電機)
    1,198税込1,318
    1台
    4日以内出荷
    ※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください ※天井・壁(縦長付/横長付)取付不可 アルミ型材 ※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください。 ※天井・壁(縦長付/横長付)取付不可
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 DAIKO(大光電機)

    LED部品

    DAIKO(大光電機)
    2,898税込3,188
    1台
    4日以内出荷
    ※天井・壁(縦長付/横長付)不可 アルミ型材
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモコン送信器 コイズミ照明

    リモコン送信器

    コイズミ照明
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    付属品単三アルカリ乾電池3本同梱材質(本体)プラスチック・白色(部位・色・仕上げ)サイズ高-181 幅-50×28mm 重-0.2kgタイプ収納ケース(壁付可能)付対応リモコン照明器具用送信機、対応器具のみ使用可能
  • スパイク コイズミ照明

    スパイク

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様XU56329用材質スパイク:ステンレス・黒色塗装サイズ高-250 幅-□64mm 重-0.2kg

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具アクセサリー・スイッチ