絞り込み
ねじの呼び
- M6
- M4(7)
- M5(6)
- M8(6)
- M10(8)
- M12(4)
- M14(3)
- M16(4)
- M18(4)
- M20(3)
- M24(3)
- M30(2)
- M36(2)
- M42(2)
- W3/8(8)
- W1/2(4)
- W5/8(2)
- W3/4(2)
- W1(2)
- その他(2)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(2)
- ゴム(1)
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(2)
- 鉄すべて(3)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
ブランド
- ネグロス電工(9)
- ポップリベット・ファスナー(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 南電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(7)
M5(6)
M6
M8(6)
M10(8)
M12(4)
M16(4)
M18(4)
W3/8(8)
W1/2(4)
ねじの呼びをもっと見る

吊りボルト交差支持金具
南電機(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(20個)当日出荷から5日以内出荷計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
ポップブラインドナットテトラタイプ平頭 SPH-TETRAシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥59,980税込¥65,9781箱(1000個)10日以内出荷ナットボディは4角形状をしています。4角形状のワークの下穴に締結することにより、安定した高い強度が得られます。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)RoHS指令(10物質対応)対応
ポップブラインドナット(平頭・アルミ製) APHーHEXシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥58,980~税込¥64,878~1箱(1000個)10日以内出荷6角形状のナットボディを、6角形状のワーク下穴に締結し、高い強度が得られます。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ポップブラインドナット ヘキサスモールフランジ AFH-SF-HEXシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥58,980税込¥64,8781箱(1000個)10日以内出荷6角形状のナットボディを、6角形状のワーク下穴に締結し、高い強度が得られます。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質アルミフランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポップブラインドナット スモールフランジ SSFH-SFシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥199,800税込¥219,7801箱(1000個)10日以内出荷表面処理後でも取り付け可能です。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質ステンレスフランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポップブラインドナット スモールフランジ SFH-SFシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥49,980税込¥54,9781箱(1000個)10日以内出荷表面処理後でも取り付け可能です。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)フランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポップブラインドナット SSPHシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥199,800税込¥219,7801箱(1000個)10日以内出荷表面処理後でも取り付け可能です。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ウェルナット(スリーブタイプ)C-620-SV M6ゴムナット
ポップリベット・ファスナー¥139,800税込¥153,7801箱(1000個)10日以内出荷片側からドライバー作業で簡単に取り付けが可能です。用途ファンユニット留めに。トラスコ品番159-6140材質ボディ:クロロプレンゴム、ナット:銅合金全長(mm)22下穴径(Φmm)13.9適合ねじM6×1.0ナット外径(Φmm)13.8フランジ厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応かしめ可能板厚(mm)0.5~2.0
ポリプラグボルト
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781パック(21本)翌々日出荷ポリカーボネート製(筒部)外筒が開き強固に固着。耐アルカリ性に優れる。用途コンクリート・レンガ等への配管・配線・ダクトのバンド取付に使用温度範囲(℃)-40~120
『電路支持用部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 電路支持用ねじ・ボルト・ナット
- 電路支持用アンカー