絞り込み
ねじの呼び
- M4(6)
- M5(4)
- M6(7)
材質
- アルミ(3)
- ゴム(1)
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- 鉄(2)
ブランド
- ポップリベット・ファスナー
- ネグロス電工(67)
- エスコ(31)
- マサル工業(19)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- 日動電工(8)
- 南電機(8)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- サンコーテクノ(3)
- JAPPY(3)
- ティーオークリエイト(2)
- 大晶鋼管(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ニッサチェイン(1)
- ニューストロング販売(1)
- 水本機械製作所(1)
- 因幡電工(1)
- 共立電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(6)
M5(4)
M6(7)

ポップブラインドナットテトラタイプ平頭 SPH-TETRAシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥34,980~税込¥38,478~1箱(1000個)10日以内出荷ナットボディは4角形状をしています。4角形状のワークの下穴に締結することにより、安定した高い強度が得られます。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)RoHS指令(10物質対応)対応
ポップブラインドナット(平頭・アルミ製) APHーHEXシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥33,980~税込¥37,378~1箱(1000個)10日以内出荷6角形状のナットボディを、6角形状のワーク下穴に締結し、高い強度が得られます。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ポップブラインドナット ヘキサスモールフランジ AFH-SF-HEXシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥32,980~税込¥36,278~1箱(1000個)10日以内出荷6角形状のナットボディを、6角形状のワーク下穴に締結し、高い強度が得られます。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質アルミフランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポップブラインドナット スモールフランジ SSFH-SFシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥149,800~税込¥164,780~1箱(1000個)10日以内出荷表面処理後でも取り付け可能です。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質ステンレスフランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポップブラインドナット スモールフランジ SFH-SFシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥31,980~税込¥35,178~1箱(1000個)10日以内出荷表面処理後でも取り付け可能です。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)フランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポップブラインドナット スモールフランジ AFH-SFシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥34,980税込¥38,4781箱(1000個)10日以内出荷表面処理後でも取り付け可能です。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。トラスコ品番159-6129材質アルミ全長(mm)12下穴径(Φmm)7.1~7.2適合ねじM5×0.8ナット外径(Φmm)7フランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応かしめ可能板厚(mm)1.5~2.5
ポップブラインドナット SSPHシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥139,800~税込¥153,780~1箱(1000個)10日以内出荷表面処理後でも取り付け可能です。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ウェルナット(スリーブタイプ)C-620-SV M6ゴムナット
ポップリベット・ファスナー¥139,800税込¥153,7801箱(1000個)10日以内出荷片側からドライバー作業で簡単に取り付けが可能です。用途ファンユニット留めに。トラスコ品番159-6140材質ボディ:クロロプレンゴム、ナット:銅合金全長(mm)22下穴径(Φmm)13.9適合ねじM6×1.0ナット外径(Φmm)13.8フランジ厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応かしめ可能板厚(mm)0.5~2.0
POP ナット”カレイプレスナット”(ステンレス)
ポップリベット・ファスナー¥499,800税込¥549,7801箱(2000個)10日以内出荷専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。用途薄い板厚や、溶接しにくい母材質のナット取り付けに。トラスコ品番159-6203材質ステンレス(オーステナイト系)寸法(mm)3.0×0.9(H×h)穴径(Φmm)加工物:4.5呼び径M2.5×0.45二面幅B(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)1
『電路支持用部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 電路支持用ねじ・ボルト・ナット
- 電路支持用アンカー