絞り込み
ブランド

エンビ鋸
イチネンTASCO¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷仕様刃型は高級目立仕上げ刃で刃先が鋭く、切断時の食込みは抜群です。 ねじれや曲げにも折れず高い安全性を誇ります。 グリップはエラストマ樹脂加工なので手袋着用時でも滑りません。本体(刃長 240mm)
エンビカッター
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷仕様パイプ割れを大幅に減少し、きれいな仕上りです。 全長…280mm 質量…330g 外径…Φ42mmまで アタッチメント使用時…ワイヤープロテクター1~特5号、ケーブル用モール0~4号本体
プラックロール150
エドマ(EDMA)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷ホイール刃で最大150mmまでの帯状カット用途劣化や運搬時に破損した石膏ボード面の再生にも質量(g)1068最大切断厚さ(mm)板厚18
トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器)替刃
未来工業¥699税込¥7691個翌日出荷VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付です。適合替刃(1組)
リブだけOK(Mバー用リブカッター)
未来工業¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷天井下地材(Mバー)のリブを切断する場合に使用します。 (ダウンライト用穴あけ時に障害となるMバーを切除又は加工する際の金切りバサミの作業がリブを切断する事により簡単に行なえます。 コンパクトで小さな開口穴(Φ75)でも作業できます。適合19型天井下地材シングル、ダブルバー
エンビ管カッター(大口径用)替刃
未来工業¥5,898税込¥6,4881個当日出荷塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。 ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。 直角に切断でき、切りくずも発生しません。 脚立を固定台にして、切断作業が行えます。切断可能 外径(Φmm)MC-V114用
ハンディーFカッター28替刃
未来工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄種類替刃
半月ノコ(ハンディーノコギリ)替刃
未来工業¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。 小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。 切り込み穴不要!多用途な丸刃と、直刃の両刃です。 すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。 刃の交換が簡単にできる替刃式です。 直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。適合替刃種類押刃
半月ノコ(ハンディーノコギリ)
未来工業¥3,198税込¥3,5181本当日出荷石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。 小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。 切り込み穴不要!多用途な丸刃と、直刃の両刃です。 すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。 刃の交換が簡単にできる替刃式です。 直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。適合石膏ボード・合板一般木材・塩ビパイプ種類押刃
キリマワシ(塩ビパイプ用)ケース無
未来工業¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。適合塩ビパイプ、プラスチック、合板、一般木材等種類ケース無
キリマワシショート
未来工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)タイプショートタイプ種類ケース付
キリマワシショートタイプ替刃
未来工業¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌日出荷場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。タイプショートタイプ
携帯砥石(デンコーマック)
未来工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷ポケットから取り出して手軽に研げる携帯砥石です。 持ち易く砥石が割れにくいプラスチックベース付。 携帯に便利な、ひも穴付。 ステンレス刃にも使用できます。 水に濡らして使用するタイプで適合デンコーマック等のナイフ
替金型(MAKKM用)
ネグロス電工¥6,998税込¥7,6981個16日以内出荷ケーブルを迂回させる必要がなく、最短ルートで配線できます。 1回のハンドル操作で角間柱に貫通穴をあけられます。 ホルソーに比べ、騒音や切粉が出ません。 ケーブル保護ブッシング(KG22)を取り付けて、安全な通線が行えます。
替刃(MAKHPCN用)
ネグロス電工¥5,998税込¥6,5981セット(2個)16日以内出荷パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。
ラチェットパイプカッター
ネグロス電工¥49,980税込¥54,9781個16日以内出荷パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。全長(mm)240質量(kg)0.96適合サイズ(mm)外径15.88~35適合管鋼管、ステンレス鋼鋼管
替刃(CSVVF2用)
ネグロス電工¥1,498税込¥1,6481個16日以内出荷樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。 VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。 心線切断部で心線の切断ができます。