169件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリッパー・IV(IV線皮むき器) 未来工業

    トリッパー・IV(IV線皮むき器)

    未来工業(3件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
    用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
  • トリッパー・CX(同軸ケーブル)替刃 未来工業

    トリッパー・CX(同軸ケーブル)替刃

    未来工業
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    同軸ケーブルを常に理想位置でカット!芯線・編組線を傷めることなく、スピーディーに皮むきができます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから、入線長さは一目瞭然です。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 携帯に便利なクリップ付です。
    適合替刃(1組)
  • スッキリラインカッター 未来工業

    スッキリラインカッター

    未来工業
    1個
    欠品中
    ラチェット式でラクラク切断できるスッキリラインE専用のカッターです。 スッキリラインEのカバーとベースが同時に切断できます。 片手でワンタッチ開口。
    適合スッキリラインE(GK-70E・80E型)全長(mm)308質量(g)693
  • エンビ管カッター 未来工業

    エンビ管カッター

    未来工業
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。 (エンビ管カッター 63の刃はSK鋼材です。) 刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。 (エンビ管カッター 63は除く。) エンビ管カッター 42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをΦ27mmとΦ42mmに設定できます。
  • ハンディーFカッター28ケース付 未来工業

    ハンディーFカッター28ケース付

    未来工業(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
    適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄種類ケース付
  • キリマワシケース無 未来工業

    キリマワシケース無

    未来工業
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
    適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)
  • キリマワシケース付 未来工業

    キリマワシケース付

    未来工業
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
    適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)
  • ハンマーカッター替刃 未来工業

    ハンマーカッター替刃

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。 スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き 握り易いガングリップです。 板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。 鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。 替刃が本体内部にセットされています。
    規格替刃
  • デンコーマックカッター(J型) 未来工業

    デンコーマックカッター(J型)

    未来工業(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    プロ仕様の強靭な専用J型刃を使用しています。 金属レール部を樹脂で覆っているので、電気絶縁性能に優れています。 作業中に強い力が加わっても刃が逆戻りしないオートロック機構付です。 現場作業に最適な大型グリップ。 ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
  • 替金型(MAKMOL用) ネグロス電工

    替金型(MAKMOL用)

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
  • 樹脂パイプカッター JEFCOM(ジェフコム)

    樹脂パイプカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • チタン刃スクレーパー イチネンTASCO

    チタン刃スクレーパー

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    高耐久チタンコーティングブレード採用モデル。ブレードにチタンコーティングを施すことにより、抵抗無くバリをカットし、カットされた銅管のバリが細かくならず糸状にまとまることで、 大きなコンタミの発生を防ぐことができます。チタンコーティングによる摩擦の低減で、ブレードが長持ちします。
    全長(mm)147対辺(mm)グリップ対辺:12
  • 外導剥ぎ取り工具 古河電工パワーシステムズ

    外導剥ぎ取り工具

    古河電工パワーシステムズ
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    輪切りと斜め切りの2種類を1本の工具に集約。絶縁体を傷付けることなく外部半導電層を剥ぎ取ることが可能。フリーストリッピングタイプ(EE)ケーブルの外部半導電層剥ぎ取り専用工具。ケーブルシース・絶縁体剥ぎ取り工具
  • サンフレキROBO切断工具 三桂製作所

    サンフレキROBO切断工具

    三桂製作所
    5,798税込6,378
    1個
    10日以内出荷
  • するっとカッター用替刃 未来工業

    するっとカッター用替刃

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合するっとカッター用刃:シルバー
  • 木柄ステン カマナイフ 大野商会

    木柄ステン カマナイフ

    大野商会
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    お庭のお手入れにガーデニングに最適
    用途草花の根切り。狭い場所の根切りに。細めのロープ切りに
  • カッターアタッチメント ネグロス電工

    カッターアタッチメント

    ネグロス電工
    119,800税込131,780
    1個
    16日以内出荷
    切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
    適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】DP2、SD-DP2S-DP2、S-D2質量(kg)4.92
  • プリカチューブカッター 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    プリカチューブカッター 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1枚
    翌々日出荷
    プリカチューブカッター(PCC-41)用替刃
    材質
  • スイッチボックスソー ダブル JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスソー ダブル

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 ダブルタイプ 後付け工法のスイッチボックス(ダブル)用の角穴開口に スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
    材質特殊鋼タイプダブル寸法(mm)95×95×47質量(g)110寸法(幅W×高さH)(mm)開口:95×95
  • 超強力チューブカッタ替刃 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    超強力チューブカッタ替刃

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    719税込791
    1枚
    4日以内出荷
    FS-501BB用替刃(入数…1枚)
  • 電工ナイフ イチネンTASCO

    電工ナイフ

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様折りたたみ式スタンダードタイプです。 全長…205mm 刃長…70mm 質量…120g
  • 穴付斜ニッパ成型カバー付 イチネンTASCO

    穴付斜ニッパ成型カバー付

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様150切断能力|(鉄線)1.2Φ切断能力|(銅線)2.6Φ寸法(mm)150
  • 強力ニッパ(圧着機能付) イチネンTASCO

    強力ニッパ(圧着機能付)

    イチネンTASCO
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
  • 強力ニッパ(マスターグリップタイプ) イチネンTASCO

    強力ニッパ(マスターグリップタイプ)

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    仕様銅線や細い鉄線の切断に最適です。 ラジオ・テレビなどの配線・細工・修理などに。171切断能力1.2Φ
  • 強力ニッパ(エストラマーグリップ) イチネンTASCO

    強力ニッパ(エストラマーグリップ)

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 引廻し折込鋸 イチネンTASCO

    引廻し折込鋸

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    仕様配管工事・電気工事・一般工事用 使い易さを追求したコンパクト設計。 滑りにくいゴムグリップ採用。 経済的な替刃式。 サイズ…W78×D20×H203mm 折畳み時…全長160mm 刃長…120mm本体
  • ワイヤーストリッパー(カッター付) イチネンTASCO

    ワイヤーストリッパー(カッター付)

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ワイヤーストリッパー(VA3芯用) イチネンTASCO

    ワイヤーストリッパー(VA3芯用)

    イチネンTASCO
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    仕様適用ケーブルサイズ…VA1.6×3芯、2.0×3芯 エコ電線対応
  • レースウェイカッターP イチネンTASCO

    レースウェイカッターP

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100g本体使用できるアングルのサイズパイプハンガー40×25×1.6mm
  • レースウェイカッターD イチネンTASCO

    レースウェイカッターD

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100g本体使用できるアングルのサイズレースウェイ40×30×1.6mm、ダクター40×30×2.0mm
  • ユーティリティナイフ イチネンTASCO

    ユーティリティナイフ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様ブレードは折れにくいバイメタル構造で、刃はチタンコーティングにより耐久性に優れ、切れ味も抜群。 本体内部にスペアブレードを最大5枚まで収納できます。 全長…170mm 付属替刃3枚(内蔵)本体
  • ミニストリッパー イチネンTASCO

    ミニストリッパー

    イチネンTASCO
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    仕様Φ0.25~Φ2.6mmの単線・より線が無段階脱皮できます。 脱皮可能範囲…0.05~3.5mm2(芯線径Φ0.25~Φ2.6mm) 切断可能範囲…銅線Φ2.6mm 全長…120mm
  • プラスチックカッター替刃付 イチネンTASCO

    プラスチックカッター替刃付

    イチネンTASCO
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    仕様刃の厚さ…0.5mm セフティロック付 付属替刃2枚(内蔵)本体
  • チタン刃スクレーパー替刃 イチネンTASCO

    チタン刃スクレーパー替刃

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    仕様用途・銅管、アルミ管用内面取用適合機種TA520AF
  • スモールソー押切刃 イチネンTASCO

    スモールソー押切刃

    イチネンTASCO
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    仕様石こうボードから木材まで多用途の切断が可能。 手になじみやすいグリップ。 ハトメ穴付。 全長…240mm 刃長…120mm 重量…約50g押切刃
  • スモールソー引廻し刃 イチネンTASCO

    スモールソー引廻し刃

    イチネンTASCO
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    仕様石こうボードから木材まで多用途の切断が可能。 手になじみやすいグリップ。 ハトメ穴付。 全長…240mm 刃長…120mm 重量…約50g引き回し刃
  • ステンレス用カッター替刃 イチネンTASCO

    ステンレス用カッター替刃

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1枚
    5日以内出荷
    仕様(ステンレス用)TA560KA,TA560KB入数1
  • スクレーパー替刃 イチネンTASCO

    スクレーパー替刃

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1パック(10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ケーブルハンディカッター イチネンTASCO

    ケーブルハンディカッター

    イチネンTASCO
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    仕様電気工事でのケーブル線切断作業に最適。 独自の熱処理により切れ味・耐久性に優れています。 ゴム・ウレタンなどの切断もできます。 材質…クロームバナジウム鋼 刃部硬度HRC…57~61240mm質量360g切断能力IV:60mm2(Φ13.6)
  • ケーブルストリッパー イチネンTASCO

    ケーブルストリッパー

    イチネンTASCO
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    仕様はさみ型のCV、CVTケーブル専用ストリッパー。 ケーブルの分岐中間被覆剥がしも簡単。 14~200mm2までのケーブルに対応。 質量…163g 全長…188mm本体
切断工具(電設用)