168件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 斜ニッパー JEFCOM(ジェフコム)

    斜ニッパー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    ストリップ用穴なしタイプ。 刃にストリップ用の穴がないので、電線の切り残りがない。
    全長(mm)150質量(g)135
  • ワイヤーストリッパー替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    ワイヤーストリッパー替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤーストリッパー専用替刃。
  • 丸ノコチップソー(薄々タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    丸ノコチップソー(薄々タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    薄刃設計切断時の抵抗が少なく、バッテリー寿命アップ!
    穴径(Φmm)20
  • スッキリラインカッター 替刃 未来工業

    スッキリラインカッター 替刃

    未来工業
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷
    仕様替刃材質ステンレス
  • 軽量間柱穴あけ工具用 替刃 ネグロス電工

    軽量間柱穴あけ工具用 替刃

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    任意の位置へ簡単に穴あけできます。
    適合MAKC40A
  • チャンネルカッターアタッチメント用替金型(MAKE-DC1用) ネグロス電工

    チャンネルカッターアタッチメント用替金型(MAKE-DC1用)

    ネグロス電工
    36,980税込40,678
    1個
    16日以内出荷
    切断するダクターチャンネル、レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
  • 全ねじカッター用替刃(MAKSG用) ネグロス電工

    全ねじカッター用替刃(MAKSG用)

    ネグロス電工
    9,598税込10,558
    1個
    16日以内出荷
    全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。
  • 全ねじカッター ネグロス電工

    全ねじカッター

    ネグロス電工
    99,980税込109,978
    1台
    16日以内出荷
    全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。
    付属品W1/2用切断刃(MAKSG-W4)、六角棒レンチ、ゲージプレート、六角ナット2個適合(全ねじボルト)W3/8、W1/2全長(mm)850質量(kg)9
  • KNカッター用替刃(KNCTE用) ネグロス電工

    KNカッター用替刃(KNCTE用)

    ネグロス電工
    7,298税込8,028
    1枚
    16日以内出荷
    充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
  • KNカッター用替アダプター(KNCTE用) ネグロス電工

    KNカッター用替アダプター(KNCTE用)

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1個
    16日以内出荷
    充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
  • KNカッター ネグロス電工

    KNカッター

    ネグロス電工
    79,980税込87,978
    1台ほか
    16日以内出荷
    充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
    全長(mm)144質量(g)425
  • 二重天井用 マックツール(Mバー穴あけ工具) 替刃型(MAKMH、MAKMHS用) ネグロス電工

    二重天井用 マックツール(Mバー穴あけ工具) 替刃型(MAKMH、MAKMHS用)

    ネグロス電工
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    穴あけ寸法(Φmm)Φ22
  • 二重天井用 マックツール(Mバー穴あけ工具) ネグロス電工

    二重天井用 マックツール(Mバー穴あけ工具)

    ネグロス電工
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    野ぶち材へ照明器具支持用ボルトの貫通及び、通線用の穴をあける工具です。
  • マックツール(メタモールカッター パンチ 刃型) ネグロス電工

    マックツール(メタモールカッター パンチ 刃型)

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1個
    16日以内出荷
    手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
    適合MAKMOL-25、40、60兼用
  • ダイヤモンドホイールカッター DC JEFCOM(ジェフコム)

    ダイヤモンドホイールカッター DC

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鋭い切れ味により振動が少なく、切り口のきれいな切断が可能 コンクリートからレンガ、タイル、瓦等幅広い材料が切断OK ダイヤモンドチップと基板を一体成形しており、接着強度が強く、 耐久性と安全性に優れる
    用途乾式切断用 コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、かわら、タイル等寸法W(mm)7
  • パンチャーアタッチメント ネグロス電工

    パンチャーアタッチメント

    ネグロス電工
    35,980税込39,578
    1個
    16日以内出荷
    ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。
    適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2質量(kg)1.87穴あけ寸法(Φmm)10
  • カッターアタッチメント ネグロス電工

    カッターアタッチメント

    ネグロス電工
    79,980税込87,978
    1個
    16日以内出荷
    切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
    適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】16D1、D1、SD-D1、DP1、SD-DP1質量(kg)4.3
  • MAKWHS用替刃 ネグロス電工

    MAKWHS用替刃

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1個
    16日以内出荷
  • MAKSAW1用替刃 ネグロス電工

    MAKSAW1用替刃

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて3種類の使い分けができます。
  • MAKRC用替刃 ネグロス電工

    MAKRC用替刃

    ネグロス電工
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    適合SR、SD-SR、SRK、QR、SD-QR、QRK
  • MAKRC用替金型 ネグロス電工

    MAKRC用替金型

    ネグロス電工
    31,980税込35,178
    1個
    16日以内出荷
  • MAKED用 ネグロス電工

    MAKED用

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1個
    16日以内出荷
    多量に定尺切断する際に使用すると便利なゲージです。
    適合【アタッチメント】MAKE-DC1、MAKE-DC2S適合範囲(mm)30~900
  • MAKCA替金型 ネグロス電工

    MAKCA替金型

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1個
    16日以内出荷
    穴あけ寸法(Φmm)22
  • MAKMHS用替金型 ネグロス電工

    MAKMHS用替金型

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    野縁へ露出型照明器具支持用ボルトの貫通穴をあけられます。 シングル、ダブルMバーにΦ13の穴をあけられます。ダブルMバーへは、別売替金型によりΦ22の穴あけもできます。 専用ブッシングKG13(Φ13用)を取り付ければ、安全な通線が行えます。
    適合シングルバー(NTB1、NTB1-3-JS19)、ダブルバー(NTB2、NTB2-3JS9)種別替金型適合板厚(mm)0.5以下穴あけ寸法(Φmm)13
  • 替刃(上下対) イチネンTASCO

    替刃(上下対)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様ツインカム・オート偏心機構を採用(特許出願済)。一発切断!! 全長…500mm 質量…1.69kg 切断能力…板厚1.2mm以下替刃(上下対)
  • 替刃(TA642CX用) イチネンTASCO

    替刃(TA642CX用)

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    仕様パイプ割れを大幅に減少し、きれいな仕上りです。 全長…280mm 質量…330g 外径…Φ42mmまで アタッチメント使用時…ワイヤープロテクター1~特5号、ケーブル用モール0~4号替刃
  • 替刃 イチネンTASCO

    替刃

    イチネンTASCO
    4,598税込5,058
    1パック(5枚)
    5日以内出荷
    仕様刃型は高級目立仕上げ刃で刃先が鋭く、切断時の食込みは抜群です。 ねじれや曲げにも折れず高い安全性を誇ります。 グリップはエラストマ樹脂加工なので手袋着用時でも滑りません。替刃(5枚入)
  • 替刃 イチネンTASCO

    替刃

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様ヘッドが回転式になっており、壁面のきわ切りができます。 ハンドル荷重が軽く、切断面も美しい。 騒音、粉塵、火花が出ません。 軽天バーが一発で切れます。 天井開口に対して軽天がツライチで切断できます。 全長…500mm 質量…1.81kg替刃
  • 替刃 イチネンTASCO

    替刃

    イチネンTASCO
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    仕様ブレードは折れにくいバイメタル構造で、刃はチタンコーティングにより耐久性に優れ、切れ味も抜群。 本体内部にスペアブレードを最大5枚まで収納できます。 全長…170mm 付属替刃3枚(内蔵)替刃(5枚入)
  • 専用替刃 イチネンTASCO

    専用替刃

    イチネンTASCO
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    仕様刃の厚さ…0.5mm セフティロック付 付属替刃2枚(内蔵)替刃(10枚入)
  • 引廻し折込鋸用替刃 イチネンTASCO

    引廻し折込鋸用替刃

    イチネンTASCO
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    仕様配管工事・電気工事・一般工事用 使い易さを追求したコンパクト設計。 滑りにくいゴムグリップ採用。 経済的な替刃式。 サイズ…W78×D20×H203mm 折畳み時…全長160mm 刃長…120mm替刃
  • コーティングダイヤモンド替刃 イチネンTASCO

    コーティングダイヤモンド替刃

    イチネンTASCO
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    仕様TA650DC用コーティングダイヤモンド替刃
  • エンビカッター用替刃 イチネンTASCO

    エンビカッター用替刃

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    仕様全長…220mm 切断外径…エンビ管Φ38mm替刃
  • エンビカッター用替刃 イチネンTASCO

    エンビカッター用替刃

    イチネンTASCO
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • TA858DB用固定刃 イチネンTASCO

    TA858DB用固定刃

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100gTA858DB用固定刃使用できるアングルのサイズー
  • TA858DB用可動刃 イチネンTASCO

    TA858DB用可動刃

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100gTA858DB用可動刃使用できるアングルのサイズー
  • TA858DA用固定刃 イチネンTASCO

    TA858DA用固定刃

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100gTA858DA用固定刃使用できるアングルのサイズー
  • TA858DA用可動刃 イチネンTASCO

    TA858DA用可動刃

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100gTA858DA用可動刃使用できるアングルのサイズー
  • TA850R-50用下刃 イチネンTASCO

    TA850R-50用下刃

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様RおよびLアングルを手動で一発、素早く切断できます。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入でき、位置決めが一発で決まります。 サイズ…W90×H170×全長970mm 質量…7000gTA858R-50用下刃使用できるアングルのサイズー
切断工具(電設用)