計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,344件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 球形測定子Φ2mm L=41.6mm トリモス

    球形測定子Φ2mm L=41.6mm

    トリモス
    16,980税込18,678
    1個
    80日以内出荷
    対応機種V1+
  • スイベルホルダー Φ4mm Φ8mm トリモス

    スイベルホルダー Φ4mm Φ8mm

    トリモス
    67,980税込74,778
    1個
    80日以内出荷
    対応機種V3/V4(+)
  • ボール接触式測定子 M2.5 トリモス

    ボール接触式測定子 M2.5

    トリモス
    2,998税込3,298
    1個
    80日以内出荷
    対応機種V3/V4(+)
  • 測定子用レンチ トリモス

    測定子用レンチ

    トリモス
    1,998税込2,198
    1個
    80日以内出荷
    対応機種V3/V4(+)
  • 球形測定子Φ4mm L=43.5mm トリモス

    球形測定子Φ4mm L=43.5mm

    トリモス
    18,980税込20,878
    1個
    80日以内出荷
    対応機種V1+
  • 樽型測定子 Φ3×5mm L=89mm トリモス

    樽型測定子 Φ3×5mm L=89mm

    トリモス
    41,980税込46,178
    1個
    80日以内出荷
    対応機種V3/V4(+)
  • 4本の替えピン付測定子M2.5 L=16/26/36/46mm トリモス

    4本の替えピン付測定子M2.5 L=16/26/36/46mm

    トリモス
    20,980税込23,078
    1個
    80日以内出荷
    対応機種V3/V4(+)
  • 測定子ホルダー Φ8mm トリモス

    測定子ホルダー Φ8mm

    トリモス
    46,980税込51,678
    1個
    80日以内出荷
    対応機種V3/V4(+)
  • 球形測定子 M1.4 Φ1mm L=12.5mm トリモス

    球形測定子 M1.4 Φ1mm L=12.5mm

    トリモス
    5,998税込6,598
    1個
    80日以内出荷
    対応機種V3/V4(+)
  • コーン型測定子 Φ13-20.5mm トリモス

    コーン型測定子 Φ13-20.5mm

    トリモス
    22,980税込25,278
    1個
    80日以内出荷
    対応機種V1+
  • リングゲージ用スタンド トリモス

    リングゲージ用スタンド

    トリモス
    469,800税込516,780
    1個
    80日以内出荷
    対応機種V3/V4(+)
  • デジタルノギス SK(新潟精機)

    デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    ・測定の「書く」をなくす。新時代の無線ノギスでDXを加速。・「測る」の次は「記録」のデジタル化へ。入力ミスを撲滅し、今お使いの管理ソフトへ直接転送。・無線内蔵で外付け不要。通信ユニット内蔵でケーブルレス。付属のケースにそのまま収納可能で、5S管理にも最適!。・マルチOS/ソフト対応。HID(キーボード)として認識され、OSやソフトを問わずにデータ送信が可能。・無線付で低価格を実現!外付けユニットを含めると圧倒的なコストメリットに。・防水防塵IP67。・大型LCD採用。・スライドオートON
    付属品取扱説明書、CR2032(リチウム電池、テスト用)、ケース、プラスドライバ使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(リチウム電池)最小読取値(mm)0.01デプスバー最大応答速度(m/sec)電源ON時:1.5/電源OFF時:0.75オートパワーオフ約5分電池寿命約2か月無線通信方式Bluetooth 5.3防水保護等級IP67通信距離(m)15
  • ダイヤルキャリパゲージ はくでん

    ダイヤルキャリパゲージ

    はくでん
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤル目盛で厚みや内径・外径を測定できるキャリパゲージです。見やすい文字板と丈夫なフレームで長時間の測定でも扱いやすい設計です。
    目量(mm)0.01
  • 外側測定面超硬チップ付きデジタルノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    外側測定面超硬チップ付きデジタルノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    測定範囲300mm、外側測定面超硬チップ付きタイプのデジタルノギス
    仕様【警報装置】電圧低下、計数合成エラー、スケール汚染エラー、オーバーフローエラー、【超硬チップ】外側測定面:〇、内側測定面:×測定範囲(mm)0-300使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.01本体質量(g)350表示部【液晶】7セグメント5桁、マイナス、10進数表示、文字高さ11.0mm機能原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABSデータ出力電源(個)酸化銀電池(SR44):1サムローラ位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式応答速度無制限保存温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態で約5許容差(mm)(最大)EMPE:±0.03、SMPE:±0.05
  • ケガキクーラントプルーフノギス(デジタル) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ケガキクーラントプルーフノギス(デジタル)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ケガキ作業にご利用いただけるノギス(デジタルタイプ)
    最小表示量(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外側測定面超硬チップ付きデジタルノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    外側測定面超硬チップ付きデジタルノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    測定範囲300mm、内・外側測定面超硬チップ付きタイプのデジタルノギス
    仕様【警報装置】電圧低下、計数合成エラー、スケール汚染エラー、オーバーフローエラー、【超硬チップ】外側測定面:〇、内側測定面:〇測定範囲(mm)0-300使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.01本体質量(g)350表示部【液晶】7セグメント5桁、マイナス、10進数表示、文字高さ11.0mm機能原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABSデータ出力電源(個)酸化銀電池(SR44):1サムローラ位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式応答速度無制限保存温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態で約5許容差(mm)(最大)EMPE:±0.03、SMPE:±0.05
  • マイクロジヤツキ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロジヤツキ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    精密機械や定盤などの設置の際に高精度の水平出しが可能なジャッキです。0点合わせは任意の位置で可能です。荷重がかかっても回転は軽く、目盛合わせが簡単です。
    仕様90(最大荷重時のハンドル力(N))質量(kg)積載物の最大:400目量(mm)0.01表面処理目盛部:硬質クロムメッキ仕上測定面:超硬合金 HRA90以上 ラップ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応作動範囲(mm)最大:75、最小:60
  • デジタルデプスゲージ用測定子 SK(新潟精機)

    デジタルデプスゲージ用測定子

    SK(新潟精機)
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    デジタルデプスゲージ用の測定子です。
    用途デジタルデプスゲージDED-120Sの交換用測定子として適合機種DED-120S材質本体:超硬全長(mm)22ねじ径M2.5×P0.45先端R0.2本体質量(g)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5×22×5
  • ダイヤルデプスゲージ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルデプスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    21,980税込24,178
    1個
    100日以内出荷
    ニードル測定子、ボール付測定子、エクステンションロッド5本付属
    用途用途:穴やせまい溝の深さ測定材質ステンレス
  • ダブルフックデジタルデプスゲージ INSIZE(インサイズ)

    ダブルフックデジタルデプスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    45,980税込50,578
    1個
    100日以内出荷
    測定データ出力端子付(ケーブル別売)。自動電源OFF機能。データホールド機能。DIN862準拠。
    用途用途:深さ、フック測定材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
  • フック付デプスゲージ INSIZE(インサイズ)

    フック付デプスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    15,980税込17,578
    1個
    100日以内出荷
    スパン(オプション)の取り付けが可能
    用途用途:深さ、フック測定。材質ステンレスメッキスケール部:クロムメッキ
  • デジタル片球面マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    デジタル片球面マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    測定データ出力端子付(ケーブル別売)。防熱カバー付。自動電源OFF機能。ABS測定、INC測定。IP65。
    用途用途:管の厚さの測定電源ボタン電池(SR44/LR44)定圧装置ラチェットストップ
  • シリンダゲージ INSIZE(インサイズ)

    シリンダゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    34,980税込38,478
    1個
    100日以内出荷
    ダイヤルゲージ付(2308-10FA)。
    用途用途:内径測定測定範囲(mm)10目盛仕様±0-100
  • 3点式ホールテスト INSIZE(インサイズ)

    3点式ホールテスト

    INSIZE(インサイズ)
    49,980税込54,978
    1個
    100日以内出荷
    DIN863-4準拠。セットリングとエクステンションロッドが付属。
    用途用途:内側の寸法測定定圧装置ラチェットストップ
  • カウントマイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    カウントマイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    14,980税込16,478
    1個
    100日以内出荷
    カウンター表示により読み取り誤差がありません。DIN863-1準拠。基準棒付。防熱カバー付。
    用途用途:外側寸法の測定。定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
  • キャリパ型外側マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    キャリパ型外側マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    28,980税込31,878
    1個
    100日以内出荷
    通常のマイクロメータでは届かない狭い場所の測定が可能。スピンドルは直進式。基準棒付
    用途用途:外側寸法の測定。定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
  • キャリパ型外側マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    キャリパ型外側マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    26,980税込29,678
    1個
    100日以内出荷
    通常のマイクロメータでは届かない狭い場所の測定が可能。スピンドルは直進式
    用途用途:外側寸法の測定。定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
  • マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    8,698税込9,568
    1個
    100日以内出荷
    シンプルで使いやすいマイクロメータです。測定面:超硬チップ付。DIN863-1準拠。基準棒付
    用途用途:外側寸法の測定定圧装置ラチェットストップ
  • デジタル穴ピッチオフセットノギス INSIZE(インサイズ)

    デジタル穴ピッチオフセットノギス

    INSIZE(インサイズ)
    49,980税込54,978
    1個
    100日以内出荷
    本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定も可能。測定データ出力端子付。自動電源OFF機能。
    用途用途:穴の中心間の距離測定。材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
  • デジタル内側ポイントノギス INSIZE(インサイズ)

    デジタル内側ポイントノギス

    INSIZE(インサイズ)
    65,980税込72,578
    1個
    100日以内出荷
    内側のポイント測定ができます。測定データ出力端子付。自動電源OFF機能。
    用途用途:内側(ポイント)測定材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
  • ノギス INSIZE(インサイズ)

    ノギス

    INSIZE(インサイズ)
    23,980税込26,378
    1個
    100日以内出荷
    微動送り付
    用途用途:外側、内側測定材質ステンレスメッキスケール部:サテンクロムメッキ
  • テストインジケータ用測定子 INSIZE(インサイズ)

    テストインジケータ用測定子

    INSIZE(インサイズ)
    989税込1,088
    1個
    100日以内出荷
    用途テストインジケータ用交換測定子
  • 定盤用ダイヤルゲージスタンド VERTEX(バーテックス)

    定盤用ダイヤルゲージスタンド

    VERTEX(バーテックス)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    石定盤用でダイヤルゲージやテストインジケータ等の測定工具の保持等に最適です。
    ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.0(アリ溝付)
  • マイクロメータースタンド VERTEX(バーテックス)

    マイクロメータースタンド

    VERTEX(バーテックス)
    5,798税込6,378
    1台
    翌々日出荷
    片手でマイクロメータを持つ必要がなく、作業性が向上します。保持角度も調節できます。
  • フットスイッチ用接続ケーブルタイプG Mitutoyo(ミツトヨ)

    フットスイッチ用接続ケーブルタイプG

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様データスイッチ:無ケーブルフットスイッチ用RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ平形ストレート防水タイプ
  • デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインインジケータ

    SK(新潟精機)
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。OK、NG表示が光ってお知らせする公差設定機能付です。精度保証のため、検査表付です。液晶部が270°回転し、見やすいです。演算機能付です。よく使う機能を呼び出せる「お気に入りボタン」機能付です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。プリセット機能付です。スリープモード機能付(約20分)です。オートオン機能付です。最小表示は0.01mm/0.001mmで切替可能です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に付属品CR2032材質ステム、スピンドル:ステンレス、測定子先端:超硬軸径(Φmm)取付:8タイプ標準測定範囲(mm)12.5電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W58×H122.7×D32.9本体質量(g)115測定力(N)1.5以下最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001誤差(μm)最大:3繰返し精度(μm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密測定プラグゲージホルダ SK(新潟精機)

    精密測定プラグゲージホルダ

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    現場に合わせたオーダー制の別売ヘッドと組み合わせて使う精密測定プラグゲージ用ダイヤルゲージホルダです。量産品の穴径をもっと「簡単」、「効率的」、「高精度」に測定可能です。ステム径Φ8のダイヤルゲージが取付可能です。
    用途精密穴径測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルSラインハイトゲージDHG-M用スクライバ SK(新潟精機)

    デジタルSラインハイトゲージDHG-M用スクライバ

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    デジタルSラインハイトゲージDHG-35M、DHG-60M兼用のスクライバです。先端超硬チップ付です。
    用途デジタルSラインハイトゲージDHG-35M、DHG-60M兼用のスクライバに適合機種DHG-35M、DHG-60M材質本体:ステンレス、先端:超硬チップ本体寸法(mm)W76×H12×D7本体質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルゲージ用保護フィルム SK(新潟精機)

    ダイヤルゲージ用保護フィルム

    SK(新潟精機)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    ダイヤルゲージの目盛カバーの傷、割れを防止する保護フィルムです。
    用途ダイヤルゲージ目盛カバーの傷、割れの防止に材質シール:PET入数(枚)2本体寸法(mm)W42×H0.23×D42外径(Φmm)シール:42本体質量(g)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSCHORN 3Dテスタ ユニバーサル ムラキ

    TSCHORN 3Dテスタ ユニバーサル

    ムラキ
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷
    あらゆる測定物に対応するダイヤル式基準位置測定器。 。これ1台でX・Y・Z方向の測定が可能。 。ボール半径の計算が不要なため、ワークの基準位置を迅速かつ正確に検出できます。 。ショーン3Dテスタ ユニバーサルは世界最小クラスのコンパクト設計。 。洗練されたデザインと高い精度・汎用性により、段取り作業の効率化に貢献します。
    防塵防水性能IP67ストローク量(mm)XYZ 1.5繰返し精度(μm)10シャンク径(mm)Φ12
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ