絞り込み
長さ(m)
- 7
- 0.3(9)
- 0.6(11)
- 0.9(12)
- 1(22)
- 1.2(10)
- 1.5(23)
- 2(80)
- 3(33)
- 3.5(77)
- 5(103)
- 5.5(268)
- 6.5(8)
- 7.5(72)
- 10(53)
- 15(16)
- 20(51)
- 25(12)
- 30(99)
- 50(88)
- 100(47)
- 長さ(m)をもっと見る
テープ幅(mm)
- 25(2)
JIS規格
- JIS1級(2)
目盛仕様
- メートル目盛(2)
爪部
- マグネット爪(2)
校正証明書
- 付き(2)
付き
ブランド
- シンワ測定(2)
シンワ測定
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
商品豆知識

コンベックス フィットギア極立
シンワ測定¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から21日以内出荷立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。用途長さの測定に材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)テープ幅(mm)25
コンベックス フィットギア極立 ホルダー付
シンワ測定¥2,998~税込¥3,298~1セットほか当日出荷から21日以内出荷立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。片手で簡単に脱着できるホルダーMAG-LOCK付です。用途長さの測定に付属品ホルダー付材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)/ホルダー:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂/磁石:ネオジム/ネジ:鉄/ステンレスフック、軸ピン、バネ:ステンレス/ナット:鉄、真ちゅうテープ幅(mm)25ホルダー対応可能ベルト:幅60mm以内、厚さ4mm以内 対応可能コンベックス:シンワ測定フィットギア・タフギア・ライトギア・スマートギアシリーズ