絞り込み
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • ライン精機
  • モノタロウ(9)
  • ムラテックKDS(161)
  • タジマツール(TJMデザイン)(138)
  • 日本度器(51)
  • SK(新潟精機)(48)
  • PROMART(プロマート)(46)
  • エスコ(35)
  • KOMELON(33)
  • ヤマヨ(27)
  • ショットナビ(27)
  • SK11(24)
  • 積水樹脂(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(16)
  • シンワ測定(12)
  • TRUSCO(12)
  • BAHCO(バーコ)(12)
  • 東京ニホス(12)
  • マイゾックス(10)
  • レーザーテクノロジー(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムプーリー  メートル用 MRM096 ライン精機

    ゴムプーリー メートル用 MRM096

    ライン精機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 長さ計測用カウンタ RY1シリーズ ライン精機

    長さ計測用カウンタ RY1シリーズ

    ライン精機
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
    用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
  • 長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵) ライン精機

    長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵)

    ライン精機(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
    付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)組合せカウンタ電子・電磁カウンタ最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
  • 長さ計測用カウンタ ライン精機

    長さ計測用カウンタ

    ライン精機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
    付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個質量(g)545桁数5桁リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形) ライン精機

    長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形)

    ライン精機
    45,980税込50,578
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
    付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
  • CT1シリーズ(長さ計測用センサ) ライン精機

    CT1シリーズ(長さ計測用センサ)

    ライン精機
    43,980税込48,378
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
    用途布、紙、フィルム等の長さ測定質量(g)約700~800使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ - ライン精機

    長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ -

    ライン精機
    61,980税込68,178
    1個
    8日以内出荷
    従来品の7倍の最高計数速度 700m/分を実現。高速仕様のスリッター、コーター、リワインダー等に最適。PLCと組み合わせて使用しやすいオープンコレクタ出力。DC24V電源対応
    仕様回転トルク:15mN.m使用温度範囲(℃)-10-+50(氷結しないこと)適合規格CE、RoHS最高計数速度700m/分電源電圧(V)DC24 ±10%消費電流(mA)60使用湿度範囲35 - 85%RH (結露しないこと)最大負荷電流(mA)20残留電圧(V)0.5以下
  • CT1-A用3Pコネクタ(凹凸セット) ライン精機

    CT1-A用3Pコネクタ(凹凸セット)

    ライン精機
    3,498税込3,848
    1セット
    7日以内出荷
    ライン精機の長さ計測用発信器CT1-A型用オプション品
    適合機種CT1-ARoHS指令(10物質対応)対応
  • CT1-R用4Pコネクタ(凹凸セット) ライン精機

    CT1-R用4Pコネクタ(凹凸セット)

    ライン精機
    3,498税込3,848
    1セット
    7日以内出荷
    ライン精機の長さ計測用発信器CT1-R型用オプション品
    適合機種CT1-RRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型回転式トータルカウンタ ライン精機

    小型回転式トータルカウンタ

    ライン精機
    35,980税込39,578
    1箱(10台)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    装置の軸等と連結し回転数を積算表示します。
    回転方向右軸・右回転
コンベックス・巻尺・距離測定