絞り込み
接点構成
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: スイッチ

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
6,281件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZBE101 シュナイダーエレクトリック

    ZBE101

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.011タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1保護構造IP20シリーズZBE接点構成1NO保護等級IP20 IEC 60529締付トルク(N・m)0.8~1.2操作力(N)2.3 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性1000000サイクル耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業

    小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)

    国際電業(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
    仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)81、(可動鉄芯)18作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)吸引力(N[kgf])2.9[0.3]RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
  • 照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16電気的開閉耐久性100000回以上色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24) 富士電機

    照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24)

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    種類照光式保護構造操作部:IP65(防油形)ボタン形状角(突形)端子形状ねじ端子フレーム角フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)□24
  • Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2
  • Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 下段丸フレーム 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 下段丸フレーム

    富士電機
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数2端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22復帰方式手動機械的耐久性2万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状キー形(キー長寿命)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機

    Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類非常停止用押しボタン保護構造操作部:IP65F(防油形)ボタン色赤耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 銘板 ダルマ銘板(無地) 岩田製作所

    銘板 ダルマ銘板(無地)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質透明アクリル(裏面白地)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ用ケース omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用ケース

    omron(オムロン)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    保護構造IP65
  • キー形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165K omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165K

    omron(オムロン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。
  • ラージブッシング形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ラージブッシング形押ボタンスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
    付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)種類非照光式極数1規格UL、C-UL、CSA端子形状はんだ動作方式モメンタリ動作特性モメンタリ別売付属品カラーキャップ(AT-422)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.5接点仕様特殊銀合金電気的開閉耐久性10000回以上回路単極単投最大取付パネル厚(mm)4耐電圧(V/min)AC1k以上抵抗負荷(A)3(AC125V)、2(AC250V)
  • 照光式ロッカスイッチ LWシリーズ (ネオン球内蔵) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式ロッカスイッチ LWシリーズ (ネオン球内蔵)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    白色のボタンに角形橙色の照光窓部で、明確な視認性を保持します。 発光素子はネオン球を内蔵し、AC100Vを直接接続してご使用になれます。 小形で堅牢、電流容量が大きく、軽快なタッチで確実な切換えが行えます。 発光素子はネオン球で定格寿命10000時間以上と長寿命です。
    仕様ネオン球内蔵使用温度範囲(℃)-10~50抵抗(kΩ)内蔵ネオン/(直列)100端子形状はんだ耐電圧AC2kV 1分間以上使用電圧(V)(内蔵ネオン球)AC90~120定格寿命(時間)内蔵ネオン/10000以上耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃ 3秒以内接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流(mA)内蔵ネオン/(最大放電)0.8絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上機能動作ON-OFF回路2極単投電流容量20A AC110V
  • フットスイッチ P形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ P形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(5件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他タイププッシュ式形式薄い多機能形動作力9N(0.9kgf)
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • ホイスト用押ボタン開閉器アクセサリ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器アクセサリ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など端子形状はんだ端子接点仕様銀操作部形状丸13.2電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
  • 無線システム SMC

    無線システム

    SMC
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    FA環境における通信の安定性を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードホルダー カメダデンキ

    カードホルダー

    カメダデンキ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥329~税込¥362~
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリアリレート樹脂品名レンズ
  • 非常停止ガードS SUS(エスユーエス)

    非常停止ガードS

    SUS(エスユーエス)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様取付面板厚:2t適合Φ16スイッチ(頭部Φ30)用材質ポリカーボネート質量(g)約9取付穴径(Φmm)16.4(頭部Φ30)
  • 照光部引抜治具 サンミューロン

    照光部引抜治具

    サンミューロン(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    適合機種SP形ライトスイッチ
  • 押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ 8Nシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    8Nスタンダードプッシュスイッチは、"8"シリーズ押ボタンスイッチの基本形で、モーメンタリー、オルタネー卜の両タイプがあります。 ボタンはΦ8、Φ10 、Φ15の3種類があり、色はそれぞれ8色用意してありますので、パネルデザインに合わせてカラーをお選びください。
    付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。種類非照光式ボタン形状丸ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ET用防水キャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ET用防水キャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ET用キャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ET用キャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥56税込¥62
    1個
    当日出荷
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ 点灯ユニット A22NZ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ 点灯ユニット A22NZ

    omron(オムロン)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    品名点灯ユニット
  • フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ 国際電業

    フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ

    国際電業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    材質(戻しばね)SWP、(シャフト)SS400、(底板)SPCC材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電流(A)3A連数2連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)ABS樹脂使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min
  • LB6Lシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Lシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED
  • LB6Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65
  • フットスイッチ低電圧微小電流タイプ 国際電業

    フットスイッチ低電圧微小電流タイプ

    国際電業(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)85以下
  • キャップ(超小形トグル用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    キャップ(超小形トグル用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    ¥22税込¥24
    1個
    当日出荷
    用途超小形トグル用外形寸法(mm)約5×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形照光ボタン(LB・超高輝度LED用)(輝度レベル1) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形照光ボタン(LB・超高輝度LED用)(輝度レベル1)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    サイズ13.2角ボタン色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードバリア(LB・角形用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ガードバリア(LB・角形用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    適合LB・角形用寸法(mm)20×21×8色枠:黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ Wシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ Wシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    欠品中
    IP60~67適合全防水タイプ。強制開離機構採用。バウンス防止機構採用。一体成形のパネル取付け部。UL 94V-0認定品で難燃性・絶縁性に優れたケース。
    用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)、Φ13.2丸ボタン(AT-414-K)種類非照光式極数1使用温度範囲(℃)-30~70規格PSEボタン形状丸(別売り)耐電圧AC1500動作方式モメンタリ照光種別非照光耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品ゅ19丸ボタン(AT-412)、ゅ13.2丸ボタン(AT-414)、防水キャップ(AT-4043)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.2、12.5(回り止め機能なし)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性15000回以上機能動作ON-回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、6A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極耐電圧(V/min)AC1.5k以上
  • Φ7.5ボタン(AB、BB、FB、M2B(A形)用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    Φ7.5ボタン(AB、BB、FB、M2B(A形)用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥26税込¥29
    1個
    当日出荷
    適合AB,BB,FB,M2B(A形)直径(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30シリーズ ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ボタン

    IDEC(和泉電気)
    ¥119~税込¥131~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型 IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    仕様非照光式(照光タイプ)形状一体形種類丸穴接点構成接点一体形端子形状はんだづけ動作方式プッシュロックプルorターンリセット取付穴径(Φmm)16

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ