絞り込み
接点構成
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: スイッチ

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
3,389件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
    付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)使用温度範囲(℃)-10~70端子形状はんだ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
  • フットスイッチ 汎用普及タイプ 国際電業

    フットスイッチ 汎用普及タイプ

    国際電業(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    廉価で実用的な普及形のシリーズです。
    材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂タイプ汎用普及タイプ保護構造IP30定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)耐電圧AC1500V/min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色メタリックR25-635相当使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)アルミ合金ダイカスト使用周囲湿度85%RH以下材質(シャフト)SS400(鋼材)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85以下
  • FB1Wシリーズ IDEC(和泉電気)

    FB1Wシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
  • コマンドスイッチ 防水カバー 富士電機

    コマンドスイッチ 防水カバー

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    保護構造防水
  • スティック・タイトル用銘板 ユーボン

    スティック・タイトル用銘板

    ユーボン
    ¥219~税込¥241~
    1袋(1枚)ほか
    当日出荷
    サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き
    材質白色ベース板:ABS樹脂、透明カバー板:アクリル樹脂
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • ロータリスイッチ MRシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロータリスイッチ MRシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(13件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
    軸径(Φmm)2.28使用温度範囲(℃)-10~70軸の形状丸軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレート付種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
  • 押ボタンカバー (マグネット付) 篠原電機

    押ボタンカバー (マグネット付)

    篠原電機(5件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
    用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてトラスコ品番855-8704幅(mm)80色透明材質(本体)AS樹脂
  • COB80シリーズ用 スイッチユニット パトライト(PATLITE)

    COB80シリーズ用 スイッチユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類関連商品
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) コントロールボックス組込セット A22E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) コントロールボックス組込セット A22E

    omron(オムロン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    種類非常停止用押ボタンスイッチ保護構造IP65(耐油形)ボタン形状きのこ 中形(Φ40mm)ボタン色赤耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
  • フットスイッチ SM2C形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2C形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    産業用防雨型
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • フットスイッチ OFL基本形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ OFL基本形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(11件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    当日出荷
    OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
    用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト形式一般基本形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
  • 押ボタンスイッチ DS-193/DS-194 ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ DS-193/DS-194

    ミヤマ電器(12件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    種類非照光式端子形状ハンダ端子動作方式モメンタリ動作特性ノンロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)7接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間取付板厚(mm)1(メーカー推奨値)回路SPST(2P)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット(M12小型トグル用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ナット(M12小型トグル用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)17×4.4×M12P1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全面防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7件のレビュー)
    ¥26~税込¥29~
    1個
    当日出荷
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    保護構造IP65本体形状分離形接点材質銀接点
  • 動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所

    動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き

    大日製作所(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
    用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護保護構造IP40ボタン数2取付け方法露出極数(P)3(3素子)準拠規格電気用品安全法過負荷保護有定格使用電圧(V)AC220色マンセル N5.5質量(g)280種類露出形/過負荷保護付き端子ねじM4(セルフアップ端子)材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上相対湿度45%~85%基準周囲温度(℃)40過電流引きはずし方式サーマル方式開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm耐衝撃性能100m/S2(約G10)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)周囲温度(℃)-10~50使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。操作方式直入始動耐電圧(V/min)1500端子幅(mm)9端子仕様M4
  • Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
    種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型) IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
  • ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ ミヤマ電器

    ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ

    ミヤマ電器(26件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:3絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキレバー倒れ角度(°)24±4操作部形状バット状レバー電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック)

    操作用押釦 露出形

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
    種類露出形ねじ寸法M3.5締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
  • Φ30スイッチガード 緊急遮断用 IDEC(和泉電気)

    Φ30スイッチガード 緊急遮断用

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    Φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備 Φ16XA/Φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。 4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。 パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。 接点は銀に金・クロスバー接点。 非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意 UL非常停止カテゴリ認証品 緊急遮断用スイッチガードをご用意。
    材質ポリアミド樹脂保護構造IP65適合ユニット型式XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4適合スイッチ本体XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4
  • コマンドスイッチ キー 富士電機

    コマンドスイッチ キー

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1セット(2個)
    当日出荷から42日以内出荷
  • フットスイッチ ルートアール

    フットスイッチ

    ルートアール
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
    付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)インターフェースUSBケーブル長(cm)約170
  • メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ) アイマーク

    メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)

    アイマーク(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2
  • 防水キャップ(超小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    防水キャップ(超小型トグルスイッチ用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    パネルシール(IP65)適合です。 トグルスイッチの基本レバーM6ブッシング用です。
    用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械など。適合M6超小形トグルトラスコ品番788-5130適合機種基本レバー形、はんだ端子形、ワイヤラップ端子形、PC端子形適合本体D2、Mシリーズ寸法(mm)ナット部:10.8レバー部付け根径:Φ4.6高さ(mm)14.3穴径(Φmm)6保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレートなし種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
  • ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ

    パトライト(PATLITE)(5件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    当日出荷
    ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形緊急停止ボタン無定格使用電圧(V)3Φ200/220仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類直接操作用定格絶縁電圧(V)AC250材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65機能機械的インターロック付準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)7周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2000
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)本体形状一体形接点材質銀接点鍵不抜仕様全抜け操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • 非常停止用押ボタンスイッチ omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ

    omron(オムロン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    保護構造IP65耐油形動作方式ターンリセット
  • ロッカースイッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    材質銀めっき銀合金極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRG定格電圧(V)250ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-OffRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)30.2パネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
  • Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 波動スイッチ DS-850シリーズ ミヤマ電器

    波動スイッチ DS-850シリーズ

    ミヤマ電器(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥99~税込¥109~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-
  • ツマミ 東京測定器材

    ツマミ

    東京測定器材(7件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    色黒ねじサイズM4

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ