カテゴリ
絞り込み
動作方式
- その他(79)
- オルタネイト(125)
- プッシュプル(4)
- プッシュロック・ターンリセット(39)
- モーメンタリ(176)
接点構成
- 1a
- 1a1b(526)
- 1a1c(33)
- 1a2b(99)
- 1a3b(48)
- 1b(326)
- 1c(378)
- 2a(345)
- 2a1b(72)
- 2a2a(16)
- 2a2b(279)
- 2b(301)
- 2c(289)
- 3a(74)
- 3a1b(64)
- 3b(85)
- 3c(104)
- 4a(113)
- 4b(96)
- その他(271)
- 接点構成をもっと見る
ブランド
- IDEC(和泉電気)(183)
- マルヤス電業(68)
- 富士電機(54)
- omron(オムロン)(40)
- オジデン(大阪自動電機)(22)
- エスコ(12)
- 国際電業(12)
- Aratas(旧:omron)(10)
- パトライト(PATLITE)(9)
- TRUSCO(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- JAPPY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(84)
スイッチとは、電気回路で電流の流れをボタンやレバーなどで開閉して制御したり、電気回路の方向を変更させる機器のことです。一般的な電気器具や照明器具などで使用されるスイッチはオンとオフ、入れる、切る、などの表現で表すように電源の開閉として使用。一方で、電気回路の方向を変えるスイッチは、強弱や種類などの選択肢をボタンなどを使って選ぶものです。スイッチの中には、物体を検知して作動することのできるマイクロスイッチや指で押すタイプのボタンスイッチ、数字を合わせて組み合わせにより制御するタイプのスイッチなど、あらゆる種類のスイッチがあります。
商品豆知識

セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機(21件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から23日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)
富士電機(18件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製種類非照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
セレクタスイッチ AR30シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から33日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ
パトライト(PATLITE)(61件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。用途ホイストやクレーン操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)AC220/AC440定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類間接操作用定格絶縁電圧(V)AC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ30 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から15日以内出荷高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ
富士電機(16件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色赤定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形
富士電機(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から42日以内出荷種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得タイプ非照光タイプフレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から15日以内出荷一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)
富士電機(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥778~税込¥856~1個当日出荷から25日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から15日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から32日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ
パトライト(PATLITE)(14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
照光セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から23日以内出荷標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能タイプ標準タイプ種類照光セレクタ外形寸法(mm)Φ30(操作部)規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造操作部:IP65(防油形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)フレーム丸フレーム定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1台当日出荷電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。種類露出形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(ケース)ABS樹脂材質(カバー)ABS樹脂
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ
パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)形状防雨形種類電動機間接操作用
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 大形(Φ40)
富士電機(8件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ40
フットスイッチ M4形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷から20日以内出荷ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ
富士電機¥599~税込¥659~1個当日出荷から62日以内出荷種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ
パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から22日以内出荷さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)DC24、AC220定格使用電流(A)2付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)形状防雨形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)
富士電機(11件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
Φ30 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥778~税込¥856~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40)
富士電機(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から23日以内出荷接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ40![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]
オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷から12日以内出荷S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム
富士電機(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から23日以内出荷材質アクリル樹脂タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5機械的耐久性1万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500キーの種類A
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から15日以内出荷端子カバー不要。種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形
IDEC(和泉電気)¥699~税込¥769~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製









































![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)