カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- IDEC(和泉電気)(1,038)
- マルヤス電業(948)
- SIEMENS(574)
- RS PRO(435)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(366)
- シュナイダーエレクトリック(356)
- 富士電機(326)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(236)
- omron(オムロン)(226)
- オジデン(大阪自動電機)(183)
- エスコ(130)
- APEM(122)
- ミヤマ電器(107)
- BULGIN(94)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(79)
- Panasonic(パナソニック)(68)
- タカハ機工(60)
- Aratas(旧:omron)(57)
- 国際電業(50)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
エスコ¥25,400税込¥27,9401個当日出荷機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。保護構造IP65接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2aボタン数6点(3組)緊急停止ボタン無規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283色ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向全方向耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
押ボタンスイッチ DS-102
ミヤマ電器(4件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷種類非照光式動作方式モメンタリ動作特性ノンロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)7.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ ETシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。 ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500 1分間
押ボタンスイッチ用防水キャップ(M12ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷適合M12ブッシング、押ボタンスイッチ用寸法(mm)Φ18×10.7色黒種類防水キャップ穴径(Φmm)9.6RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ AR22シリーズ リングセレクト形(Φ24)
富士電機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格) パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(リングセレクト形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレームボタン色黒定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A
Aratas(旧:omron)(10件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から88日以内出荷高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。質量(g)約3.2保護構造IEC IP40保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状丸形戻りの力(N)RF:最小0.15動作までの動きPT最大1.5mm耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms)衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)全体の動きT.T(参考)(mm)約2胴体形状小形角胴形
動力用押釦開閉器DTWシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き
大日製作所¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から11日以内出荷本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護保護構造IP65ボタン数2取付け方法露出極数(P)3(3素子)準拠規格電気用品安全法過負荷保護有定格使用電圧(V)AC220仕様防水色マンセル N5.5質量(g)435種類露出形/過負荷保護付き/防水型端子ねじM4(セルフアップ端子)材質(ケース)プラスチック保護等級IP65絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上相対湿度45%~85%基準周囲温度(℃)40過電流引きはずし方式サーマル方式開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm耐衝撃性能100m/S2(約G10)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)周囲温度(℃)-10~50使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。操作方式直入始動耐電圧(V/min)1500端子幅(mm)9端子仕様M4
Φ22 TWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
押ボタンスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥439~税込¥483~1個当日出荷軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸動作方式モーメンタリ接点仕様銀操作部形状別売:丸8/丸10機能動作ON-(ON)電流容量2A125VACRoHS指令(10物質対応)対応内部機構マイクロスイッチ方式
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥529~税込¥582~1個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85取付穴径(Φmm)6.5、6.2絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
125V/500mA プッシュスイッチ
エスコ(6件のレビュー)¥255税込¥2811個当日出荷定格500mA 125V ACサイズ(mm)Φ9.5×28回路単極単投(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)Φ7.5パネル厚(mm)1.5以下
コントロールボックスXALシリーズ
シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷操作盤から離れた場所で設置、増設したい場合に取り付け可能 IP65の高い防塵、防水性により食品機械、粉塵の多い環境で使用される機械に最適 ボックス本体は衝撃に強いポリカーボネート製仕様ポリカーボネイト樹脂、 ベース:ライトグレー、カバー:黄色、スイッチΦ40mmヘッド 赤 プッシュロック リターンセット、トリガアクション有り(EN418)タイプ非常停止用押ボタンボックス保護構造IP65保護等級IP65
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 保護カバー(標準形用)
富士電機¥599税込¥6591個当日出荷用途不慮の操作を防止するためのカバーです(パッキン付です)。適合機種AR16F0N、F5N、F0T、F5T形・AH164-TL、TL5、TF、TF5形・AH165-TL、TL5、TF、TF5形
ロッカースイッチ SL10Kシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から102日以内出荷UL、CSA、VDE規格認定品 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上 RoHS対応品仕様作動力:3.92~12.7N色(フレーム・ロッカー)黒極数2極単投使用温度範囲(℃)-25~+85スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) -定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA定格電圧(V)AC125/AC250端子形状タブ端子耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)定格電流(A)10/6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間)寿命(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回(電気的)抵抗負荷:2万回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2極単投投数単投
ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ
パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1台ほか当日出荷から22日以内出荷ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440種類直接操作用定格絶縁電圧(V)AC500保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15耐電圧(V/min)AC2500
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル)
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から15日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ
国際電業(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1台ほか当日出荷から41日以内出荷産業用フットスイッチ 中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。材質アルミ合金ダイカスト定格電圧(V)AC250連数1連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
押ボタンスイッチ MS-402
ミヤマ電器(3件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷種類非照光式動作方式モメンタリ動作特性ノンロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量0.5A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
MS-Nシリーズ用 接点ユニット
三菱電機(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から42日以内出荷MS-Nシリーズ用補助接点ユニット種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
ツマミ(超小型ロータリー用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷適合FR01、MR、MRT、MRX、MRY色黒外形寸法(mm)11×13RoHS指令(10物質対応)対応
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から34日以内出荷仕様角胴種類照光式フランジ18H×24Wmm保護構造IP40ボタン形状長角(よこ列)端子形状はんだ端子/タブ端子
小型ペンダントスイッチ VP103用 ホルダー
パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷適合本体VP103種類関連商品外形寸法(mm)H116×W56×D36.5概略質量(g)28![フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] オジデン(大阪自動電機)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08518431-201102-02.jpg)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式]
オジデン(大阪自動電機)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から15日以内出荷材質アルミダイカスト質量(g)1160形式小型機器形保護構造IP30接点構成1c(各側とも)連数2連動作特性モーメンタリー(2連式)動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm26芯1.5m
Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
押ボタンスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥749~税込¥824~1個当日出荷防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様銀操作部形状別売:丸8/丸10電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式








































![フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08518431-201102-02.jpg)