絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ブザー

129件中 121~129件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
  • LW2Zシリーズ IDEC(和泉電気)

    LW2Zシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    102日以内出荷
    保護構造IP40取付穴径(Φmm)22操作部形状正角形
  • LW1Zシリーズ IDEC(和泉電気)

    LW1Zシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    102日以内出荷
    保護構造IP40取付穴径(Φmm)22操作部形状丸形
  • RS PRO ブザー DC動作 RS PRO

    RS PRO ブザー DC動作

    RS PRO
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 6 → 16 V dc電流タイプ = DCトーンの数 = 1直径 = 30.6 mm用途 = ブザー最大デシベル = 105dB動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Piezo buzzer with leads 9Vp-p 110dB RS PRO

    Piezo buzzer with leads 9Vp-p 110dB

    RS PRO
    ¥54,980税込¥60,478
    1袋(95個)
    7日以内出荷
    RS Pro ピエゾRS Pro 9 V dc ピエゾブザーは、直径 40 mm 、共振周波数 3200 Hz です。この黒色ブザーは、シングルトーン長となっています。ハウジングは ABS777D の素材製で、ピエゾ素子はステンレススチール製です。特長と利点 特に指定のない限り、すべてのデータは 25 ° C で表示されます 動作温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 動作電圧範囲は 1V ~ 40VDC です ウェーブはんだおよびウォッシュは許可されていません
    仕様電源電圧 = 1 → 40 V acトーンの数 = 1直径 = 40 mm用途 = ブザー最大デシベル = 110dB動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ブザー DC動作 RS PRO

    RS PRO ブザー DC動作

    RS PRO
    ¥69,980税込¥76,978
    1袋(95個)
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 6 → 12 V dc電流タイプ = DCトーンの数 = 1本体色 = 黒取付方法 = ねじ直径 = 40 mm用途 = ブザー最大デシベル = 110dB材質 = ABS℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用交流ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)

    盤用交流ブザー

    藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
  • 強力交流ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)

    強力交流ブザー

    藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
  • 盤用音調ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)

    盤用音調ブザー

    藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 ブザー 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 ブザー

    富士電機
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    10日以内出荷から52日以内出荷
    種類ブザーフレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5キャップ色黒

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

ブザー