絞り込み
機能動作
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(51)
- BULGIN(29)
- RS PRO(29)
- ミヤマ電器(25)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(24)
- APEM(19)
- エスコ(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- GB[制御機器](9)
- IDEC(和泉電気)(7)
- Aratas(旧:omron)(6)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(4)
- CHILY(4)
- Dailywell Electronics(4)
- SPARKFUN(3)
- エコー電子(EDK)(2)
- ARCOLECTRIC(2)
- マリンテック(2)
- Carlingswitch(2)
- ブランドをもっと見る
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・BULGIN・RS PRO・ミヤマ電器・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・APEM・エスコ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・GB[制御機器]・IDEC(和泉電気)・Aratas(旧:omron)・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)・CHILY・Dailywell Electronics・SPARKFUN・エコー電子(EDK)・ARCOLECTRIC・マリンテック・Carlingswitch・ブランドをもっと見る
「回路」から絞り込む

ロッカスイッチ GWシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥189税込¥2081個当日出荷ユニークなデザインのパドルロッカスイッチ。確実な切換えと軽快な操作感。豊富な端子バリエーション。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構を採用。極超小形でシンプル堅牢なスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等形状端子部/PC端子極数単極使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて) 温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性50,000回以上電気的開閉耐久性50,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 28±4操作部形状パドルタイプ機能動作ON-ON操作部色灰回路単極双投電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V、適合電流範囲/0.1mA~0.1A)絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ SLE6シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(10個)当日出荷から32日以内出荷海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 遮断距離3mm以上 RoHS対応品仕様作動力:2.45~12.7N色(フレーム・ロッカー)黒、(表示)白使用温度範囲(℃)-25~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)寿命(電気的)10000回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85
ロッカスイッチ オルタネイト型 SW1 (1P 10A 250V)
bitstrong(ビットストロング)¥639~税込¥703~1個ほか5日以内出荷機器の主電源の起動・遮断に使用できる、パネル取り付け式のロッカスイッチです。操作部はシーソーのように片側を押し込むとその状態を維持(ホールド)する、オルタネイト(ラッチ)型です。電気的定格は 20(10)A 250VAC で、通常の抵抗負荷(ヒーターなど)は最大20A、モーター等の誘導負荷は最大10Aに対応します。8/128A 250VAC の定格も取得しており、機器起動時の最大128Aまでの大きな突入電流(インラッシュ電流)にも耐える頑丈な接点設計です。本商品はCEマーク(欧州)に加え、cUL認証(米国・カナダ)やCSA認証など、グローバルな安全規格に幅広く適合しており、輸出向け機器にも安心してご使用いただけます。背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに正面から差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジや工具を使わず簡単にワンタッチで取り付けできます。商品のカラーバリエーションは白と黒の2種類となります。用途暖房器具や工作機械、電源装置、環境機器などの機器の主電源質量(g)7極数1P定格電圧(V)250端子形状タブ端子耐電圧1500VAC定格電流(A)20(10)接触抵抗(mΩ)50以下機能動作ON-OFF回路単極単投(SPST)素材PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)絶縁抵抗100MΩ 500V DC動作温度範囲(℃)-25℃~125℃
ロッカースイッチ
マリンテック¥299税込¥3291式6日以内出荷ON-OFFロッカースイッチ。ハンダ付け必須。スイッチ容量3AタイプON-OFFタイプ電圧(V)250までスイッチON-OFFスイッチ容量3A
ロッカースイッチ
マリンテック¥399税込¥4391式6日以内出荷ON-OFF-ONロッカースイッチ。ハンダ付け必須。スイッチ容量3AタイプON-OFF-ONタイプ電圧(V)250までスイッチON-OFF-ONスイッチ容量3A![小型丸型波動スイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660877-251222-02.jpg)
小型丸型波動スイッチ
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷ちょっと変わった円型の単極単投(SPST)のON-OFFスイッチです。表からパネルにはめ込んで取り付けます。極数単極単投定格250V-10(6)A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状丸操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFFパッケージWAVE-15
スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF表示
ミヤマ電器¥249税込¥2741個欠品中極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A操作部形状丸操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF操作部ON-OFF
ロッカスイッチON-OFF
CHILY¥239~税込¥263~1個3日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルパネルマウントSPST(単極単投)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
ロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON)
CHILY¥239~税込¥263~1個当日出荷から3日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
照光式波動スイッチ 黄
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷極数単極単投定格AC125V-5A、AC250V-3A端子形状はんだ端子機能動作ON-OFF操作部色黒色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応照光色LED黄実装タイプパネルスナップイン操作部LED
照光式波動スイッチ 緑
ミヤマ電器¥359~税込¥395~1個当日出荷から3日以内出荷定格AC125V-5A、AC250V-3A機能動作ON-OFF色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン
照光式波動スイッチ 橙
ミヤマ電器¥529~税込¥582~1個3日以内出荷極数単極単投端子形状タブ端子操作部形状長方形機能動作ON-OFF色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応照光色ネオンランプ(AC125V用)実装タイプパネルスナップイン操作部表示無
TE Connectivity ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:12.7mm 3-1571986-6
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991個7日以内出荷接点構成 = SPDT。動作特性 = On-(On)。パネルのカットアウト幅 = 12.7mm。パネルのカットアウト高さ = 15.72mm。コンタクト定格電流 = 5 A。イルミネーション = なし。ボタン色 = 黒。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = ワイヤーラグ。パネルのカットアウトサイズ = 15.72 x 12.7mm。動作温度範囲 = -30 → +85℃。Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング G及びQコンタクトはUL対応 IP67等級のシールバージョンRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm C1353ALGNF
BULGIN¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷接点構成 = DPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 22.3mm。パネルのカットアウト高さ = 27.2mm。イルミネーション = なし。実装タイプ = パネルマウント。Bulgin 高突入ロッカースイッチの定格電流は 16 A です。パネル切り抜き形状は 27.2 x 22.3 mm です。2極 マッチングインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
APEM ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:36.8mm KG492A2XXA21XX
APEM¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷KGシリーズロッカースイッチ.IP65密閉ロッカースイッチ、意図しない操作を防ぐ一体型ベゼル付き6.35(0.250)ファストン/はんだ付け端子ネオン照光式タイプには230Vacが必要(:39850773985077、:39850833985083)LED照光式タイプには12Vdcが必要(:39851123985112、:39851063985106)洗浄が必要な用途に最適接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀パネル切り抜き:21.08x36.83mm仕様●イルミネーション:なし●末端様式:クイックコネクト、はんだ形状アクチュエータ:長方形接点構成DPDTボタン色黒動作特性On-Off-On保護等級IP65材質(コンタクト)銀RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15パネルのカットアウト高さ(mm)21.08パネルのカットアウト幅(mm)36.8
APEM, ロッカースイッチ, KRR12N09XX10
APEM¥669税込¥7361個7日以内出荷KRシリーズロッカーアクチュエータ.多様なアクチュエータ色とマーキングがあり、KRシリーズスイッチケース(代表品番:507-536507-536、:507-429507-429などを参照)での使用に適しています。ほとんどのシンボルは、機器で使用されるISO7000規格のグラフィカルシンボルに適合しています。アクチュエータ取り外し脱着工具:507-312507-312も参照してください。アクチュエータ材質ABS種類アクチュエータRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品KRシリーズ
ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1袋 2個入
BULGIN¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:208-8275アズワン品番65-7796-74
ロッカースイッチ 8Hシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷UL、CSA. スイッチボディとレバー又はロッカーアクチュエータを合わせることで完成するスイッチです。モメンタリスイッチの一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表示されています。品番< 762-4903') 762-4903/、< 762-4962') 762-4962/、< 762-4971') 762-4971/.のレバー及びロッカーアクチュエータは現在、取り扱っていません。フジソクレバー及びロッカースイッチ - 8シリーズ. フジソク8シリーズのレバースイッチとロッカースイッチは、モメンタリ又はオルタネートスイッチング機能を備えたSPDT又はDPDTコンタクト構成、基板又ははんだ端子、様々な取り付け方法を選択できます。 。8H 及び防塵タイプスイッチの 8HD はパネル取り付け用に設計されています。パネル厚さ1 → 3 mm (オプションの取り付けフレーム取り付けなし)や1 → 2.5 mm (オプションの取り付けフレーム取り付け済み)のパネル切り抜きにスイッチボディをスナップ取り付けできるうえ、複数のスイッチを並べて取り付けることもできます。8M タイプと 8Q タイプにはフロント又は背面パネル取り付けが可能なパネル取り付けプレートが組み込まれています。8V-M スイッチと 8V-Q スイッチは支持ブラケットが取り付けられ、基板実装用に設計されています。8シリーズのレバー及びロッカースイッチは、いずれもUL94V-0に準拠した自消性と銀コンタクト、10 mΩ未満のコンタクト抵抗、1000 MΩ超の絶縁抵抗を備えています。スイッチを完成させるには、スイッチとレバーアクチュエータ又はロッカーアクチュエータが必要です。レバー及びロッカーアクチュエータとオプションの取り付けフレームには、白、赤、又は黒のABSタイプを用意しています。レバー又はロッカーアクチュエータを用途に合わせて選択可能仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT、スイッチの動作 = (On)-Off-(On)、パネルのカットアウト幅 = 13mm、パネルのカットアウト高さ = 15.9mm、コンタクト定格電流 = 6 A @ 125 V ac、装着タイプ = パネル、ターミナルタイプ = はんだ 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac はんだ又は基板端子 銀めっきコンタクト、絶縁強度:1500 V ac、1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命モメンタリタイプは25,000回、オルタネートタイプは50,000回 自消性、UL94V-0準拠動作温度範囲(℃)‐20 ~ +85最大接触抵抗(mΩ)10
ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999税込¥1,0991個当日出荷極数単極使用温度範囲(℃)-30~85規格UL、CSA規格認定品シリーズ8H定格電圧(V)AC125/AC250/DC30端子形状はんだ端子定格電流(A)6/3/4絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V)保存温度範囲(℃)40~85操作部形状レバー・ロッカースイッチ特性(ON)-OFF-(ON)メッキAgRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)10(DC2~4V 1A)材質(接点)黄銅/銅+銀電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5
ロッカースイッチ RS Pro 白
RS PRO¥719税込¥7911個翌々日出荷仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカーアクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成SPSTボタン色白動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~125カットアウト直径(Φmm)(パネル)20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5カットアウト幅(mm)(パネル)20.8カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)1
ロッカースイッチ RS Pro 赤
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様ミニチュアロッカー/パドルスイッチ、これらのミニチュアロッカー/パドルスイッチには、SPDT及びDPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。これらのミニチュアロッカー/パドルスイッチは、40000回のメーク/ブレークサイクル機械寿命を誇る銀めっき銅コンタクトを特長としています。これらすべてのミニチュアロッカー/パドルスイッチは、UL94V0ケース材質製で、ニッケルめっき黄銅ブッシュとステンレススチールハウジングを備えています。品番:734-6851、734-6851 、734-6855、734-6855及734-6858、734-6858 はフレーム付き、品番:734-6842、734-6842は垂直サポートブラケット付き、品番:734-6845、734-6845は黄銅スズめっきパネルサポート付き、品番:734-6864、734-6864は黄銅スズめっきパネルサポート付き(ただしロッカーなし)、品番:734-6851、734-6851及734-6842:734-6842は、ロッカーにマーキングあり(その他のロッカーはマーキングなし)、品番:734-6849、734-6849は垂直ロッカー付き、品番:734-6839、734-6839及734-6870、734-6870はロッカーなしアクチュエータの種類長方形接点構成SPDTボタン色赤動作特性(On)-Off-(On)材質(ケース)ジアリルフタレート端末仕様はんだ照明なし接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC125、AC250、DC28カットアウト幅(mm)(パネル)12.7カットアウト高さ(mm)(パネル)15.7機械的寿命(万回)4
ロッカースイッチ RS Pro 赤
RS PRO(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷アクチュエータの種類丸型定格電圧(V)DC12接点構成SPST動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明あり接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銀ニッケル合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~125カットアウト直径(Φmm)(パネル)20アクチュエータ色赤実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10機械的寿命(万回)1
ロッカースイッチ ELシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,388税込¥1,5271個当日出荷EL小形口ッカースイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。 ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂(UL94V-0)を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。極数2極定格AC125V 25A、AC250V 25A端子形状はんだ端子構造非防塵型絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 0.1A)スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命20000回耐電圧(V)AC1500 1分間
ロッカースイッチ 8HDシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷8HDレバー・口ッカースイッチは、8Hタイプに防塵構造を持たせたスイッチで塵埃などの多い悪環境下でのご使用に最適です。 またツヤ消し加工を施した4色のカラフルなレバー・口ッカ一、取付枠が用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間
125V/10A ロッカースイッチ(白)
エスコ¥260税込¥2861個翌日出荷エスコ品番EA940DH-5極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)30×11.8定格容量(A)10、125VAC/5、250VACパネル厚(mm)0.5~2.6色(ツマミ)白
ロッカスイッチ Gシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥309税込¥3401個当日出荷丸洗い洗浄が可能。ソフトな操作フィーリング。フラックスの侵入をシャットアウト。レバー倒れ角度が大きい。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機能採用。インチピッチ(2.54mm)採用。全モールドタイプ。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。極数単極使用温度範囲(℃)-25~85端子形状PC端子耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて) 温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性100,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 28±4操作部形状ロッカスイッチ機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V、適合電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合 持久性は10,000回最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗(mΩ)値の規格値は適用を除外します)絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
パドルロッカスイッチ Aシリーズ K形
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥378~税込¥416~1個5日以内出荷から59日以内出荷ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状パドルロッカスイッチ電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
AG22・AG23 照光ロッカースイッチ
富士電機¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から46日以内出荷種類照光式保護構造IP40ボタン形状長角端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式その他使用電圧(V)DC24ボタン部寸法(mm)32×25
パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V)
bitstrong(ビットストロング)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)と「NEMA 5-20R」規格(20A/125V)に対応して商品もあります。_x000B_。【定格】15A/125V、20A/125V、 20A/250V。【ケーブル接続タイプ】:はんだ付け方式、ファストン端子#187、圧接方式。【TR(Tamper Resistant)機能】有り、無し。【ソケットタイプ】T字ソケット、L字ソケット、接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)。【接続端子のメッキ方法】スズメッキ、ニッケルメッキ・洗浄仕上げ。【接続端子の厚み】0.4t、0.6t、0.7t、0.8t。【 Body Insulator(本体絶縁体) 】 PA(ポリアミド)、 PA66、 PC(ポリカーボネート)、 PC(ポリカーボネート)/NY(ナイロン)。【保護等級】IP22。【難燃性評価】V0。【動作温度】-10℃~65℃。【電気寿命・機械的寿命】共に5000サイクル 。【絶縁抵抗 (INSULATION RESISTANCE) 】DC 500V にて 100MΩ 以上 (100MΩ MIN, AT 500V DC) 。【耐電圧 (ELECTRIC STRENGTH) 】AC 2000V 1分間 (AC 2000V FOR ONE MINUTE)用途デスク、カウンター、ベッドヘッドボードなどの家具への埋め込み。店舗什器、オフィス家具の電源ポートの増設・交換。 DIYでのオリジナル電源タップ・壁面プレートの作成。電源タップ、産業機器への組み込み、ポータブル電源、UPS(無停電電源装置)、およびEV充電用電源。申し訳ございませんがここに記載されている用途で、用途の規格によってこの商品が適合しない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。
KRシリーズ パワーロッカースイッチ
IDEC(和泉電気)¥55,980~税込¥61,578~1箱(40個)91日以内出荷豊富なアクチュエータ色。レーザーマーキングによるシンボル表示 幅広いシンボルの選択が可能。高い耐久性と堅牢性 パネル前面保護構造:IP68、IP69K
全面照光ロッカスイッチ赤ON-ON
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥579税込¥6371個3日以内出荷極数単極照光方式LED赤定格28V-0.4VA(AC/DC共通)端子形状PC端子表示【操作部】無操作部形状バドル機能動作ON-ON操作部色透明色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
全面照光ロッカスイッチ赤/緑ON-ON
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥579税込¥6371個3日以内出荷極数単極照光方式LED赤/緑定格28V-0.4VA(AC/DC共通)端子形状PC端子表示【操作部】無操作部形状バドル機能動作ON-ON操作部色透明色(本体)黒














![小型丸型波動スイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660877-251222-02.jpg)