絞り込み
回路

2極単投(9)

2極双投(5)

単極単投(8)

単極双投(7)
機能動作
- (ON)-OFF-(ON)(10)
- (ON)-ON-(ON)(6)
- ON-(ON)(10)
- ON-OFF(13)
- ON-OFF-(ON)(8)
- ON-OFF-ON(11)
- ON-ON(26)
- ON-ON-ON(6)
端子形状
- PC端子(11)
- その他(2)
- はんだ端子(22)
- タブ端子(4)
- ネジ端子(3)
- ブラケットマウント形(1)
- プリント基板用端子(10)
極数
- 1(30)
- 2(21)
- 3(1)
動作方式
- その他(1)
- モーメンタリ(1)
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- BULGIN(29)
- RS PRO(29)
- ミヤマ電器(25)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(24)
- APEM(20)
- エスコ(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- GB[制御機器](9)
- IDEC(和泉電気)(7)
- Aratas(旧:omron)(6)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(4)
- CHILY(4)
- Dailywell Electronics(4)
- SPARKFUN(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- エコー電子(EDK)(2)
- ARCOLECTRIC(2)
- マリンテック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
RoHS10物質対応
特価
「回路」から絞り込む

2極単投(9)

2極双投(5)

単極単投(8)

単極双投(7)

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)定格電流(A)無誘導負荷:10/誘導負荷:8取付寸法(mm)19.2×12.9耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)LED色-接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流容量(A)10 AC125V10 AC250V機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数2使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)125端子形状タブ端子定格電流(A)9耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)機能動作ON-OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒回路2極単投ボタンの表示表示なし回路構成2極単投投数単投
ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(22件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から6日以内出荷インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等適合バリア(AT-218)使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL、VDE定格電圧(V)125/250定格電流(A)16取付寸法(mm)20.5×29.5耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量16A 125VAC、16A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(12件のレビュー)¥469~税込¥516~1個欠品中デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。色黒種類防水使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、C-UL、CSA保護構造IP67定格電圧(V)125/250端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×25耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバー機能動作ON-OFFボタン倒れ角度(°)26操作部色黒色(本体)黒最大取付パネル厚(mm)1~4電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)投数単投
ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から8日以内出荷インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽快な切換え動作。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。使用温度範囲(℃)-25~70規格UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE定格電圧(V)125/250端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×24耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品バリア(AT-217)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量10A 125VAC、10A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から52日以内出荷操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1使用温度範囲(℃)-25~50規格UL、VDE、C-UL定格電圧(V)125/250端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)10(AC125V)、10(AC250V)操作部形状ロッカボタン倒れ角度(°)30色(本体)黒回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極単投投数単投
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等種類非照光式極数1使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)250端子形状はんだ定格電流(A)6取付寸法(mm)12.9×19.2照光種別非照光形耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)誘導負荷(A)6(AC250V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)レバー倒れ角度(°)30±4ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒最大取付パネル厚(mm)0.75~2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)抵抗負荷(A)6(AC250V)
小型ロッカスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 切換え機構はシーソー方式です。長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。 特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。 防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。(SW-3006A/3008A) ロッカボタンの材質は、彫刻が可能な材質を使用しています。ボタンの色はすべて白色で、文字・絵等クリアな彫刻表示が可能です。定格電圧(V)125/250端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥488~税込¥537~1個当日出荷J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止付属品のベゼル使用で優れたデザイン性絶縁性の向上取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)125/250接点仕様銀操作部形状別売RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
ロッカスイッチCWシリーズ CW-T
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷コンパクト&スリム:本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献します。(メーカー従来比1/2)。簡易防塵構造;スリム設計にもかかわらず、簡易防塵構造を採用しました。接点機構部に防塵構造を有し、塵埃浸入の軽減をはかり、接触信頼性を向上させています。端子間の沿面距離が大きい:端子間に凹所を設け沿面距離を大きくとり、絶縁性、耐電圧に対する安全性を配慮しています。スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上に努めております。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。内部機構について:切換機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL定格電圧(V)125端子形状はんだ端子耐電圧AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上定格電流(A)6耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)1G以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)電流容量(A)6A 125V AC / 3A 250V AC / 4A 30V DC機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上機能動作ON - ONボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒回路単極双投RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示表示なし回路構成単極双投投数双投
ロッカスイッチ(Wシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から11日以内出荷ロッカスイッチ(Wシリーズ) デザイン性の向上 ワンタッチ取り付け 難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 バウンス防止機構 EU-RoHS指令対応用途工作機械、輸送機器、建築、土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-25~85シリーズW取付穴(mm)【パネル】34.2×17.2操作部形状ロッカタイプパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】15A 125V AC【2】15A 250V AC【3】15A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
照光式ロッカスイッチ LWシリーズ (ネオン球内蔵)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中白色のボタンに角形橙色の照光窓部で、明確な視認性を保持します。 発光素子はネオン球を内蔵し、AC100Vを直接接続してご使用になれます。 小形で堅牢、電流容量が大きく、軽快なタッチで確実な切換えが行えます。 発光素子はネオン球で定格寿命10000時間以上と長寿命です。仕様ネオン球内蔵使用温度範囲(℃)-10~50抵抗(kΩ)内蔵ネオン/(直列)100端子形状はんだ耐電圧AC2kV 1分間以上使用電圧(V)(内蔵ネオン球)AC90~120定格寿命(時間)内蔵ネオン/10000以上耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃ 3秒以内接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流(mA)内蔵ネオン/(最大放電)0.8絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上機能動作ON-OFF回路2極単投電流容量20A AC110V
大電流用ロッカスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷小形で大電流。難燃性・絶縁性に優れたケース。極数2定格電圧(V)125/250端子形状ねじ耐電圧AC 2.0kV 1分間以上定格電流(A)30接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50,000回以上電気的開閉耐久性25,000回以上電流容量(抵抗負荷)30A AC125V、30A AC250V、30A DC30V、1A DC125V(誘導負荷)30A AC125V、15A 250V 力率=0.6絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上
防水形 2極単投ロッカスイッチ 黒
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥809税込¥8901個欠品中極数2使用温度範囲(℃)-25~85規格UL(TV-8)、CSA(TV-8)、VDE定格電圧(V)125/250端子形状はんだ(タブ#187としても使用可能)定格電流(A)16取付寸法(mm)20.5×30.7機能防水耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバー機能動作ON-OFF操作部色黒回路2極単投アズワン品番68-2026-44最大取付パネル厚(mm)1~4電流容量16A 125VAC、16A 250VAC回路構成2極単投耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)投数単投
ロッカスイッチ GWシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥189税込¥2081個当日出荷ユニークなデザインのパドルロッカスイッチ。確実な切換えと軽快な操作感。豊富な端子バリエーション。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構を採用。極超小形でシンプル堅牢なスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等形状端子部/PC端子極数単極使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて) 温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性50,000回以上電気的開閉耐久性50,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 28±4操作部形状パドルタイプ機能動作ON-ON操作部色灰回路単極双投電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V、適合電流範囲/0.1mA~0.1A)絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチ Gシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥309税込¥3401個当日出荷丸洗い洗浄が可能。ソフトな操作フィーリング。フラックスの侵入をシャットアウト。レバー倒れ角度が大きい。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機能採用。インチピッチ(2.54mm)採用。全モールドタイプ。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。極数単極使用温度範囲(℃)-25~85端子形状PC端子耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて) 温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性100,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 28±4操作部形状ロッカスイッチ機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V、適合電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合 持久性は10,000回最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗(mΩ)値の規格値は適用を除外します)絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
パドルロッカスイッチ Aシリーズ K形
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥378~税込¥416~1個5日以内出荷から59日以内出荷ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状パドルロッカスイッチ電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
全面照光ロッカスイッチ赤ON-ON
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥579税込¥6371個3日以内出荷極数単極照光方式LED赤定格28V-0.4VA(AC/DC共通)端子形状PC端子表示【操作部】無操作部形状バドル機能動作ON-ON操作部色透明色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
全面照光ロッカスイッチ赤/緑ON-ON
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥579税込¥6371個3日以内出荷極数単極照光方式LED赤/緑定格28V-0.4VA(AC/DC共通)端子形状PC端子表示【操作部】無操作部形状バドル機能動作ON-ON操作部色透明色(本体)黒
全面照光ロッカスイッチ緑ON-ON
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥579税込¥6371個3日以内出荷極数単極照光方式LED緑定格28V-0.4VA(AC/DC共通)端子形状PC端子表示【操作部】無操作部形状バドル機能動作ON-ON操作部色透明色(本体)黒
大電流用ロッカスイッチ(Sシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥3,598~税込¥3,958~1個10日以内出荷大電流用ロッカスイッチ(Sシリーズ) 特殊な端子加締方式:二重固定加締 内部機構:シーソー方式 特殊銀合金の接点 小形で大電流 難燃性、絶縁性に優れたケース EU-RoHS指令対応シリーズS端子形状ねじ端子操作部形状ロッカタイプパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4.5電流容量【1】30A 125V AC【2】30A 250V AC【3】30A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
小形ロッカスイッチ(Sシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥579税込¥6371個10日以内出荷小形ロッカスイッチ(Sシリーズ) はんだ端子形:単極双投 特殊な端子加締方式:二重固定加締 内部機構:シーソー方式 特殊銀合金の接点 操作部表示:なし(彫刻可能な材質を使用) EU-RoHS指令対応極数単極シリーズS端子形状はんだ端子操作部形状ロッカタイプパネル取付方式ねじ取付け電流容量【1】15A 125V AC【2】6A 250V AC【3】15A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
K型パドルロッカスイッチ 2極双投 ON-OFF-(ON)PC端子
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥599税込¥6591個3日以内出荷備考操作部は別売となります。極数2極双投定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状PC端子表示【操作部】別売操作部形状別売操作部色別売スイッチ特性ON-OFF-(ON)
K型パドルロッカスイッチ 2極双投(ON)-OFF-(ON)PC端子
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥599税込¥6591個3日以内出荷備考操作部は別売となります。極数2極双投定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状PC端子表示【操作部】別売操作部形状別売操作部色別売スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)
K型パドルロッカスイッチ 単極双投 ON-(ON)PC端子
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥479税込¥5271個3日以内出荷備考操作部は別売となります。極数単極双投定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状PC端子表示【操作部】別売操作部形状別売操作部色別売スイッチ特性ON-(ON)
K型パドルロッカスイッチ 2極双投 ON-(ON)PC端子
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥579税込¥6371個4日以内出荷備考操作部は別売となります。極数2極双投定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状PC端子表示【操作部】別売操作部形状別売操作部色別売スイッチ特性ON-(ON)
ロッカスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個欠品中Y形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様銀操作部形状別売RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式