絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(533)
- IDEC(和泉電気)(67)
- カナレ電気(21)
- タカチ電機工業(20)
- RS PRO(12)
- エスコ(7)
- 富士電機(6)
- フエニックス・コンタクト(6)
- azbil(旧:山武)(5)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- 日東工業(2)
- SIEMENS(2)
- omron(オムロン)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 空調服(1)
高さ(mm)
エコロジープロダクト
「穴数」から絞り込む

FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプ
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1台14日以内出荷から31日以内出荷適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)36
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形
IDEC(和泉電気)¥73,980~税込¥81,378~1台43日以内出荷から44日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 4点1列形
IDEC(和泉電気)¥62,980~税込¥69,278~1台43日以内出荷から66日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点3列形
IDEC(和泉電気)¥199,800~税込¥219,780~1台59日以内出荷から62日以内出荷質量(g)約10000保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形
IDEC(和泉電気)¥49,980~税込¥54,978~1台14日以内出荷から44日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形
IDEC(和泉電気)¥34,980~税込¥38,478~1台43日以内出荷から44日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 1点1列形
IDEC(和泉電気)¥25,980~税込¥28,578~1台43日以内出荷から44日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
AGS形 コントロールBOX
IDEC(和泉電気)¥17,980~税込¥19,778~1台39日以内出荷材質SUS304(t=1mm)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
AGAW形コントロールBOX 1点用
IDEC(和泉電気)¥7,498~税込¥8,248~1台3日以内出荷から31日以内出荷材質アルミダイカスト製定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)![[1b] 1点 コントロールボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668567-180827-02.jpg)
[1b] 1点 コントロールボックス
エスコ¥5,570~税込¥6,127~1個翌日出荷から4日以内出荷型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作方式モメンタリ形材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65![[1a/1b] セレクタースイッチ コントロールボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668594-180827-02.jpg)
[1a/1b] セレクタースイッチ コントロールボックス
エスコ¥9,200税込¥10,1201個4日以内出荷エスコ品番EA940DF-25型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1a1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作ノブ:2ノッチ各位置停止材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65サイズ(mm)68×62×68![[1a/1b] 1点 コントロールボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668551-180827-02.jpg)
[1a/1b] 1点 コントロールボックス
エスコ¥6,330税込¥6,9631個翌日出荷エスコ品番EA940DF-21型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1a1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作方式モメンタリ形材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65サイズ(mm)68×62×68
EW2A Series SWD Core
IDEC(和泉電気)¥309,800~税込¥340,780~1個4日以内出荷用途ロボット、パレットシャトル、リフト、コンベヤーその他【ギアボックス】遊星ギア2段式 / ギア比14対1電圧DC 24V高さ(mm)114最大トルク(N・m)37車輪ホイールなし定格出力185 W(S1)インターフェースCANopen Safety安全性【モーターの機能安全性】STO SIL3/Pleタイヤタイプタイヤなしエンコーダ種類412 ppr SIL2/PLd動作速度(min-1[r.p.m])【モーター】0~130、【モーター】0~130IP等級【IPインデックス】IP66(電子筐体)
EC1A形コントロールボックス(耐圧防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥7,598税込¥8,3581個21日以内出荷技術的基準に適合しているため、ゾーン1、ゾーン2で使用可能。容器はステンレス鋼版を使用しているため、優れた耐食・防水性を実現。全機種蝶番付きで、配線作業が容易。水素・アセチレンガスをはじめ、全てのガス蒸気危険場所で使用可能。取付ユニット、容器とも豊富な機種を完備。保護構造IP65(IEC 60529)。中国/NEPSI認証品
S-8080Dスイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット
SUS(エスユーエス)¥8,998税込¥9,8981個10日以内出荷蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。 すぐに使えるスイッチ付、組立配線済(ケーブル1m付)のオールインワン製品です。材質アルミ押出材種類オムロン/丸形押釦1a-1b(緑)、丸形押釦1a-1b(赤)、丸形押釦1a-1b(黄)ケーブル長(m)1表面処理アルマイト処理キャップ樹脂1点キャップ、Φ21穴加工済(配線穴プラグ付)、サポートブラケット付属スイッチ形番A22NN-BNM-NGA-G102-NN、A22NN-BNM-NRA-G102-NN、A22NN-BNM-NYA-G102-NN
S-8080Dスイッチ2点R(GR)1m/1点+ブラケット
SUS(エスユーエス)¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷から10日以内出荷蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。 すぐに使えるスイッチ付、組立配線済(ケーブル1m付)のオールインワン製品です。材質アルミ押出材ケーブル長(m)1表面処理アルマイト処理キャップ樹脂1点キャップ、Φ21穴加工済(配線穴プラグ付)、サポートブラケット付属
S-8080Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット
SUS(エスユーエス)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。 すぐに使えるスイッチ付、組立配線済(ケーブル1m付)のオールインワン製品です。材質アルミ押出材ケーブル長(m)1表面処理アルマイト処理キャップ樹脂1点キャップ、Φ21穴加工済(配線穴プラグ付)、サポートブラケット付属




























![[1b] 1点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668567-180827-02.jpg)
![[1a/1bx3] 3点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668646-180827-02.jpg)
![[1a/1bx2] 3点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668655-180827-02.jpg)
![[1a/1b] セレクタースイッチ コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668594-180827-02.jpg)
![[1a/1b] 2点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668637-180827-02.jpg)
![[1a/1b] 1点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668551-180827-02.jpg)