絞り込み
電源電圧(V)
  • AC85~250(6)
  • AC85~264(21)
  • AC100~240(8)
  • DC20~30(21)
  • DC24(7)
ブランド
  • 鶴賀電機
  • 渡辺電機工業(316)
  • MG(旧エム・システム技研)(97)
  • azbil(旧:山武)(48)
  • 三菱電機エンジニアリング(11)
  • エムティティ(MTT)(11)
  • ユーアールディ(6)
  • 神港テクノス(6)
  • ロジパック(6)
  • NMB(ミネベア)(5)
  • OPTEK(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 東芝(2)
  • 澤藤(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 富士電機(1)
  • 北陽電機(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • BROADCOM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC85~250(6)
AC85~264(21)
AC100~240(8)
DC20~30(21)
DC24(7)
  • ディテクトリレー 鶴賀電機

    ディテクトリレー

    鶴賀電機
    37,980税込41,778
    1台
    欠品中
    警報設定Hi 装置の保護や制御用無指示検出器。 別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
    付属品専用ソケット(DINレール取付可能)仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)質量(g)約130(専用ソケット:約40)耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))精度最大値の±0.5%以内再現性±0.1%以内(動作点)設定方式2桁デジタル設定(スイッチ)電源電圧(V)AC85~250応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下入力信号DC4~20mA設定範囲0~99%絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))動作周囲温度(℃)0~50供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
  • ACトランスデューサ 鶴賀電機

    ACトランスデューサ

    鶴賀電機
    54,980税込60,478
    1台
    15日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-20~70入力信号AC0~300V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC0~10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
  • ディテクトリレー増設ユニット 鶴賀電機

    ディテクトリレー増設ユニット

    鶴賀電機
    29,980税込32,978
    1台
    15日以内出荷
    警報設定Hi・Lo 2400シリーズ用増設ユニット(HL設定) メインユニット1台につき9台まで増設可
    付属品専用ソケット(DINレール取付可能)仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)質量(g)約130(専用ソケット:約40)耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))再現性±0.1%以内(動作点)設定方式ドライバー設定電源電圧(V)AC85~250応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下設定範囲0~100%絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))動作周囲温度(℃)0~50供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
  • ディテクトリレー増設ユニット 鶴賀電機

    ディテクトリレー増設ユニット

    鶴賀電機
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    警報設定Hi・Lo 2400シリーズ用増設ユニット(HL設定) メインユニット1台につき9台まで増設可
    付属品専用ソケット(DINレール取付可能)仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)質量(g)約130(専用ソケット:約40)耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))精度最大値の±0.5%以内再現性±0.1%以内(動作点)設定方式2桁デジタル設定(スイッチ)電源電圧(V)AC85~250応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下設定範囲0~99%絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))動作周囲温度(℃)0~50供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
  • ディテクトリレー 鶴賀電機

    ディテクトリレー

    鶴賀電機
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    警報設定2点。警報設定を2点任意で設定可能 液晶でスケール表示可能 設定も容易 リレー出力2点各1c接点出力または4点各1a接点出力、比較出力時、各リレーを励磁または非励磁に設定可能
    付属品専用ソケット(DINレール取付可能)仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付適合2点または4点独立設定、上限・下限任意設定可能CPU比較判定方式(比較方式)、比較条件:イコールNG、イコールGO選択可能、ヒステリシス幅:1~999 2点または4点に対し独立設定、パワーオンディレイ:ONディレイ、0~99秒 (2点または4点に対して共通設定)質量(g)約180 (専用ソケット約40含)使用温度範囲(℃)0~50出力(警告)接点容量:AC250V 1A、DC30V 2A (抵抗負荷)、オープンコレクタ出力(NPN、入力回路と絶縁)、2点または2点出力、出力容量:DC50V(100mA)、ディレイ:ONディレイ、0~99秒 (2点または4点に対して共通設定)耐電圧1分間(入力/出力間(AC2000V))、1分間(入出力/電源間(AC2000V))、1分間(端子一括/外箱間(AC2000V))消費電力約3VA(AC100V )/約4.5VA(AC200V)(交流電源の場合)、約100mA(DC12V)/約50mA(DC24V)/約12mA(DC110V )(直流電源の場合)表示データ表示:数字4桁-9999~9999(文字高さ5.5mm)ゼロサプレス機能付、機能番号表示: 英数字2桁 (文字高さ5.5mm)、小数点表示:前面スイッチより設定、オーバー表示:定格入力の130%を越えたとき、または9999表示を越えると0000で点灯表示分解能1/10000電源電圧(V)AC100~240A/D変換器Δ-Σ変換方式機能(スケーリング)-9999~9999、(表示スケーリング)フルスケール表示:可変範囲-9999~9999、オフセット表示:可変範囲-9999~9999、移動平均機能:移動平均測定データ数は、4,8,16,32回から選択可能応答時間0.15秒以下(90%応答、但し移動平均機能なしの時)入力信号DC4~20mA使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)表示桁数数値4桁、極性1桁(データ表示値に対して比較。)励磁方式(警報時)励磁・非励磁設定可能(2点または4点に対して独立設定)サンプリング周期約15回/秒絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上耐ノイズノイズ除去率:ノーマルモード(NMR) 50dB以上 コモンモード(CMR) 110dB以上 電源ライン混入ノイズ 1000V出力表示灯警報出力表示:比較出力時(-)点灯供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC12~24V(DC110V)入力抵抗12.5Ω
  • ディテクトリレー 鶴賀電機

    ディテクトリレー

    鶴賀電機
    32,980税込36,278
    1台
    15日以内出荷
    警報設定Hi 装置の保護や制御用無指示検出器。 別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
    付属品専用ソケット(DINレール取付可能)仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)質量(g)約130(専用ソケット:約40)耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))再現性±0.1%以内(動作点)設定方式ドライバー設定電源電圧(V)AC85~250応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下入力信号DC4~20mA設定範囲0~100%絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))動作周囲温度(℃)0~50供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
  • ディテクトリレー 鶴賀電機

    ディテクトリレー

    鶴賀電機
    24,980税込27,478
    1台
    15日以内出荷
    警報設定Hi 装置の保護や制御用無指示検出器。 別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
    付属品専用ソケット(DINレール取付可能)仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)質量(g)約130(専用ソケット:約40)耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))再現性±0.1%以内(動作点)設定方式ドライバー設定電源電圧(V)AC85~250応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下入力信号DC4~20mA設定範囲0~100%絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))動作周囲温度(℃)0~50供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
  • DCトランスデューサ 鶴賀電機

    DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    41,980税込46,178
    1台
    15日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70入力信号DC4~20mA許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
  • DCトランスデューサ 鶴賀電機

    DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    41,980税込46,178
    1台
    15日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70入力信号DC4~20mA許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
  • DCトランスデューサ 鶴賀電機

    DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    41,980税込46,178
    1台
    15日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70入力信号DC4~20mA許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC±10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
  • DCトランスデューサ 鶴賀電機

    DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    41,980税込46,178
    1台
    15日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70入力信号DC4~20mA許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC±10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
  • DCトランスデューサ 鶴賀電機

    DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    41,980税込46,178
    1台
    15日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70入力信号DC4~20mA許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC0~10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
  • DCトランスデューサ 鶴賀電機

    DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    41,980税込46,178
    1台
    15日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70入力信号DC4~20mA許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC0~10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
  • DCトランスデューサ 鶴賀電機

    DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    41,980税込46,178
    1台
    15日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70入力信号DC±10V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
  • DCトランスデューサ 鶴賀電機

    DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    41,980税込46,178
    1台
    15日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70入力信号DC±10V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
  • DCトランスデューサ 鶴賀電機

    DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    41,980税込46,178
    1台
    15日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70入力信号DC±10V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC±10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
  • DCトランスデューサ 鶴賀電機

    DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    41,980税込46,178
    1台
    15日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70入力信号DC±10V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC±10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
  • DCトランスデューサ 鶴賀電機

    DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    41,980税込46,178
    1台
    15日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70入力信号DC±10V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC0~10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
  • DCトランスデューサ 鶴賀電機

    DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    41,980税込46,178
    1台
    15日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70入力信号DC±10V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC0~10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
  • DCトランスデューサ 鶴賀電機

    DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    41,980税込46,178
    1台
    15日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70入力信号DC0~10V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
  • DCトランスデューサ 鶴賀電機

    DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    41,980税込46,178
    1台
    15日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70入力信号DC0~10V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
  • DCトランスデューサ 鶴賀電機

    DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    41,980税込46,178
    1台
    15日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70入力信号DC0~10V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC±10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
  • DCトランスデューサ 鶴賀電機

    DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    41,980税込46,178
    1台
    15日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70入力信号DC0~10V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC±10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
  • DCトランスデューサ 鶴賀電機

    DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    41,980税込46,178
    1台
    15日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70入力信号DC0~10V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC0~10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
  • DCトランスデューサ 鶴賀電機

    DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    41,980税込46,178
    1台
    15日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70入力信号DC0~10V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC0~10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
  • 高速DCトランスデューサ 鶴賀電機

    高速DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    46,980税込51,678
    1台
    15日以内出荷
    高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70応答時間150μs以下(0→90%)入力信号DC4~20mA許容差±0.1% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)0~50温度特性±150ppm/℃供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
  • 高速DCトランスデューサ 鶴賀電機

    高速DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    46,980税込51,678
    1台
    15日以内出荷
    高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70応答時間150μs以下(0→90%)入力信号DC4~20mA許容差±0.1% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)0~50温度特性±150ppm/℃供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
  • 高速DCトランスデューサ 鶴賀電機

    高速DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    46,980税込51,678
    1台
    15日以内出荷
    高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70応答時間150μs以下(0→90%)入力信号DC4~20mA許容差±0.1% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )出力信号DC±10V動作周囲温度(℃)0~50温度特性±150ppm/℃供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
  • 高速DCトランスデューサ 鶴賀電機

    高速DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    46,980税込51,678
    1台
    15日以内出荷
    高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70応答時間150μs以下(0→90%)入力信号DC4~20mA許容差±0.1% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )出力信号DC±10V動作周囲温度(℃)0~50温度特性±150ppm/℃供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
  • 高速DCトランスデューサ 鶴賀電機

    高速DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    46,980税込51,678
    1台
    15日以内出荷
    高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70応答時間150μs以下(0→90%)入力信号DC4~20mA許容差±0.1% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )出力信号DC0~10V動作周囲温度(℃)0~50温度特性±150ppm/℃供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
  • 高速DCトランスデューサ 鶴賀電機

    高速DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    46,980税込51,678
    1台
    15日以内出荷
    高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70応答時間150μs以下(0→90%)入力信号DC4~20mA許容差±0.1% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )出力信号DC0~10V動作周囲温度(℃)0~50温度特性±150ppm/℃供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
  • 高速DCトランスデューサ 鶴賀電機

    高速DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    46,980税込51,678
    1台
    15日以内出荷
    高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70応答時間150μs以下(0→90%)入力信号DC±10V許容差±0.1% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)0~50温度特性±150ppm/℃供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
  • 高速DCトランスデューサ 鶴賀電機

    高速DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    46,980税込51,678
    1台
    15日以内出荷
    高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70応答時間150μs以下(0→90%)入力信号DC±10V許容差±0.1% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)0~50温度特性±150ppm/℃供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
  • 高速DCトランスデューサ 鶴賀電機

    高速DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    46,980税込51,678
    1台
    15日以内出荷
    高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70応答時間150μs以下(0→90%)入力信号DC±10V許容差±0.1% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )出力信号DC±10V動作周囲温度(℃)0~50温度特性±150ppm/℃供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
  • 高速DCトランスデューサ 鶴賀電機

    高速DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    46,980税込51,678
    1台
    15日以内出荷
    高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70応答時間150μs以下(0→90%)入力信号DC±10V許容差±0.1% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )出力信号DC±10V動作周囲温度(℃)0~50温度特性±150ppm/℃供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
  • 高速DCトランスデューサ 鶴賀電機

    高速DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    46,980税込51,678
    1台
    15日以内出荷
    高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70応答時間150μs以下(0→90%)入力信号DC±10V許容差±0.1% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )出力信号DC0~10V動作周囲温度(℃)0~50温度特性±150ppm/℃供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
  • 高速DCトランスデューサ 鶴賀電機

    高速DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    46,980税込51,678
    1台
    15日以内出荷
    高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70応答時間150μs以下(0→90%)入力信号DC±10V許容差±0.1% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )出力信号DC0~10V動作周囲温度(℃)0~50温度特性±150ppm/℃供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
  • 高速DCトランスデューサ 鶴賀電機

    高速DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    46,980税込51,678
    1台
    15日以内出荷
    高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70応答時間150μs以下(0→90%)入力信号DC0~10V許容差±0.1% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)0~50温度特性±150ppm/℃供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
  • 高速DCトランスデューサ 鶴賀電機

    高速DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    46,980税込51,678
    1台
    15日以内出荷
    高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70応答時間150μs以下(0→90%)入力信号DC0~10V許容差±0.1% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)0~50温度特性±150ppm/℃供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
  • 高速DCトランスデューサ 鶴賀電機

    高速DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    46,980税込51,678
    1台
    15日以内出荷
    高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70応答時間150μs以下(0→90%)入力信号DC0~10V許容差±0.1% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )出力信号DC±10V動作周囲温度(℃)0~50温度特性±150ppm/℃供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

信号変換器