絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- omron(オムロン)(42)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- IDEC(和泉電気)(3)
- SIEMENS(2)
- BALLUFF(2)
- unitech(2)
- 帝人フロンティア(NI帝人)(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)

RFIDタグ
TRUSCO¥639税込¥7031個当日出荷MIL規格、IK規格を準拠しており、非常に耐久性があり、屋外、洋上などハードな現場でも使用可能です。用途日常・定期点検が必要なチェーンスリングなどの吊り具や金型、機械などのRFIDによる管理に。トラスコ品番337-3701材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)50幅(mm)30周波数HF帯13.56MHz防塵防水性能IP68寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×50×10 (プレート厚み3)使用温度-30~125℃MIL規格MIL-STD-810H準拠耐衝撃IK10(40cmの高さから落ちる5kgの衝撃に耐える)最大読取値(mm)最大5