絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • BULGIN(14)
  • 東洋技研(11)
  • 七星科学研究所(9)
  • Hirschmann Test & Measurement(9)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • AMPHENOL(4)
  • MH CONNECTORS(4)
  • SWITCHCRAFT(4)
  • RS PRO(4)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
  • ハーティング(3)
  • SAMTEC(3)
  • サトーパーツ(2)
  • ノーブランド(2)
  • 三桂製作所(2)
  • ユーボン(2)
  • Lumberg Automation(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

接続・省配線(制御機器) :「C40」の検索結果

特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dynamic 4000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Dynamic 4000TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
49,980税込54,978
1箱(300個)
3日以内出荷
種別リセハウジング極数2定格電圧(V)600寸法A(mm)縦8.5寸法B(mm)横27.4寸法C(mm)深さ23端子ピッチ(mm)6.35
TE Connectivity  Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169税込186
1個ほか
7日以内出荷
仕様TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用コネクタ形状D-サブスレッドUNC4-40RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity  ネジロックキット UNC 4-40 D-subコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ネジロックキット UNC 4-40 D-subコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用全長(mm)13.5ねじ長さ(mm)5.4コネクタ形状D-サブスレッドUNC4-40スクリュー【ヘッド】六角RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダー【ねじロック】メス
IECインレット フランジマウント 6A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IECインレット フランジマウント 6A 250 V acTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
医療機器用電源インレットラインフィルタ医療機器に最適な最小漏洩電流医療機器に最適な最小漏洩電流 2 素子回路は、1 MHz 超の基本的な EMI 減衰を実現します 無線周波数において機器シャーシを電源ラインアースから隔離する内蔵線路接地インダクタ付属(Cサフィックスバージョン) フランジ取り付け 静電容量出力
仕様●シリーズ:Corcom H●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:20.6mm●寸法:50.3 x 20.6 x 55.9mm●コード番号:186-3888アズワン品番65-7769-97
IECインレット シャーシマウント 3A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IECインレット シャーシマウント 3A 250 V acTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
メトリックヒューズホルダ付き最小電力入力モジュールです。無線周波数で装置シャーシを電源ラインアースから絶縁するための内部アース回路インダクタ( C タイプ)を用意しています。
仕様●オス/メス:オス●定格電流:3A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:シャーシマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:36mm●寸法:36.1 x 36 x 54mm●コード番号:186-3813アズワン品番65-7710-63
IECインレット フランジマウント 10A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IECインレット フランジマウント 10A 250 V acTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:60.71mm●寸法:49.53 x 60.71 x 112.27mm●コード番号:186-3809アズワン品番65-7710-59
IECインレット スナップイン 10A 120 V ac、250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IECインレット スナップイン 10A 120 V ac、250 V acTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Corcom C●定格電流:10A●定格電圧:120 V ac、250 V ac●実装タイプ:スナップイン●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:28.94mm●寸法:31 x 28.94 x 41.2mm●コード番号:186-3803アズワン品番65-7708-53
IECインレット 2極 フランジマウント 6A 115 V ac、230 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IECインレット 2極 フランジマウント 6A 115 V ac、230 V acTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Corcom P●スイッチタイプ:2極●定格電流:6A●定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:73.15mm●高さ:54.1mm●コード番号:186-3827アズワン品番65-7711-32
IECインレット 2極 フランジマウント 10A 115 V ac、230 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IECインレット 2極 フランジマウント 10A 115 V ac、230 V acTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止します
仕様●オス/メス:オス●スイッチタイプ:2極●定格電流:10A●定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:58.16mm●寸法:49.53 x 58.16 x 55.63mm●コード番号:186-3805アズワン品番65-7651-34
IECインレット 2極 フランジマウント 3A 250 V ac 1箱 12個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IECインレット 2極 フランジマウント 3A 250 V ac 1箱 12個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
85,980税込94,578
1箱(12個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●スイッチタイプ:2極●定格電流:3A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:73.15mm●寸法:30.98 x 73.15 x 55.63mm●コード番号:186-3625アズワン品番65-7713-41
バックシェル D 45DEG 37WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックシェル D 45DEG 37WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,498税込4,948
1個
11日以内出荷
仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:45ー コネクタ 本体 材質:メタル 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1397-29
バックシェル D VERT サイズ1 メタル 9WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックシェル D VERT サイズ1 メタル 9WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタル 本体 SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) アクセサリー タイプ:ケーブルクランプ 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 適合製品:D Sub コネクタ 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1397-24
プラグ フリー ソケット CONT 16WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))プラグ フリー ソケット CONT 16WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,598税込2,858
1個
11日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:16 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:プラグ インサート アレンジメント:17-16 ポジション数:16 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1393-45
バックシェル D ストレート 37WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックシェル D ストレート 37WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1397-27
接続・省配線(制御機器)