バッテリコネクタANDERSON POWER PRODUCTS当日出荷
SB175 / SBE160 コネクタ用赤色ハンドル - ; 7153546 7153546 SB175 多極コネクタ用ストラップ付きダストカバー - ; 7153568 7153568SB シリーズ - 50 A、120 A、175 A、350 A コネクタハウジング、コンタクト付き、非レンダリングAnderson Power Productsのこのシリーズのコンタクト付きコネクタハウジングは、機械的にキーを付けて色分けされたハウジングにより、様々な電圧で動作している機器の誤かん合を防止します。オスメスがない設計のため、柔軟性が高く便利です。また、一体型ハウジングは堅牢で実用的です。 このコネクタハウジングとコンタクトは、堅牢な製品で、10000 回の接続 / 切断サイクルに対応できます。銀めっきコンタクトは、高出力使用時に長寿命を実現します。このシリーズにはフラットワイピングコンタクトも含まれ、600 VのUL定格電圧を備えています。 2 極コネクタオプション: ; 612-0166 612-0166 - 赤 50 A、6331G1 ; 612-0150 612-0150 - グレー 50 A、6319 ; 612-0065 612-0065 - グレー 120A、6800G1 ; 612-0071 612-0071 - 青 120A、6120071 ; 612-0087 612-0087 - 赤 175 A、6329G1 ; 612-0093 612-0093 - グレー 175 A、6325G1 ; 612-0100 612-0100 - 赤 350 A、6322G1 ; 612-0122 612-0122 - グレー 350 A、6320G1特長と利点:機械式キー付きハウジング - 異なる電圧で動作するコンポーネントの誤かん合を防止します フラットなワイピングコンタクト - このシステムは高電流での接触抵抗を最小限に抑えます。また、ワイピングアクションにより、切断中にコンタクトの表面をきれいにして、導電性を高め、寿命を延ばします 頑丈な材質 すばやく簡単に組み立て可能 50 A、120 A、175 A、350 A のタイプがあります 動作温度範囲: -20 → +105 ℃ 難燃性等級UL94V-0
仕様●オス/メス:メス to オス●極数:2●定格電流:350A●定格電圧:600 V●色:グレー●シリーズ:SB●コード番号:612-0122アズワン品番65-7769-64
ブッシング 4 AWG 6.86MMANDERSON POWER PRODUCTS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ブッシュ 適合製品:Anderson Powerpole シリーズ 1382-BK 6384G1-BK 6354-BK コンタクト 製品群:Powerpole シリーズアズワン品番65-1387-04
絞りブシュ ハウジング コネクタANDERSON POWER PRODUCTS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:絞りブシュ 適合製品:Anderson SB シリーズ ハウジング コネクタ 製品群:-アズワン品番65-1381-21
ブッシング 1/0 AWG 11.1MMANDERSON POWER PRODUCTS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ブッシュ 適合製品:Anderson Powerpole シリーズ 907-BK 6354-BK コンタクト 製品群:Powerpole シリーズアズワン品番65-1387-05
プラグ シェル W/ラッチ 180DEG 2-4P ブラックANDERSON POWER PRODUCTS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:プラグ シェル ラッチ付き 適合製品:Anderson Powerpole PAK PP15 & PP45 シリーズ コネクタ コネクタ シェルサイズ:- ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:-アズワン品番65-1382-55
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥25,278~¥22,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥20,878~¥18,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥26,378~¥23,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥14,278~¥12,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥21,978~¥19,980~
組端子台東洋技研税込¥582~¥529~
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥582~¥529~