絞り込み
ブランド
  • BELDEN
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(3,823)
  • 日本モレックス(molex)(2,298)
  • RS PRO(1,789)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,722)
  • フエニックス・コンタクト(1,260)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(528)
  • ハーティング(431)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • ワゴジャパン(353)
  • 七星科学研究所(329)
  • BULGIN(316)
  • SAMTEC(316)
  • HUBER & SUHNER(312)
  • 東洋技研(306)
  • JST(日本圧着端子製造)(292)
  • ダイヤトレンド(284)
  • WURTH ELEKTRONIK(242)
  • omron(オムロン)(216)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル URM76 100m 50 Ω A 1巻 100メートル入 BELDEN同軸ケーブル URM76 100m 50 Ω A 1巻 100メートル入BELDEN
44,980税込49,478
1巻(100m)
7日以内出荷
URM76 7/0.32mm純銅より線、純ポリエチレン絶縁物、純銅線束、黒色PVC被覆の組み合わせです。 IEC96 No 50-3-1の仕様に適合 コネクタ/ケーブルグループA
仕様●終端処理済み / 未処理終端:未処理終端●同軸タイプ:URM76●特性インピーダンス:50Ω●外径:5mm●リール長さ:100m●コネクタ タイプ:A●シース色:黒●シース材質:塩化ビニール(PVC)●導体材質:錫めっき銅●断熱材:PE●導体ストランドタイプ:スタンダード●コアストランド:7 / 0.3●容量:98 pF/m●RoHS適合状況:適合●コード番号:521-8177アズワン品番68-4149-90
Belden データケーブル,2ペアAWG28 AWG 遮蔽 152m 8132シリーズ BELDENBelden データケーブル,2ペアAWG28 AWG 遮蔽 152m 8132シリーズBELDEN
269,800税込296,780
1セット(152m)
7日以内出荷
仕様対数 = 2断面積 = 0.07 mm2芯数 = 4AWGサイズ = 28 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 152mシールド構造 = F/UTPCertificazione CPR = Eca外径 = 5.59mm外側シース材質 = PVCケーブル形状 = ツイストペア特性インピーダンス = 120 Ωシリーズ = 8132RoHS指令(10物質対応)対応
Belden イーサネットケーブル, 100m, グレー, U/UTP BELDENBelden イーサネットケーブル, 100m, グレー, U/UTPBELDEN
23,980税込26,378
1セット(100m)
7日以内出荷
・ ISO / IEC11801第2版(2002)及びISO / IEC11801 Amendment 2 (2010) ・ 欧州規格: EN50173-1 (2002)及びEN50173-1 Amendment 1 (2009) ・ 米国規格: ANSI / TIA / EIA568-B.2-1 (2002). DataTwistR Cat 6 UTP. 特長と利点 ・ ソリッドシールドなしケーブル ・ すべての周波数範囲で卓越した性能特性を実現. 用途 ・ 水平バックボーンケーブル及び建物内バックボーンケーブル ・ カテゴリ6及びカテゴリ5eの用途(ギガビットインターネットなど)に対応
仕様シリーズ = 7812ELANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = U/UTPシールド/非シールド = シールドなしCertificazione CPR = Eca外側シース材質 = PVC断面積 = 0.2 mm2mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント BELDEN丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントBELDEN
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Anchored M12 connectors with PELumberg Automationは、機械的かつ化学的に堅牢な、丸形コネクタを提供しています。同社のコネクタは外装被覆加工されており、汚れや湿気から保護するので、想定寿命が長くなっています。特長と利点:M12コネクタには、ストレートタイプ又はアングルタイプがあり、ケーブルグランドが固定されているので、ケーブルにかかる張力を阻止できます。また、ねじ終端付きのオスタイプ又はメスタイプも用意されているため、すばやく効率的な接
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:オス●接続方向:ストレート●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:253-0317アズワン品番65-7791-30
コネクタ タイプ:- BELDENコネクタ タイプ:-BELDEN
3,798税込4,178
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ 本体 スタイル:- 同軸終端:圧縮 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト上の金 最大周波数:- コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1560-99
接続・省配線(制御機器)