Lumberg DC電源プラグ 3A 24VDC 2.5mm 5.5mm 1634 02LUMBERG
Lumberg DC電源プラグ 2.0A 24.0 V 4.1mm 6.5mm 1636 06LUMBERG
Lumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ ), NEB/Jシリーズ, パネルマウント, ソケットLUMBERG
Lumberg 丸型コネクタ, 7極, M16, パネルマウント, 0308 07LUMBERG
Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 背面取り付け, 0305-2 08-1LUMBERG
Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08-1LUMBERG
Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, ケーブルマウント, 033200 08-1LUMBERG
Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08LUMBERG
電源コネクタ 産業用コネクタ パネルマウント ソケット 1箱 250個入LUMBERG
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 4個入LUMBERG
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入LUMBERG
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウントLUMBERG
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウントLUMBERG
DC電源プラグ 1.0A 12.0 V 2.5mm 5.5mm 1箱 100個入LUMBERG
丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント 1箱 2個入LUMBERG
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 4個入LUMBERG
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウントLUMBERG
丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント 1箱 2個入LUMBERG
丸型コネクタ 8極 ケーブルマウントLUMBERG
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウントLUMBERG
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1箱 2個入LUMBERG
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウントLUMBERG
DC電源プラグ 3.0A 34.0 V 1.98mm 6.0mm 1箱 100個入LUMBERG
DC電源ソケット 500.0mA 12.0 V 1袋 250個入LUMBERG
電源コネクタ 産業用コネクタ NES/Jシリーズ ケーブルマウント プラグ 1箱 100個入LUMBERG
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1箱 2個入LUMBERG
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウントLUMBERG
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1箱 4個入LUMBERG
DINソケット 4極 メス スルーホール 1セット 125個入LUMBERG
丸型コネクタ 8極 ケーブルマウントLUMBERG
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウントLUMBERG
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入LUMBERG
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入LUMBERG
DINソケット 3極 メス ケーブルマウントLUMBERG
DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入LUMBERG
フォーンコネクタ スルーホール モノ モノ 1箱 500個入LUMBERG
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウントLUMBERG
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入LUMBERG
DC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入LUMBERG