絞り込み
ブランド
  • NEUTRIK
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(3,822)
  • 日本モレックス(molex)(2,298)
  • RS PRO(1,787)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,721)
  • フエニックス・コンタクト(1,260)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(526)
  • ハーティング(431)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • ワゴジャパン(353)
  • 七星科学研究所(329)
  • SAMTEC(317)
  • BULGIN(316)
  • HUBER & SUHNER(312)
  • 東洋技研(306)
  • JST(日本圧着端子製造)(292)
  • ダイヤトレンド(284)
  • WURTH ELEKTRONIK(242)
  • omron(オムロン)(216)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンケーブルコネクタ シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンケーブルコネクタ シルバーNEUTRIK
619税込681
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンケーブルコネクタ シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンケーブルコネクタ シルバーNEUTRIK
549税込604
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンケーブルコネクタ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンケーブルコネクタ ブラックNEUTRIK
759税込835
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンケーブルコネクタ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンケーブルコネクタ ブラックNEUTRIK
659税込725
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンケーブルコネクター シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンケーブルコネクター シルバーNEUTRIK
999税込1,099
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 4ピンケーブルコネクタ シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 4ピンケーブルコネクタ シルバーNEUTRIK
799税込879
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンケーブルコネクタ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンケーブルコネクタ ブラックNEUTRIK
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 4ピンケーブルコネクタ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 4ピンケーブルコネクタ ブラックNEUTRIK
919税込1,011
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 5ピンケーブルコネクタ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 5ピンケーブルコネクタ ブラックNEUTRIK
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 5ピンケーブルコネクタ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 5ピンケーブルコネクタ ブラックNEUTRIK
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ メス インレット NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ メス インレットNEUTRIK
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
電安法認可取得済み
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ オス アウトレット NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ オス アウトレットNEUTRIK
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
電安法認可取得済み
RoHS指令(10物質対応)対応
Male 3-Pin Heavy-duty NEUTRIKMale 3-Pin Heavy-dutyNEUTRIK
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Neutrik NC3MX-TOP は、屋外用の「ヘビーデューティ」 XLR ケーブル 3 極コネクタです。XLR TOP シリーズの関連ケーブル又はシャーシコネクタとかん合することで、UL50E に準拠した IP65 等級と認定済みの屋外保護性能を発揮します。過酷で要求の厳しい環境向けのヘビーデューティシールド電源コネクタです 金(コンタクト) 耐衝撃性 UV 材料を使用
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●定格電流:16A●実装タイプ:ケーブルマウント●USBソケット数:0●定格電圧:50 V●ポール形式:2+PE●色:黒●オス/メス:オス●材質:ステンレス鋼●最大ケーブル径:8.0mm●コード番号:197-4997アズワン品番65-7668-99
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 5ピンケーブルコネクタ シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 5ピンケーブルコネクタ シルバーNEUTRIK
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 5ピンケーブルコネクタ シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 5ピンケーブルコネクタ シルバーNEUTRIK
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ BNC ジャック BNC ジャック 75Ω NEUTRIKアダプタ BNC ジャック BNC ジャック 75ΩNEUTRIK
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:BNC 同軸 製品群:NBB75 シリーズ SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 絶縁抵抗:5GΩ 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:30ーC VSWR:1.03 定格電圧 VAC:500V 耐電圧:1500VACアズワン品番65-1404-42
コネクタ DIN プラグ 5 ポジション NEUTRIKコネクタ DIN プラグ 5 ポジションNEUTRIK
999税込1,099
1個
23日以内出荷
仕様種別:プラグ コンタクト数:5 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 製品群:NYS シリーズ コネクタ タイプ:DIN オーディオアズワン品番65-1509-73
プラグ PHONO ホワイト NEUTRIKプラグ PHONO ホワイトNEUTRIK
1,098税込1,208
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:1 種別:プラグ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コネクタ 色:ブラック ホワイト 外径:- 製品群:NYS シリーズ SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ホワイト コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ取り付け方向:ケーブル コンタクト 終端:はんだ ピン 直径:6.35mmアズワン品番65-1406-51
接続・省配線(制御機器)