絞り込み
ブランド
  • NORCOMP
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(3,823)
  • 日本モレックス(molex)(2,298)
  • RS PRO(1,789)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,722)
  • フエニックス・コンタクト(1,260)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(528)
  • ハーティング(431)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • ワゴジャパン(353)
  • 七星科学研究所(329)
  • BULGIN(316)
  • SAMTEC(316)
  • HUBER & SUHNER(312)
  • 東洋技研(306)
  • JST(日本圧着端子製造)(292)
  • ダイヤトレンド(284)
  • WURTH ELEKTRONIK(242)
  • omron(オムロン)(216)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード付Micro D-subコネクタ Norcomp MICRO-Dシリーズ  ストレート メス NORCOMPリード付Micro D-subコネクタ Norcomp MICRO-Dシリーズ ストレート メスNORCOMP
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) Norcomp メス NORCOMPD-subコネクタ (はんだ端子) Norcomp メスNORCOMP
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) Norcomp オス NORCOMPD-subコネクタ (はんだ端子) Norcomp オスNORCOMP
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-Sub バックシェエル 994 シリーズ 9 極 シルバー NORCOMPD-Sub バックシェエル 994 シリーズ 9 極 シルバーNORCOMP
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Norcomp イーサネットバックシェルは組み立てが簡単なため、製造コストを削減でき、70 dB を超えるシールドを備えニッケルめっきを使用し、015 ポジションです。非導電グロメット 適切なストレインリリーフを提供します
仕様●極数:9●ハウジング材質:亜鉛合金●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:994●コード番号:205-4773アズワン品番65-7505-20
D-subコネクタ 26極 オス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ 26極 オス パネルマウントNORCOMP
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Norcomp 高密度ライトアングル D-Sub コネクタは、高密度を備えた設計により基板スペースを最大限に高めることができます。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。終端に DIP はんだタイプを使用し プラグシェルにアース用のインデントを装備3 種類の取り付けオプションを用意 動作温度は -55 → +105 ℃ です
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.28mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック / ボードロック●シリーズ:181●コード番号:205-4721極数26アズワン品番65-7507-57
D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウントNORCOMP
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Norcomp CDF シリーズは、はんだカップコンタクトを備えた 17W2 位置、オス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac / 40 A で、定格電流は 5 G Ω の絶縁抵抗を備えています。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリューです。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1097極数25アズワン品番65-7651-07
D-subコネクタ 13極 メス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ 13極 メス パネルマウントNORCOMP
2,598税込2,858
1個
93日以内出荷
Norcomp はんだカップ D-Sub ミックスコンタクトは、機械加工ねじ式コンタクトを使用し、高信頼性を実現しています。1 つのコネクタで信号、高電流、高電圧に対応可能です。40 アンペアの電源コンタクトを備えています。ニッケルめっきを使用し、銅合金材料を使用しています。1 を持っていますコンタクトは絶縁体に組み込み済み 動作温度は -55 → +125 ℃ です
仕様●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●シリーズ:680M●コード番号:205-4741極数13アズワン品番65-7508-45
D-subコネクタコンタクト 180シリーズ 22D メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 時間 → 26 分 180 1袋 500個入 NORCOMPD-subコネクタコンタクト 180シリーズ 22D メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 時間 → 26 分 180 1袋 500個入NORCOMP
9,498税込10,448
1袋(500個)
7日以内出荷
Norcomp 180 シリーズメス高密度 D-sub 端子は、低コストで高性能の打ち抜き加工コンタクトです。端子は、ニッケル金めっき上にりん青銅素材で構成されています。絶縁サポート機能により、ワイヤの保持力が向上しています。信頼性の高い圧着 スナップインコンタクトです ワイヤサイズ:24 → 26 AWG
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:24 時間 → 26 分●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:180●端子サイズ: 22D●結線方法:圧着●シリーズ番号:180●コード番号:207-1015アズワン品番65-7512-94
D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント 1セット 27個入NORCOMP
76,980税込84,678
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1241アズワン品番65-7511-90
D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント 1セット 27個入NORCOMP
69,980税込76,978
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1233アズワン品番65-7512-12
D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウントNORCOMP
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のオス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1235アズワン品番65-7513-39
D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウントNORCOMP
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のオス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1237アズワン品番65-7516-07
D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント 1セット 36個入NORCOMP
139,800税込153,780
1セット(36個)
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1183アズワン品番65-7511-12
D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント 1セット 36個入NORCOMP
129,800税込142,780
1セット(36個)
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1181アズワン品番65-7510-97
D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウントNORCOMP
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1184アズワン品番65-7530-85
D-subコネクタ はんだ端子 3極 オス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 3極 オス パネルマウントNORCOMP
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Norcomp CDFS シリーズは、混合フランジ D-Sub 3 W3 ピン位置、オスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac 及び 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。はんだカップコンタクト IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:3●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFS●コード番号:204-1681アズワン品番65-7745-17
D-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント 1セット 54個入NORCOMP
139,800税込153,780
1セット(54個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1199アズワン品番65-7516-14
D-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント 1セット 54個入NORCOMP
139,800税込153,780
1セット(54個)
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1174アズワン品番65-7510-57
D-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウントNORCOMP
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1222アズワン品番65-7511-46
D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウントNORCOMP
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1169アズワン品番65-7655-55
D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウントNORCOMP
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Norcomp CDF シリーズは、はんだカップコンタクトを備えた 13 W 3 ポジションメス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリューです。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1091アズワン品番65-7509-42
D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウントNORCOMP
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Norcomp CDF シリーズは、9 W 4 ポジションのオス混合フランジ D-Sub コネクタで、はんだカップコンタクトを備えています。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac / 40 A で、定格電流は 5 G Ω の絶縁抵抗を備えています。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリューです。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1107アズワン品番65-7531-23
D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウントNORCOMP
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1069アズワン品番65-7509-31
D-subコネクタ はんだ端子 15極 メス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 15極 メス パネルマウントNORCOMP
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1639アズワン品番65-7730-03
D-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウントNORCOMP
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、15 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1196アズワン品番65-7514-33
D-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウントNORCOMP
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、15 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1167アズワン品番65-7514-28
D-subコネクタ はんだ端子 15極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 15極 オス PCBマウントNORCOMP
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、15 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1210アズワン品番65-7509-59
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ 9極 メス パネルマウントNORCOMP
359税込395
1個
7日以内出荷
Norcomp D-Sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはメスで、黄銅材を使用しています。位置は 009 です。金めっきを使用しています。動作温度は -55 → +125 ℃ です 取り外し不可能な打ち抜きコンタクト
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:171●コード番号:205-4666アズワン品番65-7505-41
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1セット 63個入 NORCOMPD-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1セット 63個入NORCOMP
109,800税込120,780
1セット(63個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、基板実装型 9 ピンポジション、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●入数:1トレイ(63個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1249アズワン品番65-7514-68
D-Subコネクタ 9極 メス PCBマウント NORCOMPD-Subコネクタ 9極 メス PCBマウントNORCOMP
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、9 ピン位置、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1667アズワン品番65-7724-09
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ 9極 メス PCBマウントNORCOMP
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1250アズワン品番65-7511-03
D-subコネクタ 5極 オス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ 5極 オス パネルマウントNORCOMP
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Norcomp はんだカップ D-Sub ミックスコンタクトは、機械加工ねじ式コンタクトを使用し、高信頼性を実現しています。1 つのコネクタで信号、高電流、高電圧に対応可能です。40 アンペアの電源コンタクトを備えています。ニッケルめっきを使用し、銅合金材料を使用しています。5 がありますコンタクトは絶縁体に組み込み済み 動作温度は -55 → +125 ℃ です
仕様●極数:5●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●シリーズ:680M●コード番号:205-4744アズワン品番65-7508-46
D-subコネクタ 44極 メス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ 44極 メス パネルマウントNORCOMP
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Norcomp 高密度ライトアングル D-Sub コネクタは、高密度を備えた設計により基板スペースを最大限に高めることができます。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。終端に DIP はんだタイプを使用し プラグシェルにはグループを提供するためのインデントが付いています3 種類の取り付けオプションを用意 動作温度は -55 → +105 ℃ です
仕様●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.28mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック / ボードロック●シリーズ:181●コード番号:205-4727アズワン品番65-7505-39
D-Subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMPD-Subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1セット 54個入NORCOMP
109,800税込120,780
1セット(54個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.85mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFR●コード番号:204-1747アズワン品番65-7723-90
D-subコネクタ 37極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ 37極 メス PCBマウントNORCOMP
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
D-subコネクタ 37極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ 37極 オス PCBマウントNORCOMP
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1272アズワン品番65-7530-65
D-subコネクタ 26極 オス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ 26極 オス パネルマウントNORCOMP
859税込945
1個
7日以内出荷
Norcomp DIP はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。終端の垂直 DIP はんだタイプを使用していました プラグシェルに提供するインデントを装備コネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 ガラス繊維入り熱可塑樹脂タイプの絶縁材を使用しています
仕様●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●シリーズ:180●コード番号:205-4704アズワン品番65-7504-73
D-subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMPD-subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入NORCOMP
73,980税込81,378
1セット(36個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1265アズワン品番65-7512-06
接続・省配線(制御機器)