絞り込み
ブランド
  • Cinch Connectors
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(3,822)
  • 日本モレックス(molex)(2,298)
  • RS PRO(1,787)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,721)
  • フエニックス・コンタクト(1,260)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(526)
  • ハーティング(431)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • ワゴジャパン(353)
  • 七星科学研究所(329)
  • SAMTEC(317)
  • BULGIN(316)
  • HUBER & SUHNER(312)
  • 東洋技研(306)
  • JST(日本圧着端子製造)(292)
  • ダイヤトレンド(284)
  • WURTH ELEKTRONIK(242)
  • omron(オムロン)(216)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック Cinch Connectors同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャックCinch Connectors
1,198税込1,318
1個
当日出荷
タイプNケーブルコネクタアダプタ50 Ω N対NタイプRF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。黄銅ボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのN対N RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165℃
仕様●アダプタタイプ:Nジャック-Nジャック●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:金●長さ:44.4mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●コード番号:885-7683アズワン品番65-7713-67
同軸コネクタ メス オス Nコネクタ Cinch Connectors同軸コネクタ メス オス NコネクタCinch Connectors
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
タイプNケーブルコネクタアダプタ50 Ω N対NタイプRF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。黄銅ボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのN対N RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165℃
仕様●同軸コネクタタイプ:Nコネクタ●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:ニッケル●表面処理:コンタクト:金●接合型:クイックコネクト●コード番号:886-0399アズワン品番65-7713-66
D-Subコネクタ メス  Cinch Connectors Cinch ConnectorsD-Subコネクタ メス Cinch ConnectorsCinch Connectors
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Cinch Connectors D-subコネクタ用バックシェル HM シリーズ ストレート Cinch ConnectorsCinch Connectors D-subコネクタ用バックシェル HM シリーズ ストレートCinch Connectors
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch Connectors D-subコネクタコンタクト Econo Dシリーズ メス 圧着 Cinch ConnectorsCinch Connectors D-subコネクタコンタクト Econo Dシリーズ メス 圧着Cinch Connectors
6,898税込7,588
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●コンタクトめっき:ニッケルめっき上に金フラッシュめっき●最大接触抵抗:2.7mΩ●シリーズ:Econo D長さ(mm)13.28端子種別圧着定格電流(A)5材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスケーブルサイズ(AWG)24 → 20
Cinch Connectors D-subコネクタコンタクト Econo Dシリーズ オス 圧着 Cinch ConnectorsCinch Connectors D-subコネクタコンタクト Econo Dシリーズ オス 圧着Cinch Connectors
3,598税込3,958
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●コンタクトめっき:ニッケルめっき上に金フラッシュめっき●最大接触抵抗:2.7mΩ●シリーズ:Econo D長さ(mm)13.64端子種別圧着定格電流(A)5材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状ピンRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスケーブルサイズ(AWG)24 → 20
接続・省配線(制御機器)