絞り込み
ブランド
  • ユウエツ精機
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(3,823)
  • 日本モレックス(molex)(2,298)
  • RS PRO(1,789)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,722)
  • フエニックス・コンタクト(1,260)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(528)
  • ハーティング(431)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • ワゴジャパン(353)
  • 七星科学研究所(329)
  • BULGIN(316)
  • SAMTEC(316)
  • HUBER & SUHNER(312)
  • 東洋技研(306)
  • JST(日本圧着端子製造)(292)
  • ダイヤトレンド(284)
  • WURTH ELEKTRONIK(242)
  • omron(オムロン)(216)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMAケーブル ユウエツ精機SMAケーブルユウエツ精機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-プラグ)両端にSMAプラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω)50仕様終端処理済み動作温度(℃)-30~80ケーブル形状同軸コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ・プラグ
BNCコネクタ ユウエツ精機BNCコネクタユウエツ精機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタインピーダンス(Ω)50動作周波数(GHz)0→2アダプタタイプABNC
BNCコネクタ ユウエツ精機BNCコネクタユウエツ精機
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
BNCプラグ
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ取付方式ケーブルマウントオス・メスオスボディ向きストレート
変換アダプタ ユウエツ精機変換アダプタユウエツ精機
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
変換アダプタ(ユウエツ精機)
種類アダプタボディ向きストレート
SMBコネクタ ユウエツ精機SMBコネクタユウエツ精機
949税込1,044
1個
6日以内出荷
ユウエツSMB基板レセプタクルニッケルめっき黄銅ボディと金めっきりん青銅コンタクトの50Ω SMBコネクタのシリーズです。これらのメスSMBコネクタは、かん合が簡単なスナップオンカップリング機構も備えています。RF同軸コネクタです。ストレート及び直角バージョンがあります。0-4 GHzの周波数範囲で動作し、主にアンテナ、無線基板、PC/LAN、及びGP
用途Sシステムで使用されます。種類コネクタコネクタタイプSMB嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50端子種別はんだ取付方式スルーホール電池スタンダード材質(コンタクト)リン酸銅動作周波数(GHz)0→4オス・メスメスコンタクトめっきボディめっきニッケル
SMAコネクタ ユウエツ精機SMAコネクタユウエツ精機
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
SMAアダプタ(ユウエツ精機)コンタクトは金めっき
種類コネクタコネクタタイプSMA端子種別はんだ電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18ボディ向きストレートバルクヘッドなし
SMAコネクタ ユウエツ精機SMAコネクタユウエツ精機
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
SMAプラグ・ジャック(ユウエツ精機)コンタクトは、金めっき
種類コネクタコネクタタイプSMA電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18バルクヘッドなし
SMAケーブル ユウエツ精機SMAケーブルユウエツ精機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-L型プラグ)片端SMAプラグ、片端SMA L型プラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω)50仕様終端処理済み動作温度(℃)-30~80ケーブル形状同軸コネクタタイプSMA
同軸変換アダプタ BNC - TNC ジャック - プラグ ユウエツ精機同軸変換アダプタ BNC - TNC ジャック - プラグユウエツ精機
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
変換アダプタ(ユウエツ精機)
仕様●アダプタタイプ:BNCソケット-TNCプラグ●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:2GHz●長さ:35.5mm●コード番号:404-6218アズワン品番65-7587-89
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ ユウエツ精機同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタユウエツ精機
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
BNCプラグ
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:404-4824アズワン品番65-7588-22
変換アダプタ ユウエツ精機変換アダプタユウエツ精機
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
U.FL(P)-SMA(J)変換ケーブルU.FL (L型プラグ)とSMA (パネルジャック)の変換ケーブル 使いやすい全長100mm・150mm・200mmの3種類 ケーブルは、日星電気社製(RF-MF5016)を使用
種類変換アダプタ
同軸コネクタ専用圧着工具 ユウエツ精機同軸コネクタ専用圧着工具ユウエツ精機
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷
同軸コネクタ圧着ペンチ(ユウエツ精機)BNC、TNC、N等各種コネクタに対応 本体には高信頼のスウェーデン鋼、ダイスは精密加工
品番63-4785-67コード404-6369アズワン品番63-4785-67
終端器(ターミネータ) ユウエツ精機終端器(ターミネータ)ユウエツ精機
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
BNCアッテネータ・ターミネータ
種類終端器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・ジャック取付方式ケーブルマウント定格電力(W)0.5インターフェースBNCプラグtoBNCソケット材質(コンタクト)真鍮ボディ向きストレートコンタクトめっき
SMPコネクタ ユウエツ精機SMPコネクタユウエツ精機
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ユウエツSMPリミテッドディテントレセプタクル金めっきボディと金めっきりん青銅コンタクトの50Ω SMPコネクタのシリーズです。これらのメスSMPコネクタには、表面実装の製品と、リミテッドディテントによるエッジ取り付けの製品があります。これらのコネクタは、0-40 GHzの周波数範囲で動作し、主にアンテナブロードバンド、軍事、及び計装用途で使用
用途されます。種類コネクタコネクタタイプSMP嵌合部形状プラグインピーダンス(Ω)50端子種別はんだ電池スタンダード材質(コンタクト)リン酸銅動作周波数(GHz)0→40オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっき
SMAコネクタ ユウエツ精機SMAコネクタユウエツ精機
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
SMAレセプタクル(ユウエツ精機)コンタクトは金めっき
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック端子種別はんだ電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18オス・メスメスバルクヘッドなし
SMAケーブル ユウエツ精機SMAケーブルユウエツ精機
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-ジャック)片端SMAプラグ、片端SMAジャックを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω)50仕様終端処理済み
BNCコネクタ ユウエツ精機BNCコネクタユウエツ精機
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ嵌合部形状ジャック・プラグインピーダンス(Ω)50長さ(mm)32.5品番63-9979-12コード404-5170動作周波数(GHz)0→2アズワン品番63-9979-12ボディ向きチーズアダプタタイプABNCオス/メスAソケットオス/メスBプラグ
BNCコネクタ ユウエツ精機BNCコネクタユウエツ精機
599税込659
1個
翌々日出荷
BNC基板実装 レセプタクル
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50端子種別はんだ取付方式スルーホールオス・メスメス
BNCコネクタ ユウエツ精機BNCコネクタユウエツ精機
789税込868
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
BNCレセプタクル
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50端子種別はんだオス・メスメス
変換アダプタ ユウエツ精機変換アダプタユウエツ精機
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
SMV-SMK変換アダプタ
種類アダプタインピーダンス(Ω)50動作周波数(GHz)40ボディ向きストレートコンタクトめっきアダプタタイプASMKアダプタタイプBSMVオス/メスAメス
RFコネクタダストキャップ ユウエツ精機RFコネクタダストキャップユウエツ精機
539税込593
1個
翌々日出荷
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類キャップコネクタタイプBNC品番63-4785-38コード404-5237アズワン品番63-4785-38
BNCコネクタ ユウエツ精機BNCコネクタユウエツ精機
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ユウエツBNCプラグニッケルめっきボディと金めっき黄銅コンタクトの50Ω BNCコネクタのシリーズです。これらのBNCコネクタは、ストレートタイプで、0-2 GHz又は0-4 GHzの周波数範囲で動作します。これらのRFコネクタは、アンテナ、軍事、テスト機器など幅広い用途で使用できます。品番 ; 906-0751 906-0751 0-2 GHz 品番 ; 906-0755 906-0755 0-4 GHz
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグインピーダンス(Ω)50端子種別はんだ品番63-5172-97コード906-0755材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→4アズワン品番63-5172-97オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっきニッケル
BNCコネクタ ユウエツ精機BNCコネクタユウエツ精機
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ユウエツBNCストレートジャック-ジャックコネクタニッケルめっきボディと金めっきりん青銅コンタクトの付いた50Ωの同軸アダプタシリーズです。これらのBNCジャック-ジャック同軸アダプタは、バヨネットカップリング機構を備えているので、90 °回転させるだけで接続又は遮断できます。このため、通信、計装、セキュリティ、放送などの多種多様な用途に適しています。
種類アダプタ嵌合部形状ジャック・ジャックインピーダンス(Ω)50品番63-5172-95コード906-0739材質(コンタクト)リン酸銅動作周波数(GHz)0→4アズワン品番63-5172-95ボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっきニッケルアダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス
接続・省配線(制御機器)