絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(2)
  • 日本モレックス(molex)(137)
  • AMPHENOL(123)
  • 七星科学研究所(72)
  • ワゴジャパン(58)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(48)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(48)
  • 東洋技研(39)
  • JST(日本圧着端子製造)(31)
  • ハーティング(27)
  • BULGIN(27)
  • フエニックス・コンタクト(24)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(23)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(22)
  • RS PRO(18)
  • サトーパーツ(16)
  • カナレ電気(15)
  • SOURIAU(14)
  • IDEC(和泉電気)(12)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

接続・省配線(制御機器) :「20A」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型防水コネクタ XS3シリーズ omron(オムロン)丸型防水コネクタ XS3シリーズomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から108日以内出荷
丸型防水コネクタ(M8/S8)Y字形ジョイントプラグ/ソケット XS3R omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)Y字形ジョイントプラグ/ソケット XS3Romron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から108日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電圧(V)DC125定格電流(A)1引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)固定方法M8タイプ接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅ケーブル引出方向ストレート材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用omron(オムロン)(2件のレビュー)
75税込83
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ omron(オムロン)産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズomron(オムロン)(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から112日以内出荷
規格RoHS指令定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
共用ソケットPYF用渡りバー omron(オムロン)共用ソケットPYF用渡りバーomron(オムロン)
969税込1,066
1袋(10本)ほか
当日出荷から61日以内出荷
使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、氷結および結露しないこと)材質(導電部)黄銅/ニッケルメッキ
産業機器用簡易接続コネクタXN2 ケーブル接続用ソケットコネクタ omron(オムロン)産業機器用簡易接続コネクタXN2 ケーブル接続用ソケットコネクタomron(オムロン)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
規格RoHS指令耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
リレーターミナル 短絡板 omron(オムロン)リレーターミナル 短絡板omron(オムロン)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Zomron(オムロン)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
ESD(静電気)対策Dサブコケクタ組立式フード XM2S-E omron(オムロン)ESD(静電気)対策Dサブコケクタ組立式フード XM2S-Eomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-25~+85(結露・氷結のないこと)定格電流(A)3(20℃にて)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V ・ 60s印加後)接触抵抗(mΩ)20以下(DC20mV以下、 100mA以下にて)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)100
XS2U 圧着コンタクト omron(オムロン)XS2U 圧着コンタクトomron(オムロン)
37税込41
1個
翌々日出荷
産業用イーサネットコネクタ XS6 omron(オムロン)産業用イーサネットコネクタ XS6omron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
サーボ用中継ユニット XW2B(サーボ用) omron(オムロン)サーボ用中継ユニット XW2B(サーボ用)omron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
材質(本体)PBT樹脂 UL94V-0/灰色保護構造IP00 IEC規格絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z omron(オムロン)サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Zomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用) omron(オムロン)MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)omron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。
定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)
産業機器用簡易接続コネクタXN2 基板用ソケットコネクタ(4連タイプ) omron(オムロン)産業機器用簡易接続コネクタXN2 基板用ソケットコネクタ(4連タイプ)omron(オムロン)
369税込406
1個
翌々日出荷から104日以内出荷
規格RoHS指令耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75接触抵抗(mΩ)コネクタ部:30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)基板寸法(mm)1.6±0.2挿抜耐久(回)50材質(止めピン)銅合金/ニッケル下地錫メッキ
丸型防水コネクタ(M8/S8)パネル取りつけ用コネクタ プラグ XS3M omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)パネル取りつけ用コネクタ プラグ XS3Momron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
61日以内出荷から64日以内出荷
適合AWG26以下極数5端子形状ディップ端子4.5mm(丸穴ソルダーカップ兼用)取付け方法フロントロック
接続・省配線(制御機器)