絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(3,658)
  • 日本モレックス(molex)(2,133)
  • RS PRO(1,763)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,548)
  • フエニックス・コンタクト(1,249)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(472)
  • ワゴジャパン(461)
  • ハーティング(423)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • 七星科学研究所(339)
  • 東洋技研(317)
  • BULGIN(308)
  • SAMTEC(303)
  • HUBER & SUHNER(300)
  • JST(日本圧着端子製造)(280)
  • WURTH ELEKTRONIK(238)
  • omron(オムロン)(210)
  • ダイヤトレンド(209)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イグナイタ azbil(旧:山武)

    イグナイタ

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
    質量(g)約420接続(高圧側)矢尻端子最大風速(m/s)(電極間)約20適合バーナガス焚きパワーバーナ特性半波接地1端接地時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)電極数1
  • USBローダケーブル azbil(旧:山武)

    USBローダケーブル

    azbil(旧:山武)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
  • 専用コネクタ付ハーネス azbil(旧:山武)

    専用コネクタ付ハーネス

    azbil(旧:山武)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    欠品中
  • 専用コネクタ付ケーブル azbil(旧:山武)

    専用コネクタ付ケーブル

    azbil(旧:山武)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    仕様2m
  • コネクタ付ケーブル azbil(旧:山武)

    コネクタ付ケーブル

    azbil(旧:山武)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    種類専用コネクタ付きケーブル(別売部品)ケーブル長(m)2
  • 2端子、3端子用コネクタ付ケーブル azbil(旧:山武)

    2端子、3端子用コネクタ付ケーブル

    azbil(旧:山武)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    17日以内出荷
    LANケーブル、EIA-568準拠、カテゴリー5
  • モジュラ付ケーブル azbil(旧:山武)

    モジュラ付ケーブル

    azbil(旧:山武)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    22日以内出荷
    保守用部品です。
  • コネクタ付ケーブル azbil(旧:山武)

    コネクタ付ケーブル

    azbil(旧:山武)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    17日以内出荷
    VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FCの通信機器・センサ・設定機器接続用ケーブル 。 LANケーブル(EIA-568準拠 カテゴリ5e)を採用 。 一般ケーブル、耐熱ケーブル、エコケーブルをラインアップ 。 長尺タイプ(5~50m)と短尺タイプ(0.1~1.0m)を用意 。 線番表示付き品を選択可能で、接続先識別が容易 。 RJ-45モジュラープラグ採用で施工性に優れる 。 空調制御システムの配線工事を省力化
    用途適用機器:VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FC 。 ケーブル規格:EIA-568準拠 カテゴリ5e LANケーブル 。 コネクタ:モジュラープラグ(Bel Stewart Connector社製 SS-37000-002) 。 長尺タイプ:5m~50m(5m刻み) 。 短尺タイプ:0.1m~1.0m(0.1m刻み、10本入り) 。 ケーブル種別:一般、耐熱、エコ
  • ケーブル配線機材 azbil(旧:山武)

    ケーブル配線機材

    azbil(旧:山武)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    17日以内出荷
    Infilex FC、Infilex VC、Infilex ZM向けのケーブル配線関連機材をラインアップ 。 モジュラー分岐ユニットにより通信・配線の分岐が可能 。 モジュラー中継ユニットによりケーブルの中継接続が可能 。 温度センサ接続用のセンサ接続アダプタを用意 。 Pt100Ω温度センサ対応アダプタを用意 。 ネオパネル接続用の設定器接続アダプタを用意 。 RJ-45配線用モジュラープラグを提供
    用途モジュラー中継ユニット:DY7202A0000(5個入り) 。 モジュラー分岐ユニット:DY7203A0000 。 センサ接続アダプタ:DY7204A0002(10個入り) 。 Pt100Ωセンサ接続アダプタ:DY7204A0003(10個入り) 。 設定器接続アダプタ:DY7204A0008(10個入り) 。 モジュラープラグ:DY7207A0100(100個入り、Panduit製 MP588-C) 。 取付ブラケット(小):DY7208A0001、Infilex FC(ON/OFFタイプ)・Infilex VC用 。 取付ブラケット(大):DY7208A0002、Infilex FC(比例タイプ)用 。 ブラケット材質:溶融亜鉛めっき鋼板 t1.2
  • 三又配線ユニット azbil(旧:山武)

    三又配線ユニット

    azbil(旧:山武)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    22日以内出荷
    小勢力配線用の三又分岐コネクタです。 。 渡り配線時の分岐・中継に使用できます。 。 コンパクトな樹脂ケース構造で施工が容易です。 。 防水コネクタと組み合わせることで屋外・設備内配線にも対応可能です。 。 小勢力信号配線や温度センサ、制御機器の信号分岐用途に適しています。 。 Oリング構造により防塵・防滴性を考慮した設計です。
    用途周囲温度:-30~70℃ 。 周囲湿度:0~100%RH 。 カバー材質:ポリカーボネート樹脂(GF20%混入) 。 ベース材質:ポリカーボネート樹脂(GF20%混入)
  • モジュラ付ケーブル azbil(旧:山武)

    モジュラ付ケーブル

    azbil(旧:山武)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    22日以内出荷
    保守用部品です。
  • コネクタ付ケーブル azbil(旧:山武)

    コネクタ付ケーブル

    azbil(旧:山武)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    17日以内出荷
    VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FCの通信機器・センサ・設定機器接続用ケーブル 。 LANケーブル(EIA-568準拠 カテゴリ5e)を採用 。 一般ケーブル、耐熱ケーブル、エコケーブルをラインアップ 。 長尺タイプ(5~50m)と短尺タイプ(0.1~1.0m)を用意 。 線番表示付き品を選択可能で、接続先識別が容易 。 RJ-45モジュラープラグ採用で施工性に優れる 。 空調制御システムの配線工事を省力化
    用途適用機器:VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FC 。 ケーブル規格:EIA-568準拠 カテゴリ5e LANケーブル 。 コネクタ:モジュラープラグ(Bel Stewart Connector社製 SS-37000-002) 。 長尺タイプ:5m~50m(5m刻み) 。 短尺タイプ:0.1m~1.0m(0.1m刻み、10本入り) 。 ケーブル種別:一般、耐熱、エコ
  • ケーブル配線機材 azbil(旧:山武)

    ケーブル配線機材

    azbil(旧:山武)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    17日以内出荷
    Infilex FC、Infilex VC、Infilex ZM向けのケーブル配線関連機材をラインアップ 。 モジュラー分岐ユニットにより通信・配線の分岐が可能 。 モジュラー中継ユニットによりケーブルの中継接続が可能 。 温度センサ接続用のセンサ接続アダプタを用意 。 Pt100Ω温度センサ対応アダプタを用意 。 ネオパネル接続用の設定器接続アダプタを用意 。 RJ-45配線用モジュラープラグを提供
    用途モジュラー中継ユニット:DY7202A0000(5個入り) 。 モジュラー分岐ユニット:DY7203A0000 。 センサ接続アダプタ:DY7204A0002(10個入り) 。 Pt100Ωセンサ接続アダプタ:DY7204A0003(10個入り) 。 設定器接続アダプタ:DY7204A0008(10個入り) 。 モジュラープラグ:DY7207A0100(100個入り、Panduit製 MP588-C) 。 取付ブラケット(小):DY7208A0001、Infilex FC(ON/OFFタイプ)・Infilex VC用 。 取付ブラケット(大):DY7208A0002、Infilex FC(比例タイプ)用 。 ブラケット材質:溶融亜鉛めっき鋼板 t1.2
  • コード付コネクタ PA8シリーズ azbil(旧:山武)

    コード付コネクタ PA8シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    22日以内出荷
  • コード付コネクタ PA5シリーズ azbil(旧:山武)

    コード付コネクタ PA5シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    42日以内出荷
  • RX-R/RX-L 制御信号コネクタ azbil(旧:山武)

    RX-R/RX-L 制御信号コネクタ

    azbil(旧:山武)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    種類形RX-R/RX-L制御信号コネクタ内容CN6(オス)コネクタ接続用、BL3.5/7SNSW(品番:161019)、2個入りセット
  • コネクタ azbil(旧:山武)

    コネクタ

    azbil(旧:山武)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • アクティバル用防水コネクタ azbil(旧:山武)

    アクティバル用防水コネクタ

    azbil(旧:山武)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    22日以内出荷
    IP54を維持するために必要です。
    用途保守用部品です。
  • トランジスタ出力コネクタ azbil(旧:山武)

    トランジスタ出力コネクタ

    azbil(旧:山武)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    62日以内出荷
    種類トランジスタ出力コネクタ内容はんだ付け型ジャックFCN361J040-AU、カバーFCN-360C040-B、各1個入りセット
  • コネクタセット azbil(旧:山武)

    コネクタセット

    azbil(旧:山武)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(4個)
    4日以内出荷
    種類AD4・DA4・SCU用コネクタセット内容MSTB2.5/5-STF-5.08AU×4個入り
  • アナログ入力変換ケーブル azbil(旧:山武)

    アナログ入力変換ケーブル

    azbil(旧:山武)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
接続・省配線(制御機器)