絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(3,828)
  • 日本モレックス(molex)(2,298)
  • RS PRO(1,773)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,727)
  • フエニックス・コンタクト(1,263)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(531)
  • ハーティング(432)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(367)
  • ワゴジャパン(353)
  • 七星科学研究所(329)
  • BULGIN(317)
  • SAMTEC(315)
  • HUBER & SUHNER(312)
  • 東洋技研(306)
  • JST(日本圧着端子製造)(292)
  • ダイヤトレンド(284)
  • WURTH ELEKTRONIK(242)
  • omron(オムロン)(216)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁取り付け端子台 MK3 ワイドミュラー壁取り付け端子台 MK3ワイドミュラー
129税込142
1個
当日出荷
機械などに直接取り付けられる小型端子台です。 丸端子不要でストリップした電線をそのままの接続できるクランプタイプです。 中継用端子台として省スペース化に貢献します。
用途スペースのない場所での中継端子台として取付方式直付け結線方式スクリューレス端子ねじM2.5長さ(mm)15高さ(mm)16.1使用温度範囲(℃)-60~130定格電流(A)IEC24/UL20接続ねじM2.5接続可能電線(mm2)0.33~4適合工具マイナスドライバー・ストレートタイプ(刃厚×刃幅)0.6×3.5mm取得規格UL、CE絶縁被覆むき長さ(mm)5
短絡接続 ワイドミュラー短絡接続ワイドミュラー
439税込483
1個
3日以内出荷
適合バージョン:長さに切れる幅(mm)61高さ(mm)13.1奥行(mm)4.8深さ(mm)4.8端子間ピッチ(mm)6.4正味質量(g)2.193動作温度(℃)-40 ...60保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応
スナップイン式コネクタ7.5mmピッチメス センターロック付 ワイドミュラースナップイン式コネクタ7.5mmピッチメス センターロック付ワイドミュラー
389税込428
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
スナップイン式コネクタ5.0mmピッチメス センターロック付 ワイドミュラースナップイン式コネクタ5.0mmピッチメス センターロック付ワイドミュラー
379税込417
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
工具 ワイドミュラー工具ワイドミュラー
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
保持クリップ ワイドミュラー保持クリップワイドミュラー
65税込72
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケットワイドミュラー
4,498税込4,948
1箱(12個)ほか
8日以内出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。区分ソケット使用温度範囲(℃)-50~100定格電流(A)26.8材質(絶縁体)PA 9T工程フロー/リフロー(THT/THR)RoHS指令(10物質対応)対応
スナップイン式コネクタ ワイドミュラースナップイン式コネクタワイドミュラー
39,980税込43,978
1箱(30個)ほか
8日以内出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。区分コネクタ使用温度範囲(℃)-50~100定格電流(A)26.8適合電線(mm2)0.5~4包装形態簡易トレイ梱包標準剥線長(mm)9(8~10)RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ270度 ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ270度ワイドミュラー
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ180度 ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ180度ワイドミュラー
119税込131
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ90度 ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ90度ワイドミュラー
119税込131
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
スナップイン式コネクタ 7.5mmピッチメス ワイドミュラースナップイン式コネクタ 7.5mmピッチメスワイドミュラー
319税込351
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ270度 ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ270度ワイドミュラー
179税込197
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ180度 ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ180度ワイドミュラー
139税込153
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度 ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度ワイドミュラー
179税込197
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス ワイドミュラースナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメスワイドミュラー
299税込329
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
太陽光発電用 WM4C オスコネクタ ワイドミュラー太陽光発電用 WM4C オスコネクタワイドミュラー
43,980税込48,378
1セット(100個)
当日出荷
持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着トラスコ品番856-9013形状ストレート質量(g)13.8適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)
太陽光発電用 WM4C メスコネクタ ワイドミュラー太陽光発電用 WM4C メスコネクタワイドミュラー
43,980税込48,378
1セット(100個)
当日出荷
持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着トラスコ品番856-9012形状ストレート質量(g)11.6適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)
太陽光発電用 WM4C ピン ワイドミュラー太陽光発電用 WM4C ピンワイドミュラー(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット(100個)
当日出荷
最新のDIN EN 50521に適合しTUVの認証を取得したWM4Cのコンタクトピンはワイドミュラーの高いメッキ処理技術により接触抵抗が低く、PVコネクタとして必要とされる耐久性をもち、信頼性の高い接続を提供します。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着トラスコ品番856-9011形状ストレート質量(g)1.3適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)
太陽光発電用 WM4C ソケット ワイドミュラー太陽光発電用 WM4C ソケットワイドミュラー
43,980税込48,378
1セット(100個)
当日出荷
最新のDIN EN 50521に適合しTUVの認証を取得したWM4Cのコンタクトピンはワイドミュラーの高いメッキ処理技術により接触抵抗が低く、PVコネクタとして必要とされる耐久性をもち、信頼性の高い接続を提供します。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着トラスコ品番856-9010形状ストレート質量(g)1.8適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)
工具 ワイドミュラー工具ワイドミュラー
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
接続・省配線(制御機器)