FA現場のお役立ち情報
18,938件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リンクコネクタ ワイヤーマウント ミニ・クランプ分岐タイプ 3M(スリーエム)

    リンクコネクタ ワイヤーマウント ミニ・クランプ分岐タイプ

    3M(スリーエム)
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要です。電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。
    用途センサー接続用極数4極使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0適合コネクタミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 37104-xxxx-0x0 FLRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 4極 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 4極

    3M(スリーエム)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
    用途センサー接続。省配線機器。トラスコ品番199-7831材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金ボディ:グレー カバー:紫極数4使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット372xxーxxxx-00x○○ミニ・クランプワイヤーマウントソケット373xxーxxxx-0x0FLRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)♯20~28
  • 同軸コネクタ用 圧着工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ用 圧着工具

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    種類圧着工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ N型 同軸型避雷器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 同軸型避雷器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    形状同軸避雷器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)、1.35以下(4~6GHz)コネクタタイプN
  • 同軸コネクタ N型 キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 キャップ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    欠品中
    形状キャップ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
  • 同軸コネクタ F型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ F型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプF
  • 同軸コネクタ BNC型 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC型 終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
  • 同軸コネクタ BNC75Ω型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC75Ω型 レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    889税込978
    1個
    欠品中
    形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3000MHz)コネクタタイプBNC75Ω
  • ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular

    ハーティング
    7,898税込8,688
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプ圧着コンタクト定格電流(A)10材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)39端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)240定格電流(IEC)(A)300定格電流(UL)(A)230
  • 接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ パトライト(PATLITE)

    接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • 出力用e-CONセット(3163 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(3163 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 入力用e-CONセット(3163 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(3163 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 入力用e-CONセット(3122 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(3122 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 入力用標準ケーブル製作キット SUS(エスユーエス)

    入力用標準ケーブル製作キット

    SUS(エスユーエス)
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷
    入力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。
    セット内容入力コネクタ 5個(SUC-327)、延長用入力コネクタ5個(SUC-464)、ケーブル10m 1本(SUC-479)、収縮チューブ 0.5m 1本
  • CE01シリーズ コンタクト M端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CE01シリーズ コンタクト M端子

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    19,980税込21,978
    1パック(4000個)ほか
    欠品中
    CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。 連続端子です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
  • コネクタブロック端子台 東朋テクノロジー

    コネクタブロック端子台

    東朋テクノロジー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    配線済みケーブルを取り外すことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。 微小電流対応品(UCK15S1、UCK15S1/4、UKCP15S1)をラインアップしています。 端子部の露出がない、安全性を重視したフィンガープロテクトタイプ(UCKP15S、 UCKP15S1)をラインアップしています。(保護等級 IP20) 端子部はねじアップ式採用。ねじが脱落せず、スムーズに配線が行えます。 端子台を分離した時に、接触部(コネクタ部)を保護する安全カバーが装着可能です。 UL・CSA・EN規定認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心して ご使用いただけます。
    仕様【接触部メッキ仕様】ニッケルメッキ、【組立仕様】CU:DINレール式(使用レール:UK-c)極数30P定格電圧(V)600定格電流(A)15端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5適合電線(mm2)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~+55接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)締付トルク(N・m)0.8~1.2(圧着端子使用時)UL規格ファイルNo.E70906CSA規格ファイルNo.LR67180RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2500・1分間挿抜耐久(回)200
  • 工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    工具

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    16,980税込18,678
    1箱(1個)
    当日出荷
    種類工具形態ケーブルストリッパ
  • F型プラグ カナレ電気

    F型プラグ

    カナレ電気
    7,198税込7,918
    1箱
    当日出荷
    CATVの室内TV受信器用のコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。中心コンタクトのズレや抜けを防止する抜け止め構造です。 屋内配線用にご使用いただけます。
    結線方式圧着コネクタタイプF型
  • BNCコネクタ ユウエツ精機

    BNCコネクタ

    ユウエツ精機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
    種類変換アダプタ動作周波数(GHz)0→2インピーダンス(Ω)50アダプタタイプABNC
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik メス WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik メス

    WURTH ELEKTRONIK
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 9極 ハーティング

    D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 9極

    ハーティング
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    2,600税込2,860
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔FX計算機リンク(D-SUB9P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
    クロ規格RS-232C端子バラ線⇔D-SUB9P メス結線クロス
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    8,300税込9,130
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱表示器 GOT1000/F900/A900(DB9P)⇔PC/計算機リンク用(DB9P)RS-232Cケーブル(3m)
    クロ規格RS-232C端子D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • 三菱ACサーボアンプJ4A/J3A/J3Tインタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱ACサーボアンプJ4A/J3A/J3Tインタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    14,800税込16,280
    1本
    当日出荷
    三菱ACサーボアンプ(MR-J4A/J3A/J3T)対応 RS-485⇔RS-232Cコンバータケーブル(1.5M)
    クロ質量(g)85備考MR-J3Bには対応していません規格RS-485⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、RJ-45:12×43×13保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)60絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    259税込285
    1個
    当日出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
    用途デジタル機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型極数4定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:4ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ MHVシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ MHVシリーズ

    多治見無線電機(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    小形、軽量の高耐圧コネクタ 外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。
    定格電圧(V)AC1600接続方法バヨネット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
  • RS Pro ベンチバイス RS PRO

    RS Pro ベンチバイス

    RS PRO
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = ベンチバイス取付け = クランプ重量 = 762g多目的ワークホルダ. 変則的な形状又は特注のオブジェクトやコンポーネントを保持する、多目的ベンチサポートツールです。 移動可能な8本のスチールピンを備え、様々な形状のオブジェクトを保持できる小型の便利なツールです。 変則的な形状のオブジェクトの保持や、ワイヤの成形や曲げに最適です。. 主な特徴 8個の移動可能なピン - 一般的ではない形状のオブジェクトもしっかり保持 ワイヤの成形や曲げに最適 多目的 - 塗装、充填、刻印、切断、成形に使用
  • ツイストドリルビット RS Pro 32 mm HSS 直径0.9mm プレーン シャンクサイズ0.9mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS Pro 32 mm HSS 直径0.9mm プレーン シャンクサイズ0.9mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1本(5個)
    当日出荷
    仕様直径 = 0.9mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 32 mmシャンクサイズ = 0.9mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:10m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:10m

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1リール(10m)
    当日出荷
    仕様バックの材質 = EPDM幅 = 20mm長さ = 10m厚さ = 3mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro サークリッププライヤー RS PRO

    RS Pro サークリッププライヤー

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様スナップリングサイズの範囲 = 8 → 25 mm最大スナップリングサイズ = 25 mm最小スナップリングサイズ = 8 mmチップ形状 = 曲がった全体長さ = 125 mm規格 = DIN J11材質 = クロムモリブデン鋼RS Pro DIN規格サークリッププライヤ. ドイツ工業規格に準拠した高品質な汎用型のサークリッププライヤです。. 特長と利点 赤いPVCビニールで覆ったハンドル エクスターナルタイプにはリターンスプリングを装填 黒色酸化仕上げ
  • RS Pro セラミックビード RS PRO

    RS Pro セラミックビード

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1セット(870個)
    当日出荷
    仕様材料 = セラミックカラー = 白最高使用温度 = +1200℃セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間MIL規格(RG)RG-174
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 520mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 520mm

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 520mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174/Uケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。MIL規格(RG)RG-174/U
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-174/U
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 2m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 2m

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-59
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex

    日本モレックス(molex)
    769税込846
    1個
    欠品中
    仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 300mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メス使用温度範囲 = -40 → +85 ℃Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 同軸ケーブルアセンブリ U.FL-2LP-068N2-A-(500) 500mm HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 同軸ケーブルアセンブリ U.FL-2LP-068N2-A-(500) 500mm

    HIROSE(ヒロセ電機)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω (DC → 6 GHz)同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードストランド径 = 32 AWGヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。長さ(mm)500シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.13動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
接続・省配線(制御機器)