FA現場のお役立ち情報
18,938件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 操作レバー ワゴジャパン

    操作レバー

    ワゴジャパン
    519税込571
    1箱(25個)
    6日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用タイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)燃焼性HB
  • 測定端子(KISEKAEチップ) サトーパーツ

    測定端子(KISEKAEチップ)

    サトーパーツ
    1,998税込2,198
    1セット
    7日以内出荷
    以下の製品をセットにしたものです。・TJ-100/電線/ML-7000-ME(結線済み)。・TJ-100-KK ・TJ-100-KB ・C-100-HC
    用途現場作業の生産性を大幅改善!。工場設備点検、ビルメンテナンス、電力用盤の法定点検、各種計測、点検など・・。"先端交換・組み合わせ自在なKISEKAEチップと簡単に電線を中継できるスクリューレス端子台がセットになって登場!VE改善ツールが1パックに!!定格5A(TJ-100-KK)、30V-3A(TJ-100-KB)絶縁抵抗DC500V、50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
  • 電圧区分4 DCジャックパネル型/スイッチ付 マル信無線電機

    電圧区分4 DCジャックパネル型/スイッチ付

    マル信無線電機
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    電圧区分4のDCジャックパネル型、内芯3.3Φ、外径5.5Φ、センターピン1.0Φ、DC10.5V~13.5V/2A、本体色黒
    規格EIAJ RC5320A 電圧区分4 適合定格DC10.5V~13.5V 2A形状(mm)EIAJ4(外形Φ5.9x内径Φ3 センターピン1.05取付け方法パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ2.1mm DCジャックパネル型/スイッチ付 マル信無線電機

    Φ2.1mm DCジャックパネル型/スイッチ付

    マル信無線電機
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    DCジャックパネル型(ネジ止めタイプ)、内径Φ2.1mm、外径Φ5.5mm、DC12V/0.5A、本体色黒。固定用ネジ(2mm)は付属しません。
    形状外形Φ5.5×内径2.5 DCジャック定格DC12V/0.5A取付け方法パネル取り付け(ビス留め)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13ブラックサイズ【ビス】M3高さ(mm)22.5タイプ貫通用定格300V-12A取付ピッチ(mm)7.62RoHS指令(10物質対応)対応
  • 現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R))

    現地組立コネクタ

    住友電気工業(Optigate(R))
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    クイックLCコネクタ
    用途融着の手間をなくして、成端・接続作業の省力化を実現します。コネクタLCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気

    75ΩBNC型リセプタクル

    カナレ電気
    11,980税込13,178
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)。BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。
    適合ケーブル-入数20個
  • 分岐コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    分岐コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    90税込99
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)5.08コネクタ形状中継用分岐コネクタ接続圧接
  • レセプタクル用キャップ HIROSE(ヒロセ電機)

    レセプタクル用キャップ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)0.75材質(キャップ)ゴムロック簡易ロックRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP68ハウジング色
  • プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式 GB[制御機器]

    プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    配線の先端を差し込むだけで、固定と接続ができる、ワンタッチ式プッシュターミナルです。スピーカーケーブルや、DC電源ケーブルの接続に使われています。誤配線防止の為、赤と黒に色分けされています。
    仕様2色(赤・黒・黒・赤)×1列 4ピン
  • コネクタ保護キャップ RCAタイプ ソケット(ピンジャック)用 半透明 テクノベインズ

    コネクタ保護キャップ RCAタイプ ソケット(ピンジャック)用 半透明

    テクノベインズ
    639税込703
    1袋
    3日以内出荷
    RCA
    コネクタ形状RCA ソケットピンジャック入数1袋6個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル基板付けイヤホンジャック マル信無線電機

    パネル基板付けイヤホンジャック

    マル信無線電機
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    GNDがシャーシに電気的に接地するタイプの3.5mmステレオジャックです。
    仕様ステレオ備考基板取付タイプ極数3極パッケージPJ19ジャック径(Φmm)3.5Φジャック
  • ナイロンコネクタSM(4Pメス/オスハウジング+コンタクトセット) GB[制御機器]

    ナイロンコネクタSM(4Pメス/オスハウジング+コンタクトセット)

    GB[制御機器]
    109税込120
    1袋
    欠品中
    形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)4極適合電線AWG28~AWG22
  • XT150コネクタ メス 赤 GB[制御機器]

    XT150コネクタ メス 赤

    GB[制御機器]
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
    使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
  • XT60防水コネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT60防水コネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久回数≧100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT90アンチスパークコネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT90アンチスパークコネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    599税込659
    1個
    当日出荷
    大電流が流せるスパーク防止機能付きコネクタ XTシリーズのスパーク防止機能付きコネクタ 大電流に対応 模型飛行機やドローンなどのバッテリーを接続するのに最適 接続時のスパークを防止 メスタイプ
    材質PA/真鍮金メッキ定格電流(A)45(max)(10AWG、Δ<85℃)保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦1.0M耐電圧(V)DC500動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT60防水コネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT60防水コネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能 PA/真鍮金メッキ材料を使用 使用寿命≧100回
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT60ロック付きコネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT60ロック付きコネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    179税込197
    1個
    当日出荷
    最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT60ロック付きコネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT60ロック付きコネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    179税込197
    1個
    当日出荷
    最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT150コネクタ メス 黒 GB[制御機器]

    XT150コネクタ メス 黒

    GB[制御機器]
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
    使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
  • DINプラグ7ピン マル信無線電機

    DINプラグ7ピン

    マル信無線電機
    249税込274
    1個
    当日出荷
    DIN規格対応の7ピンプラグです。本体部分は取り外せますので外してはんだづけしてお使いください。
    径(Φ)ケーブル挿入穴:8コネクタ形状プラグピン数(ピン)7極パッケージDIN4実装タイプケーブル挿入
  • DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ) GB[制御機器]

    DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ)

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。端子台は取り外すことができます。
    仕様センター+プラグDC/Φ5.5×2.1mm
  • BNCオス-RCAオス変換コネクタ GB[制御機器]

    BNCオス-RCAオス変換コネクタ

    GB[制御機器]
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグとRCAプラグの変換コネクターです。
    インピーダンス(Ω)50
  • BNCメス-BNCメス中継コネクタ LINKMAN

    BNCメス-BNCメス中継コネクタ

    LINKMAN
    339税込373
    1個
    当日出荷
    BNCメス-BNCメスの中継ジャックです。BNCケーブル同士を中継する際に使用します。
    形状ストレートコネクタ形状中継用ジャックコネクターRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50パッケージBNC2
  • キャノンコネクタ ITTキャノン

    キャノンコネクタ

    ITTキャノン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子はんだ端子
  • 変換コネクタ SMA-P⇔M-J GB[制御機器]

    変換コネクタ SMA-P⇔M-J

    GB[制御機器]
    529税込582
    1個
    当日出荷
    SMAとM型変換コネクタ SMA(オス)-M(メス)
  • DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属/プラスチック) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属/プラスチック)

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    当日出荷
    パネル取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。
    タイプパネル取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1
  • DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属)

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    当日出荷
    パネル取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。
    タイプパネル取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1
  • RCAジャック 赤白(2連)基板取付型 LINKMAN

    RCAジャック 赤白(2連)基板取付型

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    スピーカ端子などにお使いいただける赤白ペアのRCAジャックです。
    材質プラスチック赤・白コネクタ形状ジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAジャック(白 パネル用 金メッキ 非絶縁型) LINKMAN

    RCAジャック(白 パネル用 金メッキ 非絶縁型)

    LINKMAN
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    形式ストレートコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)白 マル信無線電機

    RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)白

    マル信無線電機
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    絶縁型のRCAジャックです。 非絶縁型のMR-599もあります。 ケース取り付け型RCAジャック(ピンジャック)です。ケースとは絶縁されますので、GNDループを作りたくない場合におすすめです。
    備考パネル取り付け(絶縁)。GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
  • RCAピンジャック パネル絶縁型 黄 マル信無線電機

    RCAピンジャック パネル絶縁型 黄

    マル信無線電機
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状ジャック
  • RCAプラグ 白 金メッキ マル信無線電機

    RCAプラグ 白 金メッキ

    マル信無線電機
    339税込373
    1個
    当日出荷
    金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)
    材質プラスチック形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
  • RCAプラグ(白 L型) マル信無線電機

    RCAプラグ(白 L型)

    マル信無線電機
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。
    材質プラスチック形状L型備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
  • N型コネクタ(メス・ケーブル用ジャック) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型コネクタ(メス・ケーブル用ジャック)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50Ω適合ケーブル5D-2V結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
  • 3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプ 小型 GB[制御機器]

    3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプ 小型

    GB[制御機器]
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    基板取付け用の3.5mm小型ステレオミニジャックです。
  • 3.5mm小型ステレオジャック マル信無線電機

    3.5mm小型ステレオジャック

    マル信無線電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    中継型(ケーブル取り付け型)のステレオミニジャックです。内部はパネル取り付け型ジャックと同じはんだ付け接続です。
    仕様ステレオ極数3極形式ストレート耐電圧AC500V 1分間接触抵抗(mΩ)50以下絶縁抵抗DC500Vにて100MΩ以上ジャック径(Φmm)3.5ジャック
  • 3.5mmステレオプラグ シンワエレクトリック

    3.5mmステレオプラグ

    シンワエレクトリック
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック備考コードブッシュ付タイプステレオ極数3極形式ストレートプラグ3.5mmプラグパッケージPJ14
  • 3.5Φヘッドホンジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き LINKMAN

    3.5Φヘッドホンジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    材質プラスチック備考パネル取り付け形、非絶縁、スイッチ付極数3極コネクタ形状3.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 6.3mmステレオジャック LINKMAN

    6.3mmステレオジャック

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    電線中継型の6.3mmステレオジャックです。黒い部分は外れますので外してはんだづけしてください。
    材質ベークライト形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
接続・省配線(制御機器)