絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 基板用端子台

FA現場のお役立ち情報
360件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング式1線プリント基板用端子台 235シリーズ スペーサ ワゴジャパン

    スプリング式1線プリント基板用端子台 235シリーズ スペーサ

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    グレー
  • プッシュボタン付プリント基板用端子ブロック 235シリーズ ワゴジャパン

    プッシュボタン付プリント基板用端子ブロック 235シリーズ

    ワゴジャパン
    12,980税込14,278
    1パック(70個)ほか
    5日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:10/D:10グレー操作ボタン有り
  • スプリング式プリント基板用1線貫通型端子台 231シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式プリント基板用1線貫通型端子台 231シリーズ

    ワゴジャパン
    32,980税込36,278
    1パック(100個)ほか
    5日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
  • スプリング式1線プリント基板用端子台 805シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式1線プリント基板用端子台 805シリーズ

    ワゴジャパン
    18,980税込20,878
    1パック(40個)
    5日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数8P端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:15/C:10/D:10グレー定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.2-1.5sqAWG24-16操作ボタン有りピン数(ピン)1
  • スプリング式プリント基板用エンドプレート 257シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式プリント基板用エンドプレート 257シリーズ

    ワゴジャパン
    1,498税込1,648
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)1
  • スプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズ

    ワゴジャパン
    7,798税込8,578
    1パック(100個)
    5日以内出荷から46日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1P定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
  • スプリング式プリント基板用エンドプレート 255シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式プリント基板用エンドプレート 255シリーズ

    ワゴジャパン
    1,498税込1,648
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)1
  • スプリング式プリント基板用端子ブロック 255シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式プリント基板用端子ブロック 255シリーズ

    ワゴジャパン
    7,898税込8,688
    1パック(100個)
    5日以内出荷から86日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1P定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
  • スプリング式プリント基板用端子台 233シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式プリント基板用端子台 233シリーズ

    ワゴジャパン
    39,980税込43,978
    1パック(20個)
    5日以内出荷から86日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス
  • スプリング式基板用端子台 基板用端子台 操作レバー付 234シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式基板用端子台 基板用端子台 操作レバー付 234シリーズ

    ワゴジャパン
    42,980税込47,278
    1パック(35個)ほか
    5日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.5定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4グレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
  • スプリング式基板用端子台 操作レバー付 233シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式基板用端子台 操作レバー付 233シリーズ

    ワゴジャパン
    38,980税込42,878
    1パック(35個)ほか
    5日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
  • 端子台 3段型プリント基板用 サトーパーツ

    端子台 3段型プリント基板用

    サトーパーツ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ極数30P仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2100 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2100

    サトーパーツ
    61税込67
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    本体ベースで10mmサイズと小型コンパクト設計です。
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)標準剥線長(mm)8端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-870 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-870

    サトーパーツ
    219税込241
    1個
    6日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数2P端子間ピッチ(mm)6.9定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm2、素線径:Φ0.18mm以上定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.8mm~Φ2.0mm、撚線:0.5mm2~2mm2、素線径:Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)12推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)、プラスドライバー(軸径Φ4mm)端子金具PC端子操作部色W(白)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • コンパクトタイプ端子ブロック ワゴジャパン

    コンパクトタイプ端子ブロック

    ワゴジャパン
    9,998税込10,998
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
  • SP式プリント基板用端子台 ワゴジャパン

    SP式プリント基板用端子台

    ワゴジャパン
    51,980税込57,178
    1箱(35個)
    30日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
  • 隣接ジャンパ ワゴジャパン

    隣接ジャンパ

    ワゴジャパン
    3,298税込3,628
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
  • 端子付テストプラグモジュール ワゴジャパン

    端子付テストプラグモジュール

    ワゴジャパン
    119,800税込131,780
    1箱(100個)
    30日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
  • 差込型ワイヤジャンパ ワゴジャパン

    差込型ワイヤジャンパ

    ワゴジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
  • プリント基板端子台ブロック ワゴジャパン

    プリント基板端子台ブロック

    ワゴジャパン
    8,598税込9,458
    1箱(100個)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
  • プリント基板端子台 ワゴジャパン

    プリント基板端子台

    ワゴジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(55個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
  • プリント基板端子台 ワゴジャパン

    プリント基板端子台

    ワゴジャパン
    23,980税込26,378
    1箱(50個)
    30日以内出荷
  • プリント基板用端子台 ワゴジャパン

    プリント基板用端子台

    ワゴジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(55個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
  • プリント基板用端子ブロック ワゴジャパン

    プリント基板用端子ブロック

    ワゴジャパン
    7,598税込8,358
    1箱(100個)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
  • コンパクトタイプ端子台 ワゴジャパン

    コンパクトタイプ端子台

    ワゴジャパン
    32,980税込36,278
    1箱(100個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
  • コンパクトタイプ端子ブロック ワゴジャパン

    コンパクトタイプ端子ブロック

    ワゴジャパン
    5,398税込5,938
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
  • WデッキPCB端子台 ワゴジャパン

    WデッキPCB端子台

    ワゴジャパン
    92,980税込102,278
    1箱(28個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
  • SP式プリント基板用端子台 ワゴジャパン

    SP式プリント基板用端子台

    ワゴジャパン
    14,980税込16,478
    1箱(20個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
  • SP式プリント基板用端子台 ワゴジャパン

    SP式プリント基板用端子台

    ワゴジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(105個)
    30日以内出荷
  • PCB端子台エンドプレート ワゴジャパン

    PCB端子台エンドプレート

    ワゴジャパン
    3,798税込4,178
    1箱(100個)
    30日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
  • PCB端子台 ワゴジャパン

    PCB端子台

    ワゴジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
  • PCB端子ブロック ワゴジャパン

    PCB端子ブロック

    ワゴジャパン
    9,998税込10,998
    1箱(50個)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
  • BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台 IDEC(和泉電気)

    BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質(本体)PBT樹脂 UL94 V-0備考UL CSA認証品タイプBP3ピッチ(mm)【端子間】11極数3耐電圧AC2000V・1分間【インパルス】DC4000V定格絶縁電圧(V)250通電電流(A)20端子ねじM4保存温度(℃)-40~+80使用周囲温度(℃)-10~+55耐衝撃性1000m/s2端子金具ストレート形(取付穴付)色(本体)黒(N1.5近似)絶縁抵抗100MΩ以上使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動性能(m/s2)50
  • 基板用端子台 東洋技研

    基板用端子台

    東洋技研
    449税込494
    1組
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ATシリーズ用端子台
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用端子台 SANKOSHA(サンコーシャ)

    基板用端子台

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様端子板
  • 基板用端子台 SANKOSHA(サンコーシャ)

    基板用端子台

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様端子板
  • 基板用端子台 SANKOSHA(サンコーシャ)

    基板用端子台

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    仕様端子板
  • 基板用端子台 SANKOSHA(サンコーシャ)

    基板用端子台

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    仕様端子板
  • 基板用端子台 SANKOSHA(サンコーシャ)

    基板用端子台

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    仕様端子板
基板用端子台