絞り込み
極数
  • 10P(3)
  • 100P(3)
  • 101P(3)
  • 102P(3)
  • 103P(3)
  • 104P(3)
  • 105P(3)
  • 106P(3)
  • 107P(3)
  • 108P(3)
  • 109P(3)
  • 110P(3)
  • 111P(3)
  • 112P(3)
  • 113P(3)
  • 114P(3)
  • 115P(3)
  • 116P(3)
  • 117P(3)
  • 118P(3)
端子間ピッチ(mm)
  • 5.2
  • 3.5(26)
  • 3.81(23)
  • 4.2(12)
  • 4.6(4)
  • 5(20)
  • 5.08(20)
  • 6(8)
  • 7(11)
  • 7.5(4)
  • 7.62(5)
  • 8(19)
  • 8.2(5)
  • 10(18)
  • 10.2(3)
  • 11(5)
  • 11.5(2)
  • 14(6)
  • 19(8)
  • -(3)
定格電流(UL)(A)
  • 20(2)
定格電圧(V)
  • 500(1)
  • 690(1)
  • 800(3)
ブランド
  • ワゴジャパン(6)
  • 東洋技研(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
109P(3)
110P(3)
111P(3)
112P(3)
113P(3)
114P(3)
115P(3)
116P(3)
117P(3)
118P(3)
極数をもっと見る
  • スプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用 ワゴジャパン

    スプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用

    ワゴジャパン
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)70高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.25~2.5結線方式スクリューレス
  • スプリング式中継端子台 2002シリーズ2線式用 ワゴジャパン

    スプリング式中継端子台 2002シリーズ2線式用

    ワゴジャパン
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)48.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.25~2.5結線方式スクリューレス
  • スプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用 ワゴジャパン

    スプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用

    ワゴジャパン
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)59.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.25~2.5結線方式スクリューレス
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥589~税込¥648~
    1個
    15日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    形状1段結線方式スプリングロック
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥589~税込¥648~
    1個
    14日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    形状1段色青取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.08/1.25/2/2.5電線仕様(UL認定仕様)AWG28-14 、(TUV認定仕様)AWG28-14定格通電電流(A)(一般仕様)20、(UL認定仕様)20、(TUV認定仕様)20結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)8~10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥529~税込¥582~
    1個
    15日以内出荷
    形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC600端子間ピッチ(mm)5.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2EVTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~12
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥529~税込¥582~
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 2段端子台
    形状2段色橙取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.14~2.5定格通電電流(A)24結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~12
  • スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 アース用 ワゴジャパン

    スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 アース用

    ワゴジャパン
    ¥29,980税込¥32,978
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    仕様1線/1ピンアース線キャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)7.837取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス
  • スプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥49,980税込¥54,978
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 ワゴジャパン

    スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台

    ワゴジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)5.038取付方式DINレール定格電圧(V)690定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スクリューレス端子台