絞り込み
抵抗値(Ω)
  • 3(2)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 200(2)
  • 500(1)
  • 1000(2)
  • 2000(2)
  • 3000(2)
  • 5000(2)
  • 10000(2)
  • 20000(2)
  • 30000(2)
  • 50000(2)
  • 100000(2)
  • 200000(1)
  • 250000(1)
  • 500000(1)
  • 1000000(1)
  • 2000000(1)
ブランド
  • 東京コスモス電機(2)
抵抗変化特性
  • 対数形(1)
  • 直線形(2)
公称抵抗値(Ω)
  • 3
  • 50(2)
  • 100(8)
  • 200(4)
  • 500(10)
  • 1000(13)
  • 2000(10)
  • 3000(3)
  • 5000(12)
  • 10000(18)
  • 20000(13)
  • 30000(3)
  • 50000(13)
  • 100000(13)
  • 200000(5)
  • 250000(4)
  • 300000(2)
  • 500000(11)
  • 1000000(10)
  • 2000000(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗値(Ω)から絞り込む
200(2)
1000(2)
2000(2)
3000(2)
5000(2)
10000(2)
20000(2)
30000(2)
50000(2)
100000(2)
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります

ボリューム
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
ボリューム 【通販モノタロウ】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)