特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MEMS風量センサ D6F-W Aratas(旧:omron)

    MEMS風量センサ D6F-W

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    質量(g)6.3保護構造IEC規格 IP40出力電圧(V)DC0~DC5.7(負荷抵抗10kΩ)、(絶対最大定格)DC6再現性±0.4%F.S.材質(ケース)PPS電源電圧(V)(使用電圧範囲)DC10.8~26.4、(絶対最大定格)DC26.4保存温度(℃)-40~80消費電流(mA)無負荷、Vcc=DC12~24V、25℃において、15以下絶縁抵抗(MΩ)センサ外壁とリード端子間20以上(DC500V絶縁抵抗)出力信号DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ)温度の影響周囲温度 -10~60℃では、25℃特性の±5%F.S.適合流体空気動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85RH端子3端子コネクタ耐電圧(V/min)センサ外壁とリード端子間 AC500 50/60Hz(リーク電流 1mA以下)保存湿度範囲(%RH)35~85
  • MEMS風量センサ D6F-W用ケーブル omron(オムロン)

    MEMS風量センサ D6F-W用ケーブル

    omron(オムロン)
    449税込494
    1個
    当日出荷
  • Bluetooth搭載パルス方式 1A1M形 マルチユース ミリ波レーダセンサ IDEC(和泉電気)

    Bluetooth搭載パルス方式 1A1M形 マルチユース ミリ波レーダセンサ

    IDEC(和泉電気)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から50日以内出荷
    FAセンサ形状のミリ波レーダ。Bluetooth接続で設定変更が容易。アプリケーションソフトで動作状況を確認。FA関係、車両関係などさまざまな現場に
    付属品取付ねじ・ナット(各2個)仕様【IO-Linkバージョン】V1.1【IO-Linkポートクラス】A材質【LEDレンズ】アクリル【キー操作部】PET品名マルチユース ミリ波レーダセンサ保護構造IP67(IEC 60529準拠)定格電圧【NPN/PNP】最大DC30V耐電圧AC1.0kV 1分間 リーク電流100uA以下(充電部-筐体間)使用温度(℃)-20~+55C(氷結しないこと)-20~+60C(LED表示OFF時)消費電力1.05W未満(<87mA at DC12V、<43mA at DC24V)接続方法1mバラ線(むき線加工済)分解能最小1mm(高分解能検出モード使用時)周波数【Bluetooth】2.4GHz保存温度(℃)-25~+70(氷結しないこと)材質(ハウジング)PBT検知範囲【高分解能・遠距離】0.20~11.0m(RCS=10dBsm) / 0.15~5.0m(RCS=-10dBsm) / 0.20~12.5m(RCS=6dBsm)【高分解能・近距離】0.15~4.6m(RCS=0dBsm)、金属、水、または類似の高誘電性の材料材質(ケーブル)PVC負荷抵抗【アナログ電圧外部】2.5kΩ~【アナログ電流】最大970Ω(@24V)、370ohm(@12V)保護回路電源逆接続保護、出力逆接続保護、出力短絡保護応答速度最短15ms検知方式パルスコヒーレントレーダ耐衝撃(m/s2)500(耐久回数_3軸方向に各3回)アナログ電圧出力0~10V動作周波数(GHz)【レーダ】60漏れ電流(μA)【NPN/PNP】~100(DC30V)通信速度【IO-Link】38,400bps(COM2)負荷電流(mA)【NPN/PNP】~100消費電流100mA未満(DC12V)、50mA未満(DC24V)(負荷を除く)電圧降下(V)【NPN】~1.0(出力電流100mAにて)、【PNP】~1.5(出力電流100mAにて)Bluetooth5.2 Class1.5通信距離(m)~10サイクルタイム【IO-Link】4msecアナログ電流出力4~20mA供給電圧(V)DC10~30(リップル含む アナログ電圧出力未使用時)DC12~30(リップル含む アナログ電圧出力使用時)相対湿度(%RH)35~95(結露しないこと)耐振動(Hz)10~500(各3軸方向120分、1.5mm(55Hz)9G固定)
  • MEMSフローセンサ D6F-P用ケーブル Aratas(旧:omron)

    MEMSフローセンサ D6F-P用ケーブル

    Aratas(旧:omron)
    999税込1,099
    1個
    88日以内出荷
  • MEMSフローセンサ D6F-P Aratas(旧:omron)

    MEMSフローセンサ D6F-P

    Aratas(旧:omron)
    1個
    欠品中
    保護構造IEC規格 IP40
  • 1A2A 形 Bluetooth搭載FMCW方式 3Dミリ波レーダセンサ IDEC(和泉電気)

    1A2A 形 Bluetooth搭載FMCW方式 3Dミリ波レーダセンサ

    IDEC(和泉電気)
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    複数センサで死角をカバーし、広範囲を正確に検知。固定設置や移動体設置に対応し、柔軟な設定が可能。Bluetooth通信に対応しており、パソコン・スマートフォン・タブレット画面でセンサの設定やモニタリングが可能。水蒸気、湯気、オイルミスト、粉塵、降雨、風、雪、高照度、太陽光直入など過酷な環境で誤検知しにくい。
    定格電流(A)1
  • MEMSフローセンサ D6F-A7D/-AB71D用ケーブル Aratas(旧:omron)

    MEMSフローセンサ D6F-A7D/-AB71D用ケーブル

    Aratas(旧:omron)
    739税込813
    1個
    68日以内出荷
  • MEMSフローセンサ D6F-A6 D6F-A7D/-AB71D Aratas(旧:omron)

    MEMSフローセンサ D6F-A6 D6F-A7D/-AB71D

    Aratas(旧:omron)
    1個
    欠品中
    保護構造IEC規格 IP40
  • MEMSフローセンサ D6F-A7/-L7/-N7用クイックファスナ Aratas(旧:omron)

    MEMSフローセンサ D6F-A7/-L7/-N7用クイックファスナ

    Aratas(旧:omron)
    119税込131
    1個
    48日以内出荷
  • MEMSフローセンサ D6F-A1用ケーブル Aratas(旧:omron)

    MEMSフローセンサ D6F-A1用ケーブル

    Aratas(旧:omron)
    1個
    欠品中
  • MEMSフローセンサ D6F-A7/-L7/-N7 Aratas(旧:omron)

    MEMSフローセンサ D6F-A7/-L7/-N7

    Aratas(旧:omron)
    32,980税込36,278
    1個
    31日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40
  • MEMSフローセンサ D6F-A6 Aratas(旧:omron)

    MEMSフローセンサ D6F-A6

    Aratas(旧:omron)
    1個
    欠品中
    保護構造IEC規格 IP40
  • MEMSフローセンサ D6F-A5 Aratas(旧:omron)

    MEMSフローセンサ D6F-A5

    Aratas(旧:omron)
    77,980税込85,778
    1個
    31日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40
  • フローセンサ:一般 D6F Aratas(旧:omron)

    フローセンサ:一般 D6F

    Aratas(旧:omron)
    19,980税込21,978
    1個
    31日以内出荷

振動センサ/漏液センサ/その他センサ』には他にこんなカテゴリがあります

MEMSフローセンサ