絞り込み
ブランド
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
形状
DINレール直付き・その他・オンボード・オープンフレーム・カバー付き
端子形状
DIP・SIP・SMD・SUC・その他・ねじ・コネクタ・コンセント・スクリューレス・ブロック・基板挿入ピン・欧州方式・端子台
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: スイッチング電源


FA現場のお役立ち情報
2,477件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W 1セット 10個入TRACO POWER
7,998税込8,798
1セット(10個)
7日以内出荷
TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:84%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●長さ:19.55mmアズワン品番65-7211-79
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc 2WTRACO POWER
849税込934
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:84%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7210-60
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W 1セット 10個入TRACO POWER
6,198税込6,818
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7219-75
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1WTRACO POWER
719税込791
1個
7日以内出荷
TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆる
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●奥行き:9.55mmアズワン品番65-7211-60
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 36 V dc 3.5W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 36 V dc 3.5W 1セット 10個入TRACO POWER
78,980税込86,878
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:3.5W●出力電流:145mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:87%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mmアズワン品番65-7227-66
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 36 V dc 15W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 36 V dc 15W 1セット 10個入TRACO POWER
139,800税込153,780
1セット(10個)
7日以内出荷
強化 I/O 絶縁: 4200 V ac (定格動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 8000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85℃ 無負荷時消費電力: 240 → 480 mW 最大90 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:15W●出力電流:625mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:90%●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7225-62
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 36 V dc 40W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 36 V dc 40W 1セット 10個入TRACO POWER
119,800税込131,780
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃アズワン品番65-7223-68
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 75 V dc 6W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 75 V dc 6WTRACO POWER
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 イン
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:±250mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃アズワン品番65-7211-54
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 40W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 40WTRACO POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス
仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.5%●幅:25.4mmアズワン品番65-7223-97
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入TRACO POWER
6,898税込7,588
1セット(10個)
7日以内出荷
TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるス
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7211-87
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1WTRACO POWER
639税込703
1個
6日以内出荷
長さ(mm)19.5幅(mm)9.5取付スルーホール奥行(mm)6シリーズTBA 1HI定格電力(W)1出力電圧(V)±12dc出力点数2出力電流(mA)±41動作温度(℃)-40~95効率80%アズワン品番65-7211-24パッケージSIP-7絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)12dc入力電圧レンジ(V)10.8~13.2dc
絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10WTRACO POWER
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Traco THN 10WIR シリーズ 5 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7212-49
絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10WTRACO POWER
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Traco THN 10WIR シリーズ 3.3 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 I/O 絶縁電圧: 3000 V dc 過
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:3.3 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7212-53
絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10WTRACO POWER
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Traco THN 10WIR シリーズ ± 24 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:-24 V dc、24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7215-11
絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10WTRACO POWER
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Traco THN 10WIR シリーズ ± 12 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:-12 V dc, +12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7215-83
絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 60W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 60WTRACO POWER
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
TRACO POWER TEP 60UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲に対応する高性能 60 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能
仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 75 V dc●入力電圧公称:36 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60UIR
絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 40W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 40WTRACO POWER
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
TRACO POWER TEP 40UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲の高性能 40 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数
仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 75 V dc●入力電圧公称:36 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 40UIR
絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60WTRACO POWER
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率ととも
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIRアズワン品番65-7214-57
絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60WTRACO POWER
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIRアズワン品番65-7214-56
絶縁DC-DCコンバータ 36 →、160 V dc 60W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 36 →、160 V dc 60WTRACO POWER
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率ととも
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:36 → 、160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIRアズワン品番65-7213-96
絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入TRACO POWER
72,980税込80,278
1セット(10個)
7日以内出荷
Traco THN 10WIR シリーズ 3.3 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:3.3 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7215-85
絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入TRACO POWER
75,980税込83,578
1セット(10個)
7日以内出荷
Traco THN 10WIR シリーズ ± 12 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:-12 V dc, +12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7216-01
絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入TRACO POWER
75,980税込83,578
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:-24 V dc、24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7215-72
絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10WTRACO POWER
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
絶縁DC-DCコンバータ 18 → 75 V dc 60W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 18 → 75 V dc 60WTRACO POWER
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率ととも
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIRアズワン品番65-7214-36
絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 60W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 60WTRACO POWER
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
TRACO POWER TEP 60UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲に対応する高性能 60 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能
仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:14 → 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60UIR
絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 40W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 40WTRACO POWER
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
TRACO POWER TEP 40UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲の高性能 40 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数
仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:14 → 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 40UIR
スイッチング電源 48V dc 420mA 20W 1セット 15個入 RECOMスイッチング電源 48V dc 420mA 20W 1セット 15個入RECOM
38,980税込42,878
1セット(15個)
7日以内出荷
RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:48V dc●出力電流:420mA●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:85%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-43
スイッチング電源 48V dc 1.67A 80W XP POWERスイッチング電源 48V dc 1.67A 80WXP POWER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
EN55022 / 32レベルBの伝導性及び放射性、EN61000-4、EN61000-3、EN60950-1、UL60950-1、CSA22.2 No234 (cUL準拠)XP Power - ECE80シリーズECE80は、コンパクトな密閉型AC-DC電源モジュールシリーズです。超高電力密度のECE80シリーズには、基板取り付けタイプとシャーシ取り付けタイプがあります。ECE80シリーズは、アクティブモード効率が高く無負
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:1.67A●定格電力:80W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:91.4mm●幅:45.7mm●奥行き:28mm●重量:260g●効率:87%●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7221-55
スイッチング電源 24V dc 840mA 20W 1セット 15個入 RECOMスイッチング電源 24V dc 840mA 20W 1セット 15個入RECOM
37,980税込41,778
1セット(15個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:24V dc●出力電流:840mA●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:85%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-47
スイッチング電源 24V dc 630mA 15W 1セット 15個入 RECOMスイッチング電源 24V dc 630mA 15W 1セット 15個入RECOM
36,980税込40,678
1セット(15個)
7日以内出荷
RAC15-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:24V dc●出力電流:630mA●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:490mm●幅:56mm●奥行き:40mm●重量:60g●効率:85%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-39
スイッチング電源 24V dc 630mA 15W RECOMスイッチング電源 24V dc 630mA 15WRECOM
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:630mA●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:490mm●幅:56mm●奥行き:40mm●重量:60g●効率:85%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-51
スイッチング電源 15V dc 1A 15W 1セット 15個入 RECOMスイッチング電源 15V dc 1A 15W 1セット 15個入RECOM
37,980税込41,778
1セット(15個)
7日以内出荷
RAC15-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:15V dc●出力電流:1A●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:490mm●幅:56mm●奥行き:40mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-38
スイッチング電源 15V dc 1.333A 20W 1セット 15個入 RECOMスイッチング電源 15V dc 1.333A 20W 1セット 15個入RECOM
38,980税込42,878
1セット(15個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:15V dc●出力電流:1.333A●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-41
スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W 1セット 15個入 RECOMスイッチング電源 12V dc 1.67A 20W 1セット 15個入RECOM
37,980税込41,778
1セット(15個)
7日以内出荷
RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:12V dc●出力電流:1.67A●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-52
スイッチング電源 12V dc 1.67A 15W 1セット 15個入 RECOMスイッチング電源 12V dc 1.67A 15W 1セット 15個入RECOM
37,980税込41,778
1セット(15個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:12V dc●出力電流:1.67A●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:490mm●幅:56mm●奥行き:40mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-37
スイッチング電源 ±15V dc ±670mA 20W 1セット 15個入 RECOMスイッチング電源 ±15V dc ±670mA 20W 1セット 15個入RECOM
38,980税込42,878
1セット(15個)
7日以内出荷
RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:±15V dc●出力電流:±670mA●定格電力:20W●出力数:2●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:84%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-36
スイッチング電源 ±15V dc ±670mA 20W RECOMスイッチング電源 ±15V dc ±670mA 20WRECOM
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様-長さ(mm)52.5幅(mm)27.4質量(g)60取付方式PCBマウント奥行(mm)23シリーズRAC20-K定格電力(W)20最高温度(℃)85出力電圧(V)±15(DC)出力電流(mA)±670入力電流(mA)-効率84%アズワン品番65-7210-35最低温度(℃)-40出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)85~264(AC)静電容量(μF)±1000出力数2MTBF平均故障間隔(h)>1196×103(25℃)
スイッチング電源 ±12V dc ±833mA 20W 1セット 15個入 RECOMスイッチング電源 ±12V dc ±833mA 20W 1セット 15個入RECOM
38,980税込42,878
1セット(15個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:±12V dc●出力電流:±833mA●定格電力:20W●出力数:2●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:84%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-49
スイッチング電源 ±12V dc ±833mA 20W RECOMスイッチング電源 ±12V dc ±833mA 20WRECOM
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
仕様●出力電圧:±12V dc●出力電流:±833mA●定格電力:20W●出力数:2●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:84%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-34

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源