絞り込み
ブランド
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
形状
DINレール直付き・その他・オンボード・オープンフレーム・カバー付き
端子形状
DIP・SIP・SMD・SUC・その他・ねじ・コネクタ・コンセント・スクリューレス・ブロック・基板挿入ピン・欧州方式・端子台
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: スイッチング電源


FA現場のお役立ち情報
2,477件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
サイリスタ式電力調整器 バリタップVTFP型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVTFP型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
149,800税込164,780
1個
47日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能 多用途対応の制御端子 便利な電源表示灯装備 端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節周波数(Hz)50/60定格電圧(V)400/440制御方式3アーム位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定相線式3相3線絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%RoHS指令(10物質対応)対応
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSFP型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVSFP型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
54,980税込60,478
1個
47日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能 多用途対応の制御端子 便利な電源表示灯装備 端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節周波数(Hz)50/60定格電圧(V)380,400/440共用制御方式位相制御本体寸法(mm)60×152×178設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上相数単相警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
サイリスタ式電力調整器 バリタップVTCP型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVTCP型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
129,800税込142,780
1個
47日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能 多用途対応の制御端子 便利な電源表示灯装備 端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定制御方式3アーム位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相線式3相3線周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200/220定格電圧変動範囲±10%周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間RoHS指令(10物質対応)対応
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCX型【CEマーキング】【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCX型【CEマーキング】【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
47,980税込52,778
1個
47日以内出荷
速断ヒューズ全機種標準装備、ヒューズ溶断アラーム出力も標準装備 アラームリセット入力端子付き 電源の瞬時停電検知で自動復帰 誘導負荷(位相制御時)対応可能 CEマーキング対応(100Aまで) (要ノイズフィルター) オプションの定電流制御用の変流器(CT)は内蔵 オプションで通信機能(RS-485・MODBUS)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節制御方式位相制御、ゼロクロス制御、ON/OFF制御設定方式4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定相数単相周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100~240 フリー定格電圧変動範囲90~110%周囲温度(℃)性能周囲温度:0~40(周囲温度40℃以上では電流低減)、動作保証範囲:0~60絶縁抵抗(MΩ)電流端子、制御電源端子‐PE端子、信号入力端子‐PE端子 50(DC500V)絶縁耐圧主回路端子、電源端子‐PE端子 AC1.5KVA(1分間)、信号端子、FAN電源端子‐PE端子 AC1.5KVA(1分間)、主回路端子、電源端子‐信号端子間 AC3KVA(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCW型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCW型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
デジタル表示と使い易い設定器付き 位相/ゼロクロス切換制御 L負荷(位相制御時)対応 20A~600Aまでの小型・省スペース オプションで定電流、断線警報機能付き 60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100~240 フリー制御方式位相制御、ゼロクロス比例制御、ON/OFF制御方式、位相/ゼロクロス比例制御自動切替設定方式4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定絶縁抵抗(MΩ)主回路端子・電源端子・・・放熱器・・・信号端子 DC500メガーにて50以上相数単相絶縁耐圧主回路端子・電源端子:放熱器 間 AC2.3KV1分間、信号端子:放熱器 間 AC1.5KV1分間、主回路端子・電源端子:信号端子 間 AC2.3KV1分間適合負荷抵抗負荷・変圧器1次制御(位相制御時)・誘導負荷(位相制御時)周囲温度(℃)0~40(動作補償範囲 -15~60)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCD型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCD型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
59,980税込65,978
1個
47日以内出荷
周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100/110,200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCP型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCP型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
119,800税込131,780
1個
47日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100/110,200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
サイリスタ式電力調整器 バリタップVPR型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVPR型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
簡単調節:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ネジ1本(5A)ネジ2本(10A)で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相周波数(Hz)50/60定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)最小負荷電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間付属品目盛板RoHS指令(10物質対応)対応
サイリスタ式電力調整器 バリタップVPM型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVPM型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
ケース入りのため、すぐにご使用になれます。 電圧計付、アース付の電源プラグコード付です。 ワールドワイドなマルチコンセント付、端子台タイプも製作できます。 ヒューズを内蔵しています。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。質量(g)800周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100制御方式位相制御本体寸法(mm)120×120×55定格電流(A)11容量(kVA)1.1設定方式手動設定(設定器内蔵)絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地 DC500Vメガーにて 50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%RoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)100出力電圧調整範囲(%)入力電圧の15~98
スイッチング電源パネルマウントタイプ シュナイダーエレクトリックスイッチング電源パネルマウントタイプシュナイダーエレクトリック
7,698税込8,468
1個
21日以内出荷から86日以内出荷
制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
定格電圧(V)DC24動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
スイッチング電源オプティマイズドタイプ シュナイダーエレクトリックスイッチング電源オプティマイズドタイプシュナイダーエレクトリック
8,998税込9,898
1個
21日以内出荷から121日以内出荷
制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
定格電圧(V)DC24動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
スイッチング電源モジュラータイプ シュナイダーエレクトリックスイッチング電源モジュラータイプシュナイダーエレクトリック
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
仕様DINレール取付(パネル取付可)定格電圧(V)DC24動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライomron(オムロン)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
制御回路用の変圧器(トランス)が不要です。安全規格の認証を容易にします。 装置の小型化に貢献します。幅広い環境で安定稼働を実現します。 異物侵入やねじ脱落を防止します。安定して高い品質をご提供します。
形状カバー付
表面処理用電源 MRMシリーズ SanRex(三社電機製作所)表面処理用電源 MRMシリーズSanRex(三社電機製作所)
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
小電流から大電流まで多種多様なめっきに対応できます。 モジュール(MRM-PM)の追加で出力電流の増設が可能です。 めっき処理や電気分解用途に幅広く活用出来ます。 1.多様な出力電流に対応 2.ワールドワイド入力電圧に対応 3.豊富な用途に対応 4.他設備との連携や外部からのコントロールが可能 5.多様な波形出力に対応できる各種運転モードを搭載 6.積算電流計機能を搭載
用途(1)電解(電気分解)処理、(2)各種めっき処理冷却方式強制空冷入力電圧範囲(V)三相200~240(50Hz/60Hz)、380~480(50Hz/60Hz)
Switch mode power supply ABBSwitch mode power supplyABB
49,980税込54,978
1個
40日以内出荷から90日以内出荷
入力電圧(V)3×400-500 AC
power supply from the CP-D range ABBpower supply from the CP-D rangeABB
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
Buffer module ABBBuffer moduleABB
98,980税込108,878
1個
40日以内出荷
Artesyn 絶縁DC-DCコンバータ 15V ArtesynArtesyn 絶縁DC-DCコンバータ 15VArtesyn
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 3.3V ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 3.3VARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)3.3dc出力点数1
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 24V ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 24VARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)24dc取付方式スルーホール
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 5V ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 5VARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
4,798税込5,278
1個ほか
7日以内出荷
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 15V ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 15VARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
取付方式スルーホール
Chinfa DINレール取付電源 / パネル取付電源 ChinfaChinfa DINレール取付電源 / パネル取付電源Chinfa
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Chinfa DINレールパネル取り付け電源 ChinfaChinfa DINレールパネル取り付け電源Chinfa
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
取付方式DINレールマウント最高温度(℃)+71入力電圧(V)DC9-36材質(ケース)プラスチック大きさ91×18x 56.5mm ( 3.58×0.71×2.22インチ)公称電圧(V)入力:DC24RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション±1V絶縁電圧(V)DC1500出力数1
BEL POWER SOLUTIONS INC 絶縁DC-DCコンバータ BEL POWER SOLUTIONS INCBEL POWER SOLUTIONS INC 絶縁DC-DCコンバータBEL POWER SOLUTIONS INC
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
BEL POWER SOLUTIONS INC スイッチング電源 BEL POWER SOLUTIONS INCBEL POWER SOLUTIONS INC スイッチング電源BEL POWER SOLUTIONS INC
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
DC-High Voltage DC Isolated 10W +/-500V XP POWERDC-High Voltage DC Isolated 10W +/-500VXP POWER
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
DC-High Voltage DC Isolated 10W +/-2kV XP POWERDC-High Voltage DC Isolated 10W +/-2kVXP POWER
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
DC-High Voltage DC Isolated 10W +/-200V XP POWERDC-High Voltage DC Isolated 10W +/-200VXP POWER
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧許容範囲:±5%●低いターンオン電圧:0.7VDC寸法(mm)28.5×57.15×12.7使用温度範囲(℃)-25~+75シリーズFS定格電力(W)10湿度(%RH)95(無結露)出力電圧(V)DC0~200入力電圧(V)DC12冷却方式Natural convection構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated、Anodized aluminum heatsink surface、two threaded blind inserts出力電流(mA)50短絡保護Protected against short circuit conditions indefinitely漏れ電流(mA)Max0.0001極性Reversible入力電流(mA)Max200(No Load)、Max1250(Full Load)保管温度範囲(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応リップルMin6%リップルノイズ1~6%スイッチング周波数(kHz)Min25、Max125絶縁電圧(V)Max2500コンバータタイプDC-DC:絶縁型 (高電圧)MTBF平均故障間隔(h)Min840000
DC-High Voltage DC Isolated 0.5W -5kV XP POWERDC-High Voltage DC Isolated 0.5W -5kVXP POWER
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
DC-High Voltage DC Isolated 0.5W -3kV XP POWERDC-High Voltage DC Isolated 0.5W -3kVXP POWER
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
DC-High Voltage DC Isolated 0.5W -10kV XP POWERDC-High Voltage DC Isolated 0.5W -10kVXP POWER
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
DC-High Voltage DC Isolated 0.5W +/-300V XP POWERDC-High Voltage DC Isolated 0.5W +/-300VXP POWER
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
DC-High Voltage DC Isolated 0.5W +/-200V XP POWERDC-High Voltage DC Isolated 0.5W +/-200VXP POWER
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
DC-High Voltage DC Isolated 0.5W +/-100V XP POWERDC-High Voltage DC Isolated 0.5W +/-100VXP POWER
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
DC-DC Converter Isolated 5V 3W XP POWERDC-DC Converter Isolated 5V 3WXP POWER
2,298税込2,528
1個ほか
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
DC-DC Converter Isolated 12V 3W XP POWERDC-DC Converter Isolated 12V 3WXP POWER
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
Artesyn Embedded Technologies 非絶縁型DC-DCコンバータ ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies 非絶縁型DC-DCコンバータARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
最高温度(℃)+85最低温度(℃)-40
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 12V ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 12VARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,598税込7,258
1個ほか
7日以内出荷
取付方式スルーホール
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源  オープンフレーム ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレームARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
取付方式シャーシマウントパッケージオープンフレーム最低温度(℃)0℃

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源