絞り込み
ブランド
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
形状
DINレール直付き・その他・オンボード・オープンフレーム・カバー付き
端子形状
DIP・SIP・SMD・SUC・その他・ねじ・コネクタ・コンセント・スクリューレス・ブロック・基板挿入ピン・欧州方式・端子台
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: スイッチング電源


FA現場のお役立ち情報
2,477件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WITRACO POWER
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIRTRACO POWER
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)152.4幅(mm)101.9取付シャーシマウント奥行(mm)38.6規格CE/UKCA/EAC/UL 508 /UL 62368-1 /IEC 62368-1シリーズTEQ 300WIR定格電力(W)300最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2WITRACO POWER
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)93絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 200WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 200WIRTRACO POWER
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
仕様UL60950-1、IEC/EN60950-1、UL508、EN50155. UL / cUL. Traco 200 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEQ-200シリーズ. Tracopower TEQ-200WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータは、超ワイドな4:1入力電圧範囲を備え、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。 これらのコンバータの動作温度は、自由対流冷却では最高70 ℃、電力ディレーティングありでは最高90 ℃です。 TEQ-200WIRは、出力電圧トリム、リモートオン / オフ及び低電圧ロックアウトの機能を備えています。 これらのDC-DCコンバータは、鉄道やバッテリ駆動システムを含む用途に適していますが、基板の取り付けが不可能で、シャーシにモジュールを取り付ける必要のある工業用途向けに特別に設計されています。. 熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +70 ℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途向けに承認済み 最大90 %の優れた効率 I/O絶縁: 2250 V dc 低電圧ロックアウト回路 ソフトスタート 入力保護フィルタ取付シャーシマウント最高温度(℃)55出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 20WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 20WIRTRACO POWER
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様Traco - TEQシリーズ20 W絶縁DC-DCコンバータ. TEQ-20WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは、幅広い用途に適しています。この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに設計されています。高効率ヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大+83 ℃、電力ディレーティングありで最大+93 ℃です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。鉄道用途でEN50155認定を受けています。. 特長と利点. 熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +93 ℃ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大88%の優れた効率 I/O絶縁: 最大3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護 出力LEDインジケータ取付シャーシマウント定格電力(W)20最高温度(℃)+83 (Without Derating)、+93 (With Derating)出力点数1絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WITRACO POWER
5,998税込6,598
1個ほか
7日以内出荷
仕様UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. CB、UL/cUL. Traco 15 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THN15WIシリーズ. Traco Power THN 15WIシリーズは、高電力密度、小型設計、ワイド入力電圧範囲を備えた、高性能な15 Wシングル出力の整流型絶縁DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃ (ディレーティングあり)の動作温度範囲が実現しています。 THN 15WIシリーズのDC-DCコンバータモジュールの主な用途には、バッテリ駆動機器、モバイル計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムがあります。. 高電力密度、ウルトラミニチュア25.4 x 25.4 x 9.9 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 1.5 kV入出力間絶縁 最大87 %の高効率 低リプル、低ノイズ 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85出力点数1パッケージ密閉型最低温度(℃)-40入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)18→75dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 100WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 100WIRTRACO POWER
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 8 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 8TRACO POWER
4,898税込5,388
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)8最高温度(℃)85出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 060 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 060TRACO POWER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様UL / IEC / EN60950に適合. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 45 ℃を超える場合は、2 % / Kで出力低減. Traco 60 → 300 W 密閉式絶縁DC-DCコンバータ - TZLシリーズ. 60 → 300 W密閉式絶縁DC-DCコンバータは、付属金属ケースが小さめのコンパクト設計のうえ、ねじ止め端子板付きで設置が容易です。 これらの密閉式絶縁型DC-DCコンバータは、2:1の幅広い入力電圧範囲及び可変出力電圧を備えています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 1500 Vdc 入出力絶縁 ソフトスタート及び低い突入電流 逆入力極性、過負荷及び短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合長さ(mm)170幅(mm)95取付シャーシマウント奥行(mm)37.5シリーズTZL定格電力(W)60最高温度(℃)70出力点数1動作温度(℃)-10~60効率70~80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)1500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60TRACO POWER
17,980税込19,778
1個ほか
7日以内出荷
仕様UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). 50 ℃超でディレーティング. Traco 60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-60シリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの高性能60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現し、外部フィルタの必要性がほとんどなくなる組み込み入出力フィルタを備えています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信機器での分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース取付スルーホール定格電力(W)60最高温度(℃)85出力点数1パッケージ2×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50WITRACO POWER
16,980税込18,678
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)50最高温度(℃)85出力点数1
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3TRACO POWER
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2TRACO POWER
1,398税込1,538
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)95絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2E TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2ETRACO POWER
1,898税込2,088
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85出力点数1
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12TRACO POWER
5,798税込6,378
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)12最高温度(℃)85出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP最低温度(℃)-40入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10TRACO POWER
8,498税込9,348
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)71出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIRCMF TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIRCMFTRACO POWER
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)12dc取付シャーシマウントシリーズTEP 200WIR定格電力(W)180→240最高温度(℃)75出力電流(A)18出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション±0.25%絶縁電圧(kV)2.25dc入力公称電圧(V)48dc医療規格認定なし入力電圧レンジ(V)16.5→75dc鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 160WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 160WIRTRACO POWER
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
長さ(mm)61幅(mm)57.9取付スルーホール奥行(mm)12.7規格EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEP 160WIR定格電力(W)160最高温度(℃)75出力点数1動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.1%絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3TRACO POWER
1,898税込2,088
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様IEC 60950-1、EN 60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁半調整型DC-DCコンバータ - TRA 3シリーズ. TRA-3シリーズは、入力 / 出力絶縁を備えた小型の3 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータのファミリです。 Traco Power半調整型DC/DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ及び回路内で使用するのに最適です。. 半調整型出力(負荷) 極めて高い電力密度の3 W SIPコンバータ 業界標準のピン配列 最大89 %の高効率 I/O絶縁耐圧: 1000 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP 6
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV HI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV HITRACO POWER
1,498税込1,648
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様UL/cUL60950-1 (第2版)、IEC60950-1:2005 (第2版)、Am 1:2009 EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011. UL/cUL60950-1 IEC / EN60950-1. Traco 1 W SIP絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-HIシリーズ. Traco TMV-HIシリーズは、1 Wの非整流型DC/DCコンバータで、5200 V dcの非常に高いI/O絶縁性を備えています。 これらの非整流型DC/DCコンバータは、非常にコンパクトなSIP-7パッケージに収納されています。 TMV-HIシリーズのDC-DCコンバータはIGBT用途に最適です。. 超小型SIP-7パッケージ 非常に高いI/O絶縁性: 5200 V dc IGBT用途専用 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP 7
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 3TRACO POWER
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)12dc取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数1出力電流(mA)250効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション±0.5%入力公称電圧(V)20dc入力電圧レンジ(V)10→30dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 8WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 8WITRACO POWER
6,998税込7,698
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホールシリーズTEN 8WI定格電力(W)8最高温度(℃)85パッケージDIP 24絶縁電圧(kV)1.5dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12WITRACO POWER
6,598税込7,258
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)12最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THPTRACO POWER
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)±15dc取付スルーホールシリーズTHP 3定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数2出力電流(mA)±100RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIL 24ロードレギュレーション1%絶縁電圧(kV)3ac入力公称電圧(V)24dc医療規格認定あり入力電圧レンジ(V)9→40dc鉄道用途向けに承認済みなし
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3WIN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3WINTRACO POWER
2,598税込2,858
1個ほか
7日以内出荷
出力電圧(V)±15dc取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数2出力電流(mA)±100効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WIE TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WIETRACO POWER
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3TRACO POWER
3,298税込3,628
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2M TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2MTRACO POWER
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
仕様IEC/EN60950-1、IEC/EN60601-1 (第3版)、ANSI/AAMI ES60601-1及びCAN/CSA-C22.2 No. 60601-1、医用電気機器 - パート1: 基本的な安全と必須性能のための一般的な要件. UL/cUL、CB. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TES 2Mシリーズ. Traco Power TES 2Mシリーズは、超小型のSMDパッケージに収納された絶縁型、2 W、医療用のDC-DCコンバータです。 これらのフットプリントの小さな整流コンバータは、強化されたI/O絶縁電圧が必要になる多数の用途に最適で、経済的なソリューションです。 TES 2Mシリーズの特長は、鉛フリーリフローはんだプロセスに要求される高温に対して、これらのDC-DCコンバータを適合させるパッケージ設計にあります。 これらの絶縁コンバータの代表的な用途には、計装、産業用制御、医療機器、及び補助絶縁や強化絶縁が必要になるあらゆる用途があります。. 補助的及び強化用絶縁 300 V rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格: 4000 V ac rms 2 x MOOP医療安全 超小型SMDパッケージ 動作温度範囲: -25 → +80 ℃ 鉛フリーリフローはんだプロセス用に認可取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)71パッケージSMD絶縁電圧(kV)4ac鉄道用途向けに承認済みなし
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMRTRACO POWER
2,598税込2,858
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30WIN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30WINTRACO POWER
10,980税込12,078
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)30最高温度(℃)75
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 30WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 30WITRACO POWER
14,980税込16,478
1個ほか
7日以内出荷
取付PCBマウント定格電力(W)30パッケージDIP
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 20WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 20WITRACO POWER
109,800税込120,780
1セット(10個)
5日以内出荷
取付PCBマウント定格電力(W)20パッケージDIP入力電圧レンジ(V)9→75dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 6WISM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 6WISMTRACO POWER
5,198税込5,718
1個ほか
7日以内出荷
取付表面実装定格電力(W)6最高温度(℃)75パッケージSMD
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6WIN-HI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6WIN-HITRACO POWER
5,798税込6,378
1個ほか
7日以内出荷
仕様UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 ; 5 VDCモデル - +60 ℃以上で2.5 % / K、その他のモデル +70℃以上で3.3 % / K デュアル出力モデルの負荷調整は、50 % / 100 %の不平衡な負荷がかかっている場合には3.0 %になります。. Traco 6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6WINシリーズ. 4:1のワイドな入力電圧レンジを持つTEN 6WINシリーズ6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ、コスト / 性能比を最適化し、高効率を実現。 このTEN 6WINシリーズ絶縁DC / DCには、DIP-24規格準拠のプラスチック製パッケージが付いており、高価な機器でも簡単に交換することが可能です。. 4:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 内部フィルタはEN55022 Class Aに適合 1500 VDC及び3000 VDC(WIN-HIバージョンのみ)I / O絶縁 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85パッケージDIP 24入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WITRACO POWER
17,980税込19,778
1個ほか
7日以内出荷
出力電圧(V)±12dc仕様UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). Traco 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-40WIシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)85出力電流(A)±1.65出力点数2効率86%RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション±1%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WINTRACO POWER
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)75
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 3WISM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 3WISMTRACO POWER
3,598税込3,958
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付表面実装定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージSMD
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 3WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 3WITRACO POWER
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
取付表面実装定格電力(W)3最高温度(℃)71パッケージDIP 24絶縁電圧(kV)1.5
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 25WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 25WITRACO POWER
9,898税込10,888
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)25最高温度(℃)80
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WINTRACO POWER
8,898税込9,788
1個ほか
7日以内出荷
仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. UL / cUL認定. Traco 20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WINシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルデザインの高性能な20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、25.4 x 50.8 x 6 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により、出力電圧は調整可能(シングル出力モデルのみ) 1.5 kV入出力間絶縁 最大89 %の高効率 最小負荷不要 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85パッケージ2×1インチ

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源