絞り込み
ブランド
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
形状
DINレール直付き・その他・オンボード・オープンフレーム・カバー付き
端子形状
DIP・SIP・SMD・SUC・その他・ねじ・コネクタ・コンセント・スクリューレス・ブロック・基板挿入ピン・欧州方式・端子台
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: スイッチング電源


FA現場のお役立ち情報
2,477件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WINTRACO POWER
8,898税込9,788
1個ほか
7日以内出荷
仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. UL / cUL認定. Traco 20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WINシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルデザインの高性能な20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、25.4 x 50.8 x 6 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により、出力電圧は調整可能(シングル出力モデルのみ) 1.5 kV入出力間絶縁 最大89 %の高効率 最小負荷不要 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85パッケージ2×1インチ
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WITRACO POWER
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85パッケージ1.6×2in入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10WIN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10WINTRACO POWER
3,798税込4,178
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホールシリーズTHD 10WIN定格電力(W)10最高温度(℃)85パッケージDIP 24ロードレギュレーション1.2%
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2SM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2SMTRACO POWER
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)105パッケージSMD 16
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3WITRACO POWER
6,598税込7,258
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)94パッケージDIP 24絶縁電圧(kV)5ac鉄道用途向けに承認済みなし
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2N TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2NTRACO POWER
3,898税込4,288
1個ほか
7日以内出荷
仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WISM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WISMTRACO POWER
3,998税込4,398
1個ほか
7日以内出荷
仕様Traco SMD 3 W DC-DCコンバータ - TMR 3WISMシリーズ. TRACO POWER社の3 W SMD DC-DCコンバータシリーズ。TMR 3シリーズは、超ワイドな4:1入力及び完全調整型出力を備えています。コンパクトなSMDパッケージに収納されたDC-DCコンバータは、貴重な基板スペースが限られた用途に最適です。全負荷時に最大65℃の環境温度、又は50 %の負荷ディレーティングにおいて最大80 ℃で動作できます。. 特長と利点. I/O絶縁1 ’500 V dc 超ワイドな4:1、入力4.5 → 12 V dc、9 → 36 V dc、及び18 → 75 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 完全調整型出力 リモートオン / オフ. 用途. 通信機器 計装 産業電子機器取付PCBマウント定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力電圧レンジ(V)4.5→75dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WISM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WISMTRACO POWER
29,980税込32,978
1セット(10個)
5日以内出荷
仕様Traco SMD 2 W DC-DCコンバータ - TMR 2WISMシリーズ. TRACO POWER社の2W SMD DC-DCコンバータシリーズ。TMR 2シリーズは、超ワイドな4:1入力及び完全調整型出力を備えています。コンパクトなSMDパッケージに収納されたDC-DCコンバータは、貴重な基板スペースが限られた用途に最適です。全負荷時に最大70 ℃の環境温度、又は50 %の負荷ディレーティングにおいて最大80 ℃で動作できます。. 特長と利点. I/O絶縁1 ’500 V dc 超ワイドな4:1、入力4.5 → 12 V dc、9 → 36 V dc、及び18 → 75 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 完全調整型出力 リモートオン / オフ. 用途. 通信機器 計装 産業電子機器取付PCBマウント定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージDIP最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力電圧レンジ(V)4.5→75dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSH TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSHTRACO POWER
3,198税込3,518
1個ほか
7日以内出荷
仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TSHシリーズ. 超小型SMDパッケージ 1 kV入出力間絶縁 高精度のピン配置 245 ℃までのリフローはんだ温度(IPC/JEDEC J-Std-020C規格準拠)取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSOIC最低温度(℃)-40
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2DHI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2DHITRACO POWER
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
出力電圧(V)±12dc仕様CAN / CSA-C22.2 60950-1-07 (第2版)、A1:2011 ANSI / UL No. 60950-1 (第2版)、A1:2011 IEC60950-1:2005 (第2版)、Am 1:2009 EN60950-1:2006 / A11:2009 / A1:2010 / A12:2011. CAN / CSA、ANSI / UL、cULus、IEC、EN. Traco 2 W SIP非調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMV 2HIシリーズ. Traco Power TMV 2HIシリーズは、SIP-7パッケージに収容されたミニチュア絶縁2 W DC/DCコンバータ製品です。 TMV 2HI DC-DCコンバータは、動作温度が-40 → +80 ℃で、ディレーティングなし及び連続短絡保護を特長としています。 小型で5700 V dcの高絶縁のTMV 2HIシリーズは、スペースが限られているさまざまなIGBT用途に最適なソリューションとなり、最新の機器や輸送に使用されます。. 超小型SIP-7パッケージ 非常に高いI/O絶縁性: 5700 V dc IGBT用途専用 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)80出力点数2出力電流(mA)±84効率77%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 7ロードレギュレーション<10%入力公称電圧(V)5dc出力電圧調整範囲(%)±5入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WITRACO POWER
5,698税込6,268
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WITRACO POWER
4,698税込5,168
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WISM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WISMTRACO POWER
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85ロードレギュレーション±1%
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25TRACO POWER
9,998税込10,998
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1.6×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5TRACO POWER
3,698税込4,068
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9TRACO POWER
5,398税込5,938
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール最高温度(℃)85パッケージSIP 8出力電圧調整範囲(%)±1
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THITRACO POWER
5,598税込6,158
1個ほか
7日以内出荷
仕様EN60950、IEC60950、IEC60601、EN60601-1. 60 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217E (25 ℃)による値です。. Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - THIシリーズ. 調整型出力 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 最大250 Vacまでの動作電圧に対する補足絶縁 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 24ピンDIPプラスチックパッケージ(寸法: 32 x 20 x 10 mm)取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)75パッケージDIP 24, PDIP絶縁電圧(kV)2.5
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 1V TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 1VTRACO POWER
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
取付表面実装定格電力(W)1最高温度(℃)85パッケージDIP 12
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP 3TRACO POWER
9,498税込10,448
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85医療規格認定あり鉄道用途向けに承認済みなし
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8WITRACO POWER
3,598税込3,958
1個ほか
7日以内出荷
仕様EN55022クラスA. Traco絶縁DC-DCコンバータ、TEL 8シリーズ. Tracopowerの超小型8 W DIP-16メタルパッケージ絶縁DC-DCコンバータ製品です。 TEL 8シリーズは、Tracopower TEN 8シリーズに比べて電力密度が2.3倍高くなっています。 このため、2:1の電源入力電圧範囲で最大86 %の効率となり、全負荷時に最高+70 ℃という高い動作温度も実現されます。 Tracopower TEL 8シリーズは、入力フィルタも装備しているため、EN55022クラスA伝導放射の要件に適合します。 Tracopower TEL 8シリーズは、性能面に妥協のない、コスト効果の高い製品です。 このシリーズは、ITや産業電子機器のような、スペースに限りがある用途に適しています。. 特長と利点: 5.3 Wと8 Wのオプションを用意 2:1のワイド入力範囲。 完全調整型出力 過負荷 / 短絡保護のような業界標準の安全機能を装備取付スルーホールシリーズTEL 8WI定格電力(W)8最高温度(℃)80パッケージDIP 16出力電圧調整範囲(%)±2
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6WIRTRACO POWER
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)6パッケージSIP 8絶縁電圧(V)1600dc鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60WIN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60WINTRACO POWER
17,980税込19,778
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)60最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TVN 5WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TVN 5WITRACO POWER
8,598税込9,458
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)5
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIRTRACO POWER
15,980税込17,578
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)85パッケージ1×2in絶縁電圧(kV)1.6dc鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WISM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WISMTRACO POWER
5,198税込5,718
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付表面実装定格電力(W)3最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 3WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 3WITRACO POWER
2,998税込3,298
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様IEC60950-1、UL60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。 +65 ℃超での電力ディレーティングは2.5 %/K. Traco 3 W DIPシングル / デュアル出力、絶縁調整型DC-DCコンバータ - THL 3WIシリーズ. THL 3WISMシリーズDIP 3 W DC/DCコンバータは完全調整型の出力を備えています。 これらのDIP 3 W DC/DCコンバータは、超ワイドな4:1入力電圧とEN55022 Class A (外部コンポーネントなし)に適合する内部フィルタを備えています。 これらのDC/DCコンバータの代表的な用途には、データ / 電気通信の用途、計装機器、産業電子機器があります。. 小型DIPパッケージ 4:1の入力電圧範囲 完全調整型出力 1500 V dc I/O絶縁 短絡保護 リモートオン / オフ制御 EMC保護: EN55022レベルA、FCC Part 15、レベルA (外部コンポーネントなし)取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIPロードレギュレーション±1%
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3WITRACO POWER
3,398税込3,738
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WITRACO POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8ロードレギュレーション±1%
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WIRTRACO POWER
3,998税込4,398
1個ほか
7日以内出荷
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30WITRACO POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)30最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WITRACO POWER
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 2WIシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 SIP-9パッケージ 調整型出力 優れた負荷及びライン調整 1 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタはEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 ディレーティングなし取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIRTRACO POWER
11,980税込13,178
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 20WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 20WITRACO POWER
8,898税込9,788
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様UL60950-1、IEC / EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 +60 ℃超での電力ディレーティング: 2.5 % / K. Traco 20 Wシングル / デュアル出力、絶縁調整型DC/DCコンバータ - THL 20WI. 20 Wシングル / デュアル出力DC / DCコンバータ(1インチ x 1インチの小型設計)です。 これらのDC - DCコンバータは、広い4:1入力電圧範囲と調整型の出力電圧を備え、最高で90 %の効率を発揮します。 これらのDC - DCコンバータの代表的な用途には、モバイル機器、計装機器、通信 / 産業電子機器の分散型電源アーキテクチャがあります。. 超小型: 1インチ x 1インチ x 0.4インチ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース リモートオン / オフ制御 短絡保護 最大90 %の超高効率 EMC準拠: EN 55022クラスA、FCC Part 15、レベルA (外部コンポーネント付き)取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20WITRACO POWER
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85出力点数1パッケージ1×1in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 15WIN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 15WINTRACO POWER
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15WITRACO POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-40
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 15WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 15WITRACO POWER
9,898税込10,888
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージ1.6×1インチ
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIRTRACO POWER
6,998税込7,698
1個ほか
7日以内出荷
仕様EN50155及びEN61373. Traco 15 W基板実装DC-DCコンバータ - THN 15WIRシリーズ. TRACO POWER社の15 W高耐久性スルーホールDC-DCコンバータ製品。コンパクトな1 x 1 x 0.4インチパッケージに収納されたこの頑丈なDC-DCコンバータは、電磁干渉、衝撃、及び振動に対する耐性が向上しています。この機能により、THN 15WIRシリーズは、最も苛酷な環境での用途に最適です。標準EN50155及びEN61373の認定を受け、鉄道 / 輸送システムにも適合します。THN 15WIRシリーズは、超ワイドな4:1入力電圧範囲で、リモートオン / オフ機能付きの完全調整可能な出力電圧が得られます。また、この高効率シリーズは、内蔵EMIフィルタ、低電圧入力ロックアウト、及び短絡保護機能を備えています。. 特長と利点. 小型: 1 x 1 x 0.4インチ標準パッケージ 超ワイドな4:1、入力電圧範囲: 9 → 36 V dc、18 → 75 V dc、及び36 → 160 V dc 最大91%の高効率 可変出力電圧、リモートオン / オフ 3000 V dc I/O絶縁 低電圧ロックアウト回路. 用途. 鉄道 輸送 産業電子機器 モバイル計装機器取付PCBマウント定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージDIP-6鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN12WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN12WITRACO POWER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)±12dc仕様UL1950、EN60950、IEC60950 60 VDCまでの入力電圧に適合(SELV制限). cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Eによる値 動作温度は、60 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングあり。. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN12WIシリーズ. 高電力密度及びワイド入力電圧範囲の12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータは、EN55022 Level Aに適合した内部フィルタを備えていて、幅広い動作温度に対応しています。 主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動モバイル機器です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 小型 - 高電力密度 最大84 %の高効率 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 SMD内部構造 長寿命、高信頼性(MTBF >700000時間) 絶縁ベースプレート付きメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール奥行(mm)10.2定格電力(W)12最高温度(℃)85出力点数2出力電流(mA)±500効率84%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2inロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)18→75dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 12 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 12TRACO POWER
8,798税込9,678
1個ほか
7日以内出荷
仕様UL1950、EN60950、IEC60950 60 VDCまでの入力電圧に適合(SELV制限). cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Eによる値 動作温度は、60 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングあり。. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN12WIシリーズ. 高電力密度及びワイド入力電圧範囲の12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータは、EN55022 Level Aに適合した内部フィルタを備えていて、幅広い動作温度に対応しています。 主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動モバイル機器です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 小型 - 高電力密度 最大84 %の高効率 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 SMD内部構造 長寿命、高信頼性(MTBF >700000時間) 絶縁ベースプレート付きメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)12最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源