絞り込み
ブランド
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
形状
DINレール直付き・その他・オンボード・オープンフレーム・カバー付き
端子形状
DIP・SIP・SMD・SUC・その他・ねじ・コネクタ・コンセント・スクリューレス・ブロック・基板挿入ピン・欧州方式・端子台
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: スイッチング電源


FA現場のお役立ち情報
2,477件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 10WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 10WITRACO POWER
4,298税込4,728
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール絶縁電圧(V)1000dc、1500(60sec)dc、1800(1sec)dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10WITRACO POWER
5,598税込6,158
1個ほか
7日以内出荷
仕様UL60950-1、IEC / EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 +60 ℃超での電力ディレーティング: 2.5 % / K. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THL 10WIシリーズ. 10 Wシングル / デュアル出力DC / DCコンバータ(1インチ x 1インチの小型設計、業界標準のピン配列)です。 これらのDC / DCコンバータの入力電圧レンジは4:1と幅広く、EN 55022クラスAに準拠した入力フィルタが搭載されています。 これらのDC / DCコンバータの主な用途は、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 小型(1インチ x 1インチ)パッケージ(業界標準のピン配列) 4:1の超ワイド入力電圧範囲 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース リモートオン / オフ制御 短絡 / 過電圧保護 EMC準拠: EN 55022クラスA、FCC Part 15、レベルA (外部コンポーネントなし)取付スルーホール定格電力(W)10
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9WITRACO POWER
6,398税込7,038
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付スルーホール最高温度(℃)85パッケージSIP 8出力電圧調整範囲(%)±1
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 4 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 4TRACO POWER
6,898税込7,588
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)4最高温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6TRACO POWER
6,998税込7,698
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様Traco Power THM 6シリーズ、6 W. THM-6シリーズは、DIP-24プラスチックパッケージに収容されている、2:1の広い入力電圧範囲の医療用6 W DC-DCコンバータ製品です。5000 V acrms絶縁に対応する強化絶縁システムを備え、2 μA未満の低漏洩電流となっています。この装置は、2xMOPP (患者保護手段)向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定を受けており、ISO14971リスク管理ファイルが用意されています。設計及び製造は、ISO13485品質管理システムに適合しており、最大89 %の高効率を発揮し、最高グレードのコンポーネントを備えています。このコンバータは、-40~+90 ℃の周囲温度範囲で確実に動作します。この製品により、医療機器向けだけでなく、交通、制御 / 測定、IGBTドライバなどの要求の厳しいさまざまな用途向けにも信頼性の高いソリューションが形成されます。. 特長と利点. 2:1の広い入力電圧範囲 250 V acrms動作電圧に対応する定格5000 V acrmsのI/O絶縁 2xMOPP向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定 リスク管理ファイルをはじめとする、ISO14971に準拠したリスク管理プロセス IPC-A-610レベル3に準拠した電子アセンブリの許容基準 低漏洩電流 広い動作温度範囲: -40 → 90 ℃ 入力フィルタはEN55022クラスAに適合 最高動作高度: 5000 m 5年間の製品保証A取付PCBマウント定格電力(W)6最高温度(℃)90パッケージDIP-24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60N TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60NTRACO POWER
15,980税込17,578
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)60最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40TRACO POWER
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷
仕様シングル出力は45 ℃超でディレーティング、トリプル出力は40 ℃超でディレーティング。. Traco 40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 40シリーズ. 高電力密度の40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため、-40 ℃ → +70 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 このシリーズのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは、通信システム、産業電子機器、分散型電源システムに適しています。. 超高電力密度、51 x 51 x 10 mmパッケージで40 W 2:1のワイド入力範囲 シングル出力とトリプル出力の2モデル 最大89 %の超高効率 リモートオン / オフ 短絡保護 シールドメタルケース取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)75
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40N TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40NTRACO POWER
12,980税込14,278
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)80
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3HI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3HITRACO POWER
3,698税込4,068
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージSIP 8
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3ETRACO POWER
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージSIP 8
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THB 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THB 3TRACO POWER
5,998税込6,598
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)4ac医療規格認定あり鉄道用途向けに承認済みなし
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TVN 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TVN 3TRACO POWER
5,698税込6,268
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)+75 (without Derating)、+90 (with Derating)パッケージSIP 8絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3TRACO POWER
57,980税込63,778
1セット(10個)
5日以内出荷
取付PCBマウント定格電力(W)3最高温度(℃)90パッケージDIP-24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDL 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDL 3TRACO POWER
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様Traco 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TDL 3シリーズ. Tracopowerの完全絶縁DC-DCコンバータ製品は、コンパクトなDIPパッケージソリューションを実現します。 TDL 3シリーズは、入力電圧範囲が2:1で、各種3 Wオプションが用意されています。 スペースが限られた用途など、さまざまな用途に使用可能で、リモートからスイッチをオン / オフすることができます。取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)80出力点数1パッケージDIP最低温度(℃)-40
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30TRACO POWER
11,980税込13,178
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)30最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 30 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 30TRACO POWER
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)30最高温度(℃)80
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30TRACO POWER
11,980税込13,178
1個ほか
7日以内出荷
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 3.5 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 3.5TRACO POWER
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
定格電力(W)3.5医療規格認定あり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2TRACO POWER
1,998税込2,198
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付表面実装最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600(60sec)dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2TRACO POWER
4,198税込4,618
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2SM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2SMTRACO POWER
4,598税込5,058
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2TRACO POWER
4,298税込4,728
1個ほか
7日以内出荷
定格電力(W)2最高温度(℃)105
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDL 2 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDL 2TRACO POWER
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力調整型DC-DCコンバータ - TDL 2シリーズ. TDL 2シリーズの小型2 W絶縁DC-DCコンバータは、DIPパッケージに収容されています。 TDL 2シリーズは、小型フォームファクタ、完全調整型出力、短絡保護、リモート用途への対応など、さまざまな特長を備えています。取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)80出力点数1パッケージDIP最低温度(℃)-40
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 25 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 25TRACO POWER
9,498税込10,448
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)25最高温度(℃)80パッケージ1×1in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20TRACO POWER
6,998税込7,698
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85パッケージ1×1in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 20 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 20TRACO POWER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)80パッケージ1.6×1インチ絶縁電圧(kV)5ac
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ  TEN 15 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15TRACO POWER
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)±12dc取付スルーホール奥行(mm)10.2定格電力(W)15最高温度(℃)85出力点数2出力電流(mA)±625効率86%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2×1インチロードレギュレーション±5%絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 15N TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 15NTRACO POWER
6,798税込7,478
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15TRACO POWER
7,998税込8,798
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2×1インチ
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 15 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 15TRACO POWER
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージ1.6×1インチ絶縁電圧(kV)5ac
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 15 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 15TRACO POWER
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)71パッケージ1×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10-N TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10-NTRACO POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)±12dc取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)85出力点数1出力電流(mA)±416効率87%パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10TRACO POWER
4,998税込5,498
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. UL / cUL. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THL10シリーズ. Traco Power THL 10シリーズは、汎用の10 W DC-DCコンバータのシリーズです。小型の1 x 1インチのケースに収納され、一般的な1 x 2インチサイズ製品とピン互換性を持ちます。 さらにこのDC-DCコンバータは、リモートのオン / オフスイッチ、短絡 / 過電圧保護、EN55022 Class Aに適合する内部EMIフィルタを備えています。 THL 10 DC-DCコンバータは、既存の設計及び新設計において、設計に組み込みやすく、コストの削減に役立ちます。 このコンバータの一般的な用途は、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 2:1のワイド入力電圧範囲 最大87 %の高効率 I/O絶縁: 1500 V dc 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 リモートオン / オフ 最小負荷不要取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)80パッケージ1×1in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 10 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 10TRACO POWER
7,998税込8,798
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2×1インチ
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10N TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10NTRACO POWER
3,500税込3,850
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)85出力点数1パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10TRACO POWER
7,898税込8,688
1個ほか
7日以内出荷
仕様Traco Power THM 10シリーズ、10 W. THM-10シリーズは、DIP-24プラスチックパッケージに収容されている、2:1の広い入力電圧範囲の医療用10 W DC-DCコンバータ製品です。5000 V acrms絶縁に対応する強化絶縁システムを備え、2 μA未満の低漏洩電流となっています。この装置は、2xMOPP (患者保護手段)向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定を受けており、ISO14971リスク管理ファイルが用意されています。設計及び製造は、ISO13485品質管理システムに適合しています。最大87 %の高効率を発揮し、最高グレードのコンポーネントを備えたこのコンバータは、-40~+90 ℃の周囲温度範囲で確実に動作します。この製品により、医療機器向けだけでなく、交通、制御 / 測定、IGBTドライバなどの要求の厳しいさまざまな用途向けにも信頼性の高いソリューションが形成されます。. 特長と利点. 2:1の広い入力電圧範囲 250 V acrms動作電圧に対応する定格5000 V acrmsのI/O絶縁 2xMOPP向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定 リスク管理ファイルをはじめとする、ISO14971に準拠したリスク管理プロセス IPC-A-610レベル3に準拠した電子アセンブリの許容基準 低漏洩電流 広い動作温度範囲: -40 → 90 ℃ 最高動作高度: 5000 m 5年間の製品保証A取付PCBマウント定格電力(W)10最高温度(℃)90パッケージDIP-24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8TRACO POWER
2,898税込3,188
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様EN55022クラスA. Traco絶縁DC-DCコンバータ、TEL 8シリーズ. Tracopowerの超小型8 W DIP-16メタルパッケージ絶縁DC-DCコンバータ製品です。 TEL 8シリーズは、Tracopower TEN 8シリーズに比べて電力密度が2.3倍高くなっています。 このため、2:1の電源入力電圧範囲で最大86 %の効率となり、全負荷時に最高+70 ℃という高い動作温度も実現されます。 Tracopower TEL 8シリーズは、入力フィルタも装備しているため、EN55022クラスA伝導放射の要件に適合します。 Tracopower TEL 8シリーズは、性能面に妥協のない、コスト効果の高い製品です。 このシリーズは、ITや産業電子機器のような、スペースに限りがある用途に適しています。. 特長と利点: 5.3 Wと8 Wのオプションを用意 2:1のワイド入力範囲。 完全調整型出力 過負荷 / 短絡保護のような業界標準の安全機能を装備取付スルーホール定格電力(W)8最高温度(℃)80パッケージDIP 16
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI 2M TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI 2MTRACO POWER
3,998税込4,398
1個ほか
7日以内出荷
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2H TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2HTRACO POWER
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
定格電力(W)2最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMHTRACO POWER
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSIP

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源