絞り込み
静電容量
  • 4.7nF(1)
  • 6.8nF(1)
  • 10nF(1)
  • 47nF(1)
  • 100nF(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(5)
定格電圧(V)
  • DC16
  • AC40(3)
  • AC63(6)
  • AC100(40)
  • AC250(28)
  • AC400(15)
  • AC630(23)
  • DC50(6)
  • DC63(8)
  • DC100(6)
  • DC250(3)
  • DC630(3)
  • DC1000(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
4.7nF(1)
6.8nF(1)
10nF(1)
47nF(1)
100nF(1)
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,6.8nF,±2% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,6.8nF,±2%Panasonic(パナソニック)
409税込450
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.25電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量6.8nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)抑制クラスX
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,100nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,100nF,±5%Panasonic(パナソニック)
719税込791
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.1高さ(mm)2.1奥行(mm)2.5電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量100nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)抑制クラスX
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,4.7nF,±2% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,4.7nF,±2%Panasonic(パナソニック)
439税込483
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.25電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量4.7nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)125
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,47nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,47nF,±5%Panasonic(パナソニック)
569税込626
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.5高さ(mm)1.5奥行(mm)1.6電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量47nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-55
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,10nF,±2% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,10nF,±2%Panasonic(パナソニック)
449税込494
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.1高さ(mm)1.1奥行(mm)1.25電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量10nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)抑制クラスX

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

フィルムコンデンサ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら