絞り込み
頭径(Φmm)
底径(Φmm)
高さ(mm)
9.3・10.4・11・12.5・13.5・14・15・16・16.5・17・18・18.5・19.7・20.5・21.5・22・23・24・25・-
「頭径(Φmm)」から絞り込む

モールドツマミ K-8075
サトーパーツ(9件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷高さ(mm)13.5頭径(Φmm)12.5底径(Φmm)14サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-1
サトーパーツ(8件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷頭径(Φmm)22.5底径(Φmm)35高さ(mm)24仕様プレート貼りサイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM4寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-3
サトーパーツ(4件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷頭径(Φmm)18底径(Φmm)25高さ(mm)18仕様プレート貼りサイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM4寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
メタルツマミ K-29
サトーパーツ(8件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷高さ(mm)13.5頭径(Φmm)13.7底径(Φmm)13.7材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応色(本体)シルバーねじ締付トルク(N・m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-4071
サトーパーツ(5件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷色(本体)黒材質(本体)フェノール止ねじM3.5サイズ-寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-5380-A
サトーパーツ(2件のレビュー)¥378税込¥4161個当日出荷高さ(mm)15仕様プレート貼り材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)5.5寸法D(Φmm)-止ねじM4寸法B(mm)-寸法C(mm)15寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)1寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法F(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)黒
モールドツマミ K-100
サトーパーツ(5件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)止ねじM3.5適合規格RoHS対応材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)
モールドツマミ K-6
サトーパーツ(3件のレビュー)¥378税込¥4161個当日出荷頭径(Φmm)14底径(Φmm)19高さ(mm)13.5仕様止めネジ:M3.5プレート貼り色本体:黒材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応推奨適合工具マイナスドライバー
モールドツマミ K-66
サトーパーツ(8件のレビュー)¥298税込¥3281個当日出荷色本体:黒材質(本体)フェノール高さ(mm)15仕様止めネジ:M3.5適合規格RoHS対応最大幅(mm)32推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5RoHS指令(10物質対応)対応
メタルツマミ K-5440
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷高さ(mm)18頭径(Φmm)25底径(Φmm)25材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:20mm
RS PRO(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ポテンショメータシャフトに取り付けるため、回路の電圧を調整することができます。 円形のスプライン付きポテンショメータシャフト用に設計されており、プッシュオン設計により迅速に組み立てられます。 耐久性を高めるため、ノブの内側は丈夫なプラスチック製で、ローレット加工のアルミ製外側シェルによりグリップ性が向上しています。 アルミは陽極酸化処理され、耐腐食性と耐久性が向上しています。 また、黒い本体には白いインデックス線が付いており、ノブの位置を簡単に確認できます。 本製品は、有害物質使用制限( RoHS )の要件に適合しています。 つまり、少量の有害物質しか含まれていません。 このようなポテンショメータノブは多くの場合、正確な調整を必要とする音量その他の種類の機器を制御するオーディオデバイスに搭載されています。仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 20mmノブ高さ = 17mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-2605
サトーパーツ(2件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷頭径(Φmm)14底径(Φmm)15.5高さ(mm)9.3サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具マイナスドライバー寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-4070
サトーパーツ(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷高さ(mm)17頭径(Φmm)25底径(Φmm)35サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM4寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:3.2mm, 直径:10mm, x 高さ:12.5mm
RS PRO(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷仕様シャフトサイズ = 3.2mmノブ直径 = 10mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装RoHS指令(10物質対応)対応
メタルツマミ K-5432
サトーパーツ(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷色(本体)シルバー材質(本体)アルミ頭径(Φmm)20底径(Φmm)20高さ(mm)23止ねじM4適合規格RoHS対応推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルツマミ K-32
サトーパーツ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高さ(mm)14頭径(Φmm)26底径(Φmm)24材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
メタルツマミ K-5424
サトーパーツ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷色(本体)シルバー材質(本体)アルミ頭径(Φmm)15底径(Φmm)15高さ(mm)22止ねじM4適合規格RoHS対応推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:20mm, x 高さ:12.5mm
RS PRO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 20mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:20mm, x 高さ:12.5mm
RS PRO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 20mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 黒併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.35mm, 直径:16mm, x 高さ:14mm
RS PRO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 16mmノブ高さ = 14mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黒併用 = 6.35 mmシャフト材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げノブ. 位置表示スロット付きの堅牢なノブ 見栄えのよい ナチュラル と、つや消し 黒 (陽極酸化処理)を用意 単一止めねじ固定RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ
RS PRO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質アルミ色銀直径(Φmm)38タイプ丸型RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)6.4ノブ長さ(mm)16
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:16.8mm
RS PRO(1件のレビュー)¥839税込¥9231袋(5個)当日出荷仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 16.8mmノブ高さ = 14.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黄併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:14mm, x 高さ:16mm
RS PRO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 14mmノブ高さ = 16mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:30mm, x 高さ:15mm
RS PRO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 30mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定RoHS指令(10物質対応)対応
メタルツマミ K-38
サトーパーツ(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷色(本体)シルバー/黒材質(本体)アルミ止ねじM4適合規格RoHS対応推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルツマミ K-12
サトーパーツ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷色(本体)シルバー材質(本体)アルミ頭径(Φmm)17底径(Φmm)23高さ(mm)20.5止ねじM4適合規格RoHS対応推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:16.8mm
RS PRO(1件のレビュー)¥839税込¥9231袋(5個)当日出荷仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 16.8mmノブ高さ = 14.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 青併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.4mm, 直径:13mm
RS PRO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)翌々日出荷仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 13mmノブ高さ = 15mmボディカラー = グレーインジケータ色 = グレー併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチックグレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:13mm
RS PRO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 13mmノブ高さ = 15mmボディカラー = グレーインジケータ色 = グレー併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
メタルツマミ K-37
サトーパーツ(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷色(本体)シルバー/黒材質(本体)アルミ止ねじM4適合規格RoHS対応推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります
- ボリューム
- ツマミ