5ページ目: キッチン

1,258件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • N88ハンドル取っ手 SUNWAVE(LIXIL)

    N88ハンドル取っ手

    SUNWAVE(LIXIL)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • スリムハンドル取っ手(シャインニッケル) SUNWAVE(LIXIL)

    スリムハンドル取っ手(シャインニッケル)

    SUNWAVE(LIXIL)
    5,698税込6,268
    1個
    9日以内出荷
    アクリル焼付塗装クリア仕上げ
    シャインニッケル
  • スイングダウンウォール ショートキャビネットタイプ(吊り戸棚用昇降棚) オークス

    スイングダウンウォール ショートキャビネットタイプ(吊り戸棚用昇降棚)

    オークス
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    高さがコンパクト吊戸棚にもピッタリなショートキャビネットタイプの昇降棚(昇降式キャビネット)です。高い吊戸棚の収納もラクラク!油圧とバネの力でソフトに上げ下ろしができます。収納物がよく見えて安定した姿勢で出し入れできます。踏み台なしで奥まで見える!収納ラックは下へ約42cm、手前へ約38cm引き出すことができ、高い吊戸棚の収納物も踏み台なしでラクラク出し入れできます。ソフトなスムーズ昇降!ダンパーとバネの力でソフトに降ろせ、軽く戻すことが出来ます(※油圧により下降の速さを抑える機構部品)。
    付属品トラスタッピングねじ4×14mm材質収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき)高さ(mm)取付条件:460以上(キャビネット内寸法)奥行(mm)取付条件:315以上(キャビネット内寸法)最大積載量(kg)10
  • スイングダウンウォール 標準タイプ(吊り戸棚用昇降棚) オークス

    スイングダウンウォール 標準タイプ(吊り戸棚用昇降棚)

    オークス
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    手の届きやすい高さに降ろせる標準タイプの昇降棚(昇降式キャビネット)です。高い吊戸棚の収納もラクラク!油圧とバネの力でソフトに上げ下ろしができます。収納物がよく見えて安定した姿勢で出し入れできます。踏み台なしで奥まで見える!収納ラックは下へ約42cm、手前へ約38cm引き出すことができ、高い吊戸棚の収納物も踏み台なしでラクラク出し入れできます。ソフトなスムーズ昇降!ダンパーとバネの力でソフトに降ろせ、軽く戻すことが出来ます(※油圧により下降の速さを抑える機構部品)。上の棚は可動棚ですので、入れたいものに合わせて高さを変えられます。
    付属品トラスタッピングねじ4×14mm材質収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき)高さ(mm)取付条件:560以上(キャビネット内寸法)奥行(mm)取付条件:315以上(キャビネット内寸法)最大積載量(kg)10
  • IHクッキングヒーター 三菱電機

    IHクッキングヒーター

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1台
    5日以内出荷
    2口IH+ラジエント 水無両面自動焼き 上面に操作ボタンあり
    質量(kg)18.0グレー電源(V)単相200消費電力(W)5.8口数2口IH+ラジエント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)236×598×556RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンロオプション ラ・クックグラン パロマ

    コンロオプション ラ・クックグラン

    パロマ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    グリルでいろんな料理が作れます ラクックグラン
    セット内容本体・ふた・ハンドル・専用受け台・専用レシピ
  • 茶室備品(電熱器) 興和産業

    茶室備品(電熱器)

    興和産業
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    本炉、薄型本炉で電熱器でお点前を行う場合に使用。 残り火や一酸化炭素中毒の心配がなく安全で衛生的です。
    用途電器工事不要 安全種別炭型シーズヒーター
  • 側板 レンジフードファン用 三菱電機

    側板 レンジフードファン用

    三菱電機
    1,098税込1,208
    1台
    7日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×320×15
  • ファイヤーグリスフィルター 片面3連体チャンバー フカガワ

    ファイヤーグリスフィルター 片面3連体チャンバー

    フカガワ
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
    フィルター3
  • レンジフード スタンダード SNSRシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード スタンダード SNSRシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    129,800税込142,780
    1台
    10日以内出荷
    ・整流板。整流板より吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・オープンキッチン。キッチンとリビング・ダイニングの間仕切りをなくし、広々とした空間を演出するオープンキッチンに適した製品です。
    付属品ミニ電球1個(40W口金E17)仕様整流板、スロットフィルタ、ファンシークリーン、オープンキッチン質量(kg)27.5間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)106/124、(中)73/74、(弱)32/31ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/46、(中)39/36、(弱)20/19風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)610/570、(中)425/365、(弱)160/140、【100Pa】(強)440/470、(中)-/-、(弱)-/-
  • レンジフードファン用ワイヤレスリモコン / (KD7タイプ専用) 三菱電機

    レンジフードファン用ワイヤレスリモコン / (KD7タイプ専用)

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    92日以内出荷
    低い位置からでも運転操作が可能です。
  • レンジフードファン用 / 壁スイッチ 三菱電機

    レンジフードファン用 / 壁スイッチ

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1台
    92日以内出荷
    レンジフードファン用。照明ランプを単独で入/切する場合に選択してください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×120×14.30
  • 2口縦型IHヒーター(200V) 三化工業

    2口縦型IHヒーター(200V)

    三化工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    白ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。コンパクトスタイル。1口タイプと同じ幅の2口タイプだから、間口が狭いタイプのキッチンでも調理スペースが十分に確保できます。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
    仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V質量(kg)約7.2ホワイト直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170種類【ヒーター】前、後:IHヒーター消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500定格単相200V(50/60Hz)-3000W大きさ幅320×奥行き510×高さ122mmコード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m火力調節【ヒーター】前、後:200W相当~1500W 6段階安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
  • ビルトインコンロオプション 下部フィラー パロマ

    ビルトインコンロオプション 下部フィラー

    パロマ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • テーブルコンロ防熱板 パロマ

    テーブルコンロ防熱板

    パロマ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    56cmコンロ用
    グリーン購入法適合
  • テーブルコンロ防熱板 パロマ

    テーブルコンロ防熱板

    パロマ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    コンロ壁側部ビス止め
    グリーン購入法適合
  • レンジフード部材 横幕板 ノーリツ

    レンジフード部材 横幕板

    ノーリツ
    3,498税込3,848
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    隣に吊戸がなかったり、一部しかない場合に化粧用部材としてご使用ください。
    対応機種NFG6B03、NFG6B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P、NFG7B03、NFG7B04、NFG7F04M、NFG7F01T、NFG7B05P、NFG9B03、NFG9B04、NFG9F04M、NFG9B05P
  • レンジフード部材 前幕板 FP0743 ノーリツ

    レンジフード部材 前幕板 FP0743

    ノーリツ
    6,998税込7,698
    1個
    13日以内出荷
    対応機種60cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG6B03、NFG6B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P幕板(mm)200
  • 流し台水栓セット JEJアステージ

    流し台水栓セット

    JEJアステージ
    169,800税込186,780
    1箱(24個)
    3日以内出荷
    屋外の流し台に、複雑な施工無しで簡単に取り付け出来ます。取付可能範囲以内のサイズの他社流し台への取り付けも可能です。流し台以外にも、柱などにも取り付け可能です。水栓ホルダーを使用して、他社流し台への設置が可能です。蛇口、本体材質を耐衝撃性に優れているABS製に変更し軽量化しました。メーカーステンレス流し台・サンシャルム流し台に簡易的に取り付けができ、ホースリールと接続が可能なため 水源から離れた場所でも使用できる簡易水栓セットです。
    付属品水栓アダプター、専用スパナトラスコ品番324-4231材質水栓本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、ホルダー・アダプター・ニップル:ABS樹脂、フックバー:ステンレス(PVCコート)、ネジ:ステンレス幅(mm)203シルバー高さ(mm)50奥行(mm)315
  • 水切りカゴ(CM/Bシンク用) ハウステック

    水切りカゴ(CM/Bシンク用)

    ハウステック
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    適合CM/Bシンク用材質ステンレス製寸法(mm)188×380×134シルバー
  • ビルトイン型用設置枠バックガード 幅60cm用 三菱電機

    ビルトイン型用設置枠バックガード 幅60cm用

    三菱電機
    5,398税込5,938
    1式
    7日以内出荷
    腐食に強い ステンレス
    適合機種CS-G20AKS/CS-G20K/CS-G217DR/CS-G217DXR/CS-G220DXR/CS-G221AKS/CS-G30HNS/CS-G30HS/CS-G30M/CS-G30MS/CS-G317VSR/CS-G318M/CS-G318MS/CS-G318MSR/CS-G321M/CS-G321MS/CS-G321VSR/CS-G32HNS/CS-G32HS/CS-G32M/CS-G32MS/CS-G32VNS/CS-G32VS/CS-G34VNSR/CS-G34VS/CS-G38DS/CS-G38M/CS-G38M20A/CS-G38MS/CS-G38V/CS-G38VNP/CS-G38VNS/CS-G38VNSR/CS-G39HNS/CS-G39HNSR/CS-KMG38E/CS-KMG38EB/CS-KMG38ES/CS-PG21HS/CS-PT316HNSR/CS-PT31HNSR/CS-PT321HNSR/CS-PT34HNSR/CS-T30HNS/CS-T30HNSR/CS-T30HS/CS-T316HNSR/CS-T316VSR/CS-T321HNSR/CS-T321VSR/CS-T32HNSR/CS-T32HS/CS-T34HNSR/CS-T34VNSR/CS-T34VS/CS-T38HNSR/CS-T38HSR/RE-220SR/RE-221SR/RE-320SR/RE-321SR/RE-322SXR寸法幅599×奥行15×高さ110mm
  • レンジフード側板 三菱電機

    レンジフード側板

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • レンジフード上幕板 三菱電機

    レンジフード上幕板

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    自然給気用。ブース形(深形)レンジフードファン専用。幅600mm。ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】300×600×160
  • レンジフード上幕板 三菱電機

    レンジフード上幕板

    三菱電機
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    排気用。ブース形(深形)レンジフードファン専用。幅600mm。ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
  • レンジフードファン用側板 三菱電機

    レンジフードファン用側板

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。同時給気排気機種用。ブース形レンジフードファン専用。奥行650mm機種用。高さ600mm対応。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。側面が見える場合にご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】200×370×15
  • レンジフードファン用側板 三菱電機

    レンジフードファン用側板

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    側板 レンジフードファン用
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】200×320×15
  • レンジフードファン用側板 三菱電機

    レンジフードファン用側板

    三菱電機
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。同時給気排気機種用。ブース形レンジフードファン専用。奥行600mm機種用・同時給排気機種用。高さ700mm対応。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。ホワイト。側面が見える場合にご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】300×320×15
  • レンジフードファン用側板 三菱電機

    レンジフードファン用側板

    三菱電機
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。同時給気排気機種用。ブース形レンジフードファン専用。奥行650mm機種用。高さ700mm対応。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。側面が見える場合にご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】300×370×15
  • レンジフードファン用側板 三菱電機

    レンジフードファン用側板

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。同時給気排気機種用。ブース形レンジフードファン専用。奥行600mm機種用・同時給排気機種用。高さ600mm対応。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。ホワイト。側面が見える場合にご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】200×320×15
  • レンジフードファン用上幕板 三菱電機

    レンジフードファン用上幕板

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-50RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】402×600×30
  • レンジフードファン用上幕板 三菱電機

    レンジフードファン用上幕板

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-507RH-S専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】502×750×30
  • レンジフードファン用上幕板 三菱電機

    レンジフードファン用上幕板

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-509RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】502×900×30
  • レンジフードファン用上幕板 三菱電機

    レンジフードファン用上幕板

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-507RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】502×750×30
  • レンジフードファン用上幕板 三菱電機

    レンジフードファン用上幕板

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-509RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】402×900×30
  • レンジフードファン用上幕板 三菱電機

    レンジフードファン用上幕板

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-50RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】502×600×30
  • レンジフードファン用上幕板 三菱電機

    レンジフードファン用上幕板

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-507RH-S専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】402×750×30
  • レンジフードファン用上幕板 三菱電機

    レンジフードファン用上幕板

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。取付金具、ネジ付属。デルタキャッチ形レンジフードファン専用。V-507RH専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】402×750×30
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    レンジフードファン浅形 高静圧 丸排気タイプ
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
    レンジフードファン浅形 標準タイプ(連動確認ランプ付)
    寸法(mm)ダクト:102、ダクト:291質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】35/【60Hz】40、<強>【50Hz】72/【60Hz】84電源単相騒音値(dB)<弱>34.5、<強>【50Hz】46.50/【60Hz】46外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)<弱>360、<強>【50Hz】590/【60Hz】570羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    レンジフードファン深形 熱交換強制給排気タイプ
    質量(kg)30電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】58/【60Hz】59、<強>【50Hz】180/【60Hz】198電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】34/【60Hz】32、<強>【50Hz】48.50/【60Hz】49ダクト径(Φmm)150、150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650風量(m3/h)<弱>【50Hz】205/【60Hz】190、<強>【50Hz】625/【60Hz】585羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)0

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

キッチン