絞り込み
ブランド
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- リンナイ(163)
- ノーリツ(145)
- ハーフェレ(140)
- 三菱電機(106)
- SUNWAVE(LIXIL)(97)
- パロマ(52)
- ハウステック(37)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- SUGICO(スギコ)(11)
- オークス(11)
- DAIKEN(旧:大建工業)(11)
- 興和産業(11)
- 高須産業(10)
- フカガワ(9)
- クリナップ(8)
- カクダイ(7)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: キッチン

レンジフード部材 プロペラ換気扇取り替えセット
ノーリツ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷プロペラ換気扇取り替えセット FP0766 換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットした便利なキットです。外壁側からの工事が不要なため、施工性が良くなりました。セット内容換気扇穴ふさぎ板×1、排気ダクト×1、防鳥網×1、木枠被覆用不燃材:160×299mm×2、木枠被覆用不燃材:160×279mm×2対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)メーカー商品コード0571C01
浅形レンジフードファン / 標準タイプ
三菱電機¥30,980税込¥34,0781台5日以内出荷寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ビルトインコンロ コンパクトタイプ(1口) ホーロートップ グリルなし
ノーリツ¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷1口のコンパクトタイプ。上面操作コンロ グリルなし ホーロートッププレート付属品なし仕様グリルなし、上面操作コンロ色(トッププレート)ホワイトホーロートップ、(ゴトク)グレーホーローゴトク、(フェイス)なし電源乾電池(単2・1.5V×2個)幅(cm)(トッププレート)33口数1口材質(トッププレート)ホーロートッププレート
キッチンフード
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台92日以内出荷メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550
ガステーブルコンロ グリルレスタイプ2口
パロマ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から10日以内出荷グリルレス2口標準色(フェイス)ニュートラルグレー口数2口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×458×180色(天板)ニュートラルグレーグリーン購入法適合
標準幅スタンダードガステーブル
リンナイ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。お知らせグリル機能で使用中約5分ごとに音でお知らせ質量(kg)8電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)クリスタルコート
引出し用包丁差しキッズロック
オークス¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷小さい子供が興味を持つキッチン。「キッズロック」はロック機能付きなので安心して包丁を収納できます。刃渡り170mmの包丁が4本収納可能(GS580は3本)。左右勝手の切り替え、取り外してのお手入れも簡単です。付属品皿タッピンねじ3.5×16mm材質本体・包丁載せ・包丁ロック:ポリプロピレン、包丁載せストッパー・固定カバー:ABS樹脂
引出し用包丁差し
ハーフェレ¥3,490~税込¥3,839~1個8日以内出荷引出し前板の裏面に取付けて包丁をコンパクトに収納 包丁がすぐに取り出せる位置で、安全に包丁を収納するロック機能付 包丁の長さに合わせて包丁載せを左右に移動可能 包丁差し部分は脱着でき、左右の切り替えが可能 簡単に分解して水洗い可能 キャビネット幅 750・900 mm用の前板裏面に取り付ける包丁差しです。用途キッチンの引き出しセット内容取付ねじ材質プラスチック取付引出し前板裏面にネジ止め仕上ライトグレー
抗菌防カビプレプレフィルター
フカガワ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷水洗いで有機汚れ等が簡単に落ちる防カビ抗菌プレフィルターです。 高い防カビ抗菌性能を有しており、洗って繰り返し衛生的に使用出来ます。 設置に必要なマジックテープ(メカニカルファスナー)もSET品です。用途給排気口に。天カセエアコンや天吊エアコンの空気取入口に。厚さ(mm)0.56寸法(幅Wmm×長さLm)570×570
テーブルコンロ ホーロートップ グリルなし 標準サイズ59cmタイプ
ノーリツ¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷付属品なし仕様グリルなし【トッププレート】ホーロートップ色グラファイトブラック電源アルカリ乾電池単1形-2個機能フラットトップ、コンロ消し忘れ消化機能、火力切り替えお知らせ機能、焦げつき消火機能、ロック、低荷重センサーグリーン購入法適合グリーンマーク認定
レンジフード スリム型ノンフィルター(シロッコファン)
ノーリツ¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷使いやすいシンプルな機能と、キッチンに馴染むデザイン。お手入れしやすいノンフィルタータイプ。オイルトレー。仕様ノンフィルター LED照明色シルバータイプスリム型ノンフィルターファンシロッコファン
ビルトインコンロ ネロ
ノーリツ¥91,980税込¥101,1781台当日出荷から14日以内出荷キッチンに調和するグリルレスコンロ。 ベベルカット仕上げのガラストップ。 上面操作。外せるバーナーリングカバー。口数3口
コンロオプション ラ・クックグラン用木製プレート
パロマ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ラ・クック/ラ・クックアラカルト/ラ・クックグラン兼用木製プレート用途すぐラクオプション ラ・クックをそのまま食卓へ
ステンレス製水切りパイプ棚 2段タイプ
SPG(サヌキ)(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台3日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。 安心の日本製!用途台所、その他水廻りに最適材質枠:SUS430(2×10mm) パイプ:SUS304(Φ10)奥行(mm)(上段B)235、(下段D)196
レンジフードファン用 / 排気アタッチメント
三菱電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から92日以内出荷左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込ダクト径(Φmm)150
浅形レンジフードファン用システム部材 / 丸排気アタッチメント
三菱電機¥5,598税込¥6,1581台当日出荷から92日以内出荷接続パイプ:Φ150mm。鋼板製。排気ダクトを丸形にしたい場合にご使用ください。
浅形レンジフードファン用システム部材 / 鋼板製ウェザーカバー
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台当日出荷取付用木ネジ付属。鋼板板厚0.8mm外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×145
レンジフード部材 スライド横幕板
ノーリツ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から13日以内出荷奥行(mm)375対応機種NFG6・7・9S20M、NFG6・7・9S21M、NFG6・7・9S22M、NFG6・7・9S23M
レンジフード ブーツ型(プロペラファン)
ノーリツ¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷から11日以内出荷オイルガード塗装の換気扇を取り換えるだでけで、お手入れ性がアップ。付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセットファンプロペラファン
18-8丸型平底シンクセット
SUGICO(スギコ)¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
18-8バーシンク 穴明
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304寸法(mm)419×314×H127槽寸法(mm)353×248×H126![ガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C- [プロパンガス] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954528-240906-02.jpg)
ガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C- [プロパンガス]
リンナイ(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷コンパクトで使いやすいガス1口コンロ。(Siセンサーコンロではありません)。。コンパクト薄型卓上コンロ コンパクトな薄型の卓上コンロで、場所を選びません。立消え安全装置 立消え安全装置付ですので、万一の吹き消えにも安心してお使いいただけます。圧電点火式 マッチも乾電池もいらない圧電点火式です。セラミックコートのバーナーキャップ 黒色セラミックコートにより汚れが目立ちにくく、耐久性に優れています。
IHクッキングヒーター
YAMAZEN(山善)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーター。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋質量(kg)3.9色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電力(W)加熱:300~400温度(℃)揚げ物:150~200口数2口電源コード(m)約1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×32×5.8安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能
ビルトインコンロ スタンダードシリーズ
パロマ¥43,980~税込¥48,378~1台5日以内出荷ホーロートップ 水なし片面焼グリル搭載 離れたところからも見やすい大型カラーサイン。 すっきりクリーンゴトク。洗いやすさや拭きやすさにもこだわった、丸くやさしいフォルムに。 パロマ独自の安全装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎が出ることを抑制し、火炎を未然に防ぎます。仕様強火力バーナー:左・右、シールドトップタイプグリル部:水なし片面焼電源Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×597×556機能調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、フレームトラップ・グリル過熱防止機能、チャイルドロック、早切れ防止装置、高温炒め機能材質(天板)ホーロートップ色(天板)ニュートラルグレー天板幅(mm)600ガス消費量(kW)4.20
ファイヤーグリスフィルター 両面2連体チャンバー
フカガワ¥57,980~税込¥63,778~1台6日以内出荷厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。フィルター4![コンパクト56cmシリーズ リンナイ RTE565PBKR [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /右強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84670217-240906-02.jpg)
コンパクト56cmシリーズ リンナイ RTE565PBKR [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /右強火]
リンナイ¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷煮こぼれガード設計「ワンピーストップ」。バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ浸入を防ぎます。毎日のお手入れは、ごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ。すべてのバーナーに温度センサーを搭載、Siセンサーコンロ。今までは一つのバーナーにしか搭載されていなかった温度センサーが全てのバーナーに搭載されました。グリルも安全機能が搭載されており、より安心して使えるコンロに生まれ変わりました。コンロもグリルも、万一消し忘れたら自動で消火。万一、うっかり火を消し忘れても、コンロは約2時間で、片面焼グリルなら約20分で自動消火します。口数2口


































![ガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C- [プロパンガス] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954528-240906-02.jpg)








![コンパクト56cmシリーズ リンナイ RTE565PBKR [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /右強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84670217-240906-02.jpg)







![ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83954214-240906-02.jpg)