絞り込み
ブランド
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- リンナイ(163)
- ノーリツ(145)
- ハーフェレ(140)
- 三菱電機(106)
- SUNWAVE(LIXIL)(97)
- パロマ(52)
- ハウステック(36)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- SUGICO(スギコ)(11)
- オークス(11)
- DAIKEN(旧:大建工業)(11)
- 興和産業(11)
- 高須産業(10)
- フカガワ(9)
- クリナップ(8)
- カクダイ(7)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: キッチン

ガステーブルコンロ あじわざ
パロマ¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷湯温キープ&煮込み機能/コンロ30分消火安心モード/グリルインフォ機能色(フェイス)メタリックブラウン口数2口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×461×180色(天板)クリスタルブラウン/プラチナカラートップグリーン購入法適合
IHクッキングヒーター2口(幅56cmタイプ)&専用台セット
YAMAZEN(山善)¥22,980税込¥25,2781セット5日以内出荷ガスレンジから簡単取り替え!2口IH調理器幅56cmタイプ+専用台セット。 サッとひと拭き、お手入れ簡単 ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得 工事不要!ガスレンジから簡単に取り換え可能 左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能 安全機能:運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能 操作時の電子音調節:大小の2段階切替 加熱調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可) 揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能(※直径18cm以下の鍋は使用不可 )煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可) 使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋用途IH調理器として。2口IHクッキングヒーター/IH調理器/2口タイプ/据え置き/卓上IH/卓上コンロ/電磁調理器/IHコンロ/IH調理機/二口IH/工事不要/専用台セット/台セット/専用台/置き台/調理台/台質量(kg)IH:6、専用台:4.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)温度(℃)揚げ物:140~200電源コード(m)約2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:56×41×6.2、専用台:57×36×12組立時間専用台:約10-20分安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能加熱能力(W)150~1400
標準幅スタンダードガステーブル
リンナイ¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷水無片面焼きグリル。パールクリスタル天板で光沢感と強さが特徴です。質量(kg)8電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)パールクリスタル
温調機能用炊飯鍋 1~3合用
ノーリツ¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷蒸らしまで約30分で、ふっくらごはんが炊ける炊飯鍋。内側には水加減が分かる目盛り付き。炊きこみご飯にもおすすめです。材質アルミ・内側フッ素加工質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328(取っ手含む)×219×154対応機種プログレ、ピアットマルチグリル、ピアットワイドグリル/ライト/2口、プラスドゥ、ファミ、メタルシリーズ
タオルハンガー45
オークス¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷ライン取手やJ型取手に取り付けられます。取付ける場所によって、タオルバーの高さも3段階に変えられ、タオルを使いやすい高さで掛けられます。材質タオルバー:18-8ステンレス、樹脂部:ABS樹脂、取付金具:18-0ステンレス間口W×奥行D×高さH(mm)200×66.5×51.8
引出し収納用包丁差しⅡ
オークス¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷刃渡り210mmまでの包丁が4本収納できます。引き出し前板、底板どちらでも設置できます。取り外しできるのでお手入れ簡単。左右勝手の切替えも可能。ロック付きタイプ(JE5L)はレバー上下でロックと解除ができ、お子様のいたずら防止に役立ちます。付属品トラスタッピンねじ4×20mm、スペーサー、平座金材質本体:ポリプロピレン、ロック部:ポリアセタール(JE5Lのみ)間口W×奥行D×高さH(mm)400×60×143
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から90日以内出荷3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付付属品壁取付用金具・木ネジ高さ(mm)190奥行(mm)580電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
200V 2口ビルトインIHクッキングヒーター
アイリスオーヤマ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷最大火力3000Wの高火力で調理できる2口IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(火力5まで 1分~99分、火力6以上 1分~60分)。お子様のいたずらや事故防止にチャイルドロック機能付きで安心です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC形状使用可能な鍋:底の平らなもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの寸法(mm)約450×520×79色ブラック質量(g)9500電源(V)単相200(50/60Hz共用)消費電力(W)4000口数2口電源コード(m)約0.7(2.0mm2 3芯キャブタイヤケーブル)機能【5つの安産機能】なべ検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、自動的に加熱を終了します。内部回路過熱熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、自動的に加熱が終了します。揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると自動的に加熱を終了します。切り忘れ防止機能・・・調理を始めて45分以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後自動的に加熱を終了します。適合材使用可能な鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430 など。種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります)・多層鋼なべ(種類によっては加熱できないことがあります)保証期間お買い上げ日より1年間モード加熱調理:左ヒーター/12段階(火力)(約100W相当~約3000W)、右ヒーター/10段階(火力)(約100W相当~約2300W)、揚げ物調理:6段階(油温)(約150℃~約200℃)電源プラグ2極 設置極付250V20Aタイマー火力5まで:1~99分、火力6以上:1~60分(※長押しでチャイルドロック)適合寸法(cm)使用可能な鍋:加熱調理/直径12~26、揚げ物調理/直径18~26
防熱ミニキッチン用 (KM908/1058/1208/1508)
ハウステック¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷適合適合:ミニキッチン用(KM 908/1058/1208/1508)材質ステンレス寸法(mm)456.5×456.5×370色シルバー
開き扉用ダンパー(1個)
ハウステック¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷開き扉にダンパー機能を追加できます。扉1枚に1個取付して下さい。適合開き扉全機種(但しコーナーキャビ・吊戸棚を除く)材質金属製寸法(mm)19.5×18.5×79色シルバー
浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(90cm幅)
三菱電機¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷質量(kg)18電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×900×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン / 標準タイプ(70cm幅)
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×700×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン / 大風量タイプ
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)99/130/48/49電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/53.50/36/33.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)755/790/375/335羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 熱交換・強制同時給排気タイプ
三菱電機¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷質量(kg)30電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)180/198/58/59電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48.50/49/34/32ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)625/585/205/190羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フックイントレー 底板ノンスリップ仕上付
ハーフェレ¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷スライドバスケット、DISPENSA JUNIORⅢ用のバスケット、用途キッチン材質ギャラリーレール:スチール、底板:合板仕上クローム/白
スマート収納システム まな板立て
ハーフェレ¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷引き出し内部を整理するためのスマート収納システムのボトルトレーです。別途、引き出しの丸サイドレール、丸ディバイダーレールをご用意ください、普段はシンク下に収納、使用時は取り出してカウンター上に簡単に移動用途キッチンの引き出し材質SUS304、エストラマー仕上電解研磨、ライトグレー
スマート収納システム ロック付包丁差し
ハーフェレ¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷引き出し内部を整理するためのスマート収納システムのボトルトレーです。別途、引き出しの丸サイドレール、丸ディバイダーレールをご用意ください、包丁を4本まで収納用途キッチンの引き出し仕様簡易ロック機構付、固定レールから取り外してカウンター等に簡単に移動材質PP取付カットした固定レールを扉裏面にネジ止めし、包丁差しを固定レールに引っ掛け仕上ダークグレー
シューズラック メタリック色
ハーフェレ¥3,698税込¥4,0681個欠品中壁面にネジ止めするシューズラックです。靴2足用用途クローゼット、玄関収納材質スチールワイヤー幅(mm)420取付壁面にネジ止めタイプ靴2足用仕上粉体塗装メタリック色
キッチンシンク タイプ900
ハーフェレ¥69,980税込¥76,9781セット8日以内出荷キッチン向けのスクエアオーバーシンクです。用途キッチンなどセット内容キッチンシンク 1 個、取付固定金具一式ステンレス製目皿 1 個排水溝用フタ 1 個ステンレス製カゴ 1 個排水トラップ 1 個防臭キャップ 1 個回転板 1 個ジャバラホース (2" ホース 800mm ナット付) 1 個材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.2間口W×奥行D×高さH(mm)820×510×200
ダストボックス One2Four ダストボックス H275mm
ハーフェレ¥6,598~税込¥7,258~1個8日以内出荷ダストボックス502.90.930用の交換容器です。用途キッチン仕様取手2個付材質PP仕上グレー
アンダーシンクスライド
ハーフェレ¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷シンク下に最適なスライド式の収納、用途キッチン、壁面収納など仕様左右兼用材質スチール取付側板にネジ止め仕上クロームメッキ調整機能しっかりと溶接されたバスケット持出長さ(mm)335
ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) ホーロートップ グリルなし
ノーリツ¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷幅45cmのコンパクトタイプ。上面操作コンロ グリルなし ホーロートッププレート付属品なし仕様グリルなし、上面操作コンロ色(トッププレート)ホワイトホーロートップ、(ゴトク)グレーホーローゴトク、(フェイス)なし電源乾電池(単1・1.5V×2個)幅(cm)(トッププレート)45口数2口材質(トッププレート)ホーロートッププレート
ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) ステンレストップ
ノーリツ¥43,980税込¥48,3781台11日以内出荷幅30cmのコンパクトタイプ。上面操作コンロ グリルなし ステンレストッププレート付属品なし仕様グリルなし、上面操作コンロ色(トッププレート)ステンレストップ、(ゴトク)ブラックホーローゴトク、(フェイス)なし電源乾電池(単1・1.5V×2個)幅(cm)(トッププレート)30口数2口材質(トッププレート)ステンレストッププレート
ビルトインコンロ スタイリッシュ ブリンク プラス・ドゥ
ノーリツ¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷鋳物製の全面ゴトクと個性的なデザイン。4,510kcal/hの本格派高火力で多彩な料理が楽しめます。ダッチオーブンにも対応。ステンレスフェイス 無水両面焼 ステンレストッププレート付属品ダッチオーブン仕様温度調節機能、炊飯機能:ごはん&おかゆモード、ダッチオーブン対応、上面操作色(トッププレート)ステンレストップ、(ゴトク)ブラックホーローゴトク、(フェイス)ステンレスフェイス電源乾電池(単1・1.5V×2個)幅(cm)(トッププレート)75口数3口材質(トッププレート)ステンレストッププレート
キッチン用 水切カゴ
SUNWAVE(LIXIL)¥8,998税込¥9,8981個14日以内出荷洗い物をシンク内で水切りできる水切りカゴでシンクまわりがすっきり。間口(mm)193寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.3 × 47.5 × 11.5
キッチン用 水切カゴ
SUNWAVE(LIXIL)¥6,998税込¥7,6981個10日以内出荷洗い物をシンク内で水切りできる水切りカゴでシンクまわりがすっきり。間口(mm)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.0 × 46.6 × 15.4
キッチンシンク用 ワイヤーポケット
SUNWAVE(LIXIL)¥6,998税込¥7,6981個15日以内出荷洗剤やスポンジをすっきり収納できるポケットです。間口(mm)96寸法(幅W×奥行D)(cm)9.6×47.5
キッチンシンク用 ワイヤーポケット
SUNWAVE(LIXIL)¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷洗剤やスポンジをすっきり収納できるポケットです。間口(mm)104寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.4×46.6×9.9
キッチンシンク用 ワイヤーポケット
SUNWAVE(LIXIL)¥3,398税込¥3,7381個欠品中洗剤やスポンジをすっきり収納できるポケットです。間口(mm)289寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.9×8.4×6.2
キッチンシンク用 ワイヤーポケット
SUNWAVE(LIXIL)¥5,798~税込¥6,378~1個8日以内出荷ハンドソープ・洗剤2種・スポンジ3種・資源ゴミなどをまとめて収納できる大容量のポケットです。



















































![ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83954214-240906-02.jpg)