6ページ目: キッチン

1,256件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    4日以内出荷
    レンジフードファン浅形 大風量タイプ
    寸法(mm)ダクト:102、ダクト:291質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】48/【60Hz】49、<強>【50Hz】99/【60Hz】130電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】36/【60Hz】33.50、<強>【50Hz】52.50/【60Hz】53.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)<弱>【50Hz】375/【60Hz】335、<強>【50Hz】755/【60Hz】790羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷
    レンジフードファン深形 標準タイプ
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    4日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。抗菌仕様(スイッチ操作部)
    電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】22/【60Hz】23、<強>【50Hz】79/【60Hz】90電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】21/【60Hz】20、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39ダクト径(Φmm)150、150風量(m3/h)<弱>【50Hz】230/【60Hz】225、<強>【50Hz】600/【60Hz】575羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    4日以内出荷
    レンジフードファン フラット形
    電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】20/【60Hz】22、<強>【50Hz】98/【60Hz】110電源単相騒音値(dB)<弱>28.5、<強>【50Hz】46/【60Hz】45ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>130、<強>【50Hz】525/【60Hz】490羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    レンジフードファン深形 上幕板なしタイプ
    質量(kg)14電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】37/【60Hz】39、<強>【50Hz】50/【60Hz】56電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】28/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】36/【60Hz】35ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×600×600風量(m3/h)<弱>【50Hz】295/【60Hz】285、<強>【50Hz】445/【60Hz】425羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
  • 内蔵形CO2センサー Panasonic(パナソニック)

    内蔵形CO2センサー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    4日以内出荷
    内蔵形CO2センサーの情報表示には多機能ワイヤードリモコンまたは空質リモコンと連携が必要です。リモコンの換気風量設定を「CO2」に設定することにより、CO2センサーによる換気風量制御を行います。
    適合FY-M15ZB12、FY-M25ZB12、FY-M35ZB12、FY-M50ZB12材質ボックスカバー・ボックスベース:亜鉛鋼板タイプ天井カセット形外形寸法(mm)145×130×36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビルトインIHガス開口2口 アイリスオーヤマ

    ビルトインIHガス開口2口

    アイリスオーヤマ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌日出荷
    ガスコンロの開口寸法に合わせたコンパクトな縦型2口のIHクッキングヒーターです。2つのIHヒーターが縦に並んでいるので加熱スペースがキッチンを占有せずに、調理スペースを広々と使用することができます。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。トッププレートの天面部はフレームレス、操作部は薄く高級感がありデザイン性に優れています。操作部は一目でわかりやすいアイコン表示、またスイッチは押した感触がわかりやすいタクトスイッチタイプで、簡単安全に調理ができます。
    付属品固定金具×4、蝶ボルト×4色ブラック電源(V)単相200(50/60Hz共用)定格消費電力(W)3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×510×92ヒーター(W)前:2300、後:2000主要材質本体:ポリアミド樹脂、トッププレート:結晶化ガラス製品質量(g)6200電源プラグ2極、接地極付、250V、20Aタイマー1分~9時間電源コード(cm)長さ70、3芯キャブタイヤケーブル
  • レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm 高須産業

    レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm

    高須産業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    10日以内出荷
    25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
    付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)750質量(kg)11開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅900mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅900mm

    高須産業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)900質量(kg)20タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm

    高須産業
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)750質量(kg)18タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅600mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅600mm

    高須産業
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)600質量(kg)17タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)565/510、(中)395/370、(弱)220/200
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅900mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅900mm

    高須産業
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)900質量(kg)19タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅750mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅750mm

    高須産業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)750質量(kg)17タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅600mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅600mm

    高須産業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)600質量(kg)15タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
  • 掛け金具 Panasonic(パナソニック)

    掛け金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    種類接続部材RoHS指令(10物質対応)対応
  • リプレース・外部制御ユニット Panasonic(パナソニック)

    リプレース・外部制御ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    既設標準タイプを、既設スイッチは取替えず本体のみの取替えでリニューアル可能
    適合FY-M15ZB12、FY-M25ZB12、FY-M35ZB12、FY-M50ZB12材質リプレース・外部制御ユニットカバー・リプレース・外部制御ユニットボックス:亜鉛鋼板タイプ天井カセット形外形寸法(mm)280×153.6×64.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド横幕板 Panasonic(パナソニック)

    スライド横幕板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    色ブラック種類側面幕板対応幅:共通RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド幕板 Panasonic(パナソニック)

    スライド幕板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    4日以内出荷
    色ブラック種類前面幕板高さ調整範囲(mm)約465~765RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコナビ搭載 フラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)

    エコナビ搭載 フラット形レンジフード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    4日以内出荷
    呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコナビレンジフード用横幕板 Panasonic(パナソニック)

    エコナビレンジフード用横幕板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷
    本商品は左右対称です。本体左右両側の側面に設置できます。
    材質プレコート鋼板製 t0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)35
  • エコナビレンジフード用前幕板 Panasonic(パナソニック)

    エコナビレンジフード用前幕板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷
    材質プレコート鋼板製 t0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • AIエコナビ搭載センターフード Panasonic(パナソニック)

    AIエコナビ搭載センターフード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)19.5呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
  • AIエコナビ搭載サイドフード左壁設置用 Panasonic(パナソニック)

    AIエコナビ搭載サイドフード左壁設置用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)19.5消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
  • AIエコナビ搭載サイドフード右壁設置用 Panasonic(パナソニック)

    AIエコナビ搭載サイドフード右壁設置用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)19.5呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアポケット用カバー SUNWAVE(LIXIL)

    ドアポケット用カバー

    SUNWAVE(LIXIL)
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
  • ドアポケット用部品 SUNWAVE(LIXIL)

    ドアポケット用部品

    SUNWAVE(LIXIL)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    7日以内出荷
  • 樹脂製まな板(B/CMシンク用) ハウステック

    樹脂製まな板(B/CMシンク用)

    ハウステック
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
    材質樹脂製色乳白色シリーズB/CMシンク用サイズ(mm)W274×D384×H15
  • 洗剤カゴ(FS/FS2/GS/KSシンク用) ハウステック

    洗剤カゴ(FS/FS2/GS/KSシンク用)

    ハウステック
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    適合FS/FS2/GS/KSシンク用材質ステンレス製寸法(mm)68×91.5×326色シルバー
  • レンジフード(浅型) カクダイ

    レンジフード(浅型)

    カクダイ
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    4日以内出荷
    富士工業株式会社製。ターボファン。レンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造。梁が障害になっていたり、天井が低くサイズに余裕がないキッチンにも取付けできます。質量:12.5kg。排気口は左右上後5方向
  • レンジフード(浅型) カクダイ

    レンジフード(浅型)

    カクダイ
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    4日以内出荷
    富士工業株式会社製。ターボファン。レンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造。梁が障害になっていたり、天井が低くサイズに余裕がないキッチンにも取付けできます。質量:10.5kg。排気口は左右上後5方向
  • プロペラ換気扇取替キット カクダイ

    プロペラ換気扇取替キット

    カクダイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットしたものです。外壁側からの工事は不要。25cmプロペラ換気扇用。ビス・ソフトテープ付き
  • レンジフード(深型) カクダイ

    レンジフード(深型)

    カクダイ
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    4日以内出荷
    富士工業株式会社製。シロッコファン。フィルター(専用)は油汚れをはじく表面仕上げでお掃除にかかる手間と時間を軽減。質量:14kg
  • レンジフード(深型) カクダイ

    レンジフード(深型)

    カクダイ
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    4日以内出荷
    富士工業株式会社製。シロッコファン。フィルター(専用)は油汚れをはじく表面仕上げでお掃除にかかる手間と時間を軽減。質量:15kg
  • レンジフード(深型) カクダイ

    レンジフード(深型)

    カクダイ
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    4日以内出荷
    富士工業株式会社製。シロッコファン。フィルター(専用)は油汚れをはじく表面仕上げでお掃除にかかる手間と時間を軽減。質量:13kg
  • 平型レンジフード/ターボファン クリナップ

    平型レンジフード/ターボファン

    クリナップ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    9日以内出荷
  • レンジフード ブーツ型(シロッコファン) 前幕板300mm ノーリツ

    レンジフード ブーツ型(シロッコファン) 前幕板300mm

    ノーリツ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    11日以内出荷
    安定した排気性能のシロッコファン
    付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセット、排気口具、前幕板(H300)ファンシロッコファン
  • テーブルコンロ 標準サイズ59cmタイプ(左高火力) 無水両面焼グリル ノーリツ

    テーブルコンロ 標準サイズ59cmタイプ(左高火力) 無水両面焼グリル

    ノーリツ
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    4日以内出荷
    左高火力
    付属品魚すくって、お試し用マンガン乾電池(単1形:2個)仕様左高火力その他【トッププレート】ガラスコートトップサイズ(cm)59.5
  • テーブルコンロ 標準サイズ59cmタイプ(右高火力) 無水両面焼グリル ノーリツ

    テーブルコンロ 標準サイズ59cmタイプ(右高火力) 無水両面焼グリル

    ノーリツ
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    4日以内出荷
    右高火力
    付属品魚すくって、お試し用マンガン乾電池(単1形:2個)仕様右高火力その他【トッププレート】ガラスコートトップサイズ(cm)59.5
  • ビルトインコンロ メタルトップシリーズ 無水片面焼 60cmタイプ 温度調節機能なし ノーリツ

    ビルトインコンロ メタルトップシリーズ 無水片面焼 60cmタイプ 温度調節機能なし

    ノーリツ
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    4日以内出荷
    付属品お試し用マンガン乾電池(単1形:2個)その他【トッププレート】グレーホーローサイズ(cm)60
  • ビルトインコンロ メタルトップシリーズ 無水片面焼 60cmタイプ ノーリツ

    ビルトインコンロ メタルトップシリーズ 無水片面焼 60cmタイプ

    ノーリツ
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷
    付属品お試し用マンガン乾電池(単1形:2個)その他【トッププレート】グレーホーローサイズ(cm)60

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

キッチン