絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- リンナイ(264)
- イースタン工業(151)
- ノーリツ(145)
- ハーフェレ(140)
- SUNWAVE(LIXIL)(125)
- ワンド(マイセット)(111)
- 三菱電機(107)
- パロマ(71)
- クリナップ(68)
- アイオ産業(67)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- FUJIOH(富士工業)(48)
- ハウステック(41)
- タカラスタンダード(37)
- ライフ住器(37)
- アズワン(28)
- ニッサンハロー(26)
- マルゼン[厨房機器](23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
7ページ目: キッチン

標準幅両面焼きガステーブル
リンナイ¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷水無両面焼きグリル。強火側に温度調節・湯わかし機能、標準側にコンロタイマー・炊飯機能搭載。便利なココットプレート同梱。質量(kg)13.5電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×495×180材質(天板)クリスタルコート
標準幅スタンダードガステーブル
リンナイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から5日以内出荷水無片面焼きグリル。強火側に温度調節機能、標準側にコンロタイマー搭載。質量(kg)8電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)クリスタルコート
標準幅スタンダードガステーブル
リンナイ¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷水無片面焼きグリル。パールクリスタル天板で光沢感と強さが特徴です。質量(kg)8電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)パールクリスタル
コンパクトガステーブル
リンナイ¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷水無片面焼きグリル。パールクリスタル天板で光沢感と強さが特徴です。質量(kg)7.5電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×444×180材質(天板)パールクリスタル
P型 ノーマル 流し台 Sシンク
タカラスタンダード¥36,980~税込¥40,678~1セット4日以内出荷から5日以内出荷寸法(mm)シンク:600×420高さ(mm)800奥行(mm)560材質(扉)木製
P型 ノーマル 流し台 Yシンク
タカラスタンダード¥46,980~税込¥51,678~1セット4日以内出荷から5日以内出荷寸法(mm)シンク:800×420高さ(mm)800奥行(mm)560材質(扉)木製
温調機能用炊飯鍋 1~3合用
ノーリツ¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷蒸らしまで約30分で、ふっくらごはんが炊ける炊飯鍋。内側には水加減が分かる目盛り付き。炊きこみご飯にもおすすめです。材質アルミ・内側フッ素加工質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328(取っ手含む)×219×154対応機種プログレ、ピアットマルチグリル、ピアットワイドグリル/ライト/2口、プラスドゥ、ファミ、メタルシリーズ
タオルハンガー45
オークス¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷ライン取手やJ型取手に取り付けられます。取付ける場所によって、タオルバーの高さも3段階に変えられ、タオルを使いやすい高さで掛けられます。材質タオルバー:18-8ステンレス、樹脂部:ABS樹脂、取付金具:18-0ステンレス間口W×奥行D×高さH(mm)200×66.5×51.8
引出し収納用包丁差しⅡ
オークス¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷刃渡り210mmまでの包丁が4本収納できます。引き出し前板、底板どちらでも設置できます。取り外しできるのでお手入れ簡単。左右勝手の切替えも可能。ロック付きタイプ(JE5L)はレバー上下でロックと解除ができ、お子様のいたずら防止に役立ちます。付属品トラスタッピンねじ4×20mm、スペーサー、平座金材質本体:ポリプロピレン、ロック部:ポリアセタール(JE5Lのみ)間口W×奥行D×高さH(mm)400×60×143
レンジフード部材 排気電動シャッター FP0790
ノーリツ¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷レンジフード停止中の逆風を防止対応機種スリム型 ※S20シリーズは除く。メーカー商品コード503159
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から90日以内出荷3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付付属品壁取付用金具・木ネジ高さ(mm)190奥行(mm)580電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
200V 2口ビルトインIHクッキングヒーター
アイリスオーヤマ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷最大火力3000Wの高火力で調理できる2口IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(火力5まで 1分~99分、火力6以上 1分~60分)。お子様のいたずらや事故防止にチャイルドロック機能付きで安心です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC形状使用可能な鍋:底の平らなもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの寸法(mm)約450×520×79色ブラック質量(g)9500電源(V)単相200(50/60Hz共用)消費電力(W)4000口数2口電源コード(m)約0.7(2.0mm2 3芯キャブタイヤケーブル)機能【5つの安産機能】なべ検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、自動的に加熱を終了します。内部回路過熱熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、自動的に加熱が終了します。揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると自動的に加熱を終了します。切り忘れ防止機能・・・調理を始めて45分以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後自動的に加熱を終了します。適合材使用可能な鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430 など。種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります)・多層鋼なべ(種類によっては加熱できないことがあります)保証期間お買い上げ日より1年間モード加熱調理:左ヒーター/12段階(火力)(約100W相当~約3000W)、右ヒーター/10段階(火力)(約100W相当~約2300W)、揚げ物調理:6段階(油温)(約150℃~約200℃)電源プラグ2極 設置極付250V20Aタイマー火力5まで:1~99分、火力6以上:1~60分(※長押しでチャイルドロック)適合寸法(cm)使用可能な鍋:加熱調理/直径12~26、揚げ物調理/直径18~26
厨房用送風機ビルトインシロッコファン
FUJIOH(富士工業)¥169,800~税込¥186,780~1台9日以内出荷大風量域の静圧が優れています。 一方向からのメンテナンスが可能です。 ドレン皿の左右反転が可能です。 一般的な空調用送風機のダクトサイズに対応しています。周波数(Hz)50/60電源(V)三相200極数(P)4
防熱ミニキッチン用 (KM908/1058/1208/1508)
ハウステック¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷適合適合:ミニキッチン用(KM 908/1058/1208/1508)材質ステンレス寸法(mm)456.5×456.5×370色シルバー
ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 カレドⅢシリーズ
イースタン工業(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台11日以内出荷鏡面仕様の吊戸棚です。用途右不燃仕様仕様【不燃位置】右+下材質(本体)白化粧装備耐震ラッチ標準装備
システムキッチン ラルチェⅢシリーズ
イースタン工業¥62,980~税込¥69,278~1台11日以内出荷スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。 国産の2口ガスのグリル付き加熱機器が取り付けられます。付属品4本差し包丁差し仕様底板:アルミ貼り材質(本体)白化粧穴径(Φmm)38(水栓)ハンドルアルミラインハンドル材質(天板)ステンレスSUS443CT
浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(90cm幅)
三菱電機¥64,980税込¥71,4781台7日以内出荷質量(kg)18電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×900×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン / 標準タイプ(70cm幅)
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×700×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
スマート収納システム まな板立て
ハーフェレ¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷引き出し内部を整理するためのスマート収納システムのボトルトレーです。別途、引き出しの丸サイドレール、丸ディバイダーレールをご用意ください、普段はシンク下に収納、使用時は取り出してカウンター上に簡単に移動用途キッチンの引き出し材質SUS304、エストラマー仕上電解研磨、ライトグレー
スマート収納システム ロック付包丁差し
ハーフェレ¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷引き出し内部を整理するためのスマート収納システムのボトルトレーです。別途、引き出しの丸サイドレール、丸ディバイダーレールをご用意ください、包丁を4本まで収納用途キッチンの引き出し仕様簡易ロック機構付、固定レールから取り外してカウンター等に簡単に移動材質PP取付カットした固定レールを扉裏面にネジ止めし、包丁差しを固定レールに引っ掛け仕上ダークグレー
シューズラック メタリック色
ハーフェレ¥3,698税込¥4,0681個欠品中壁面にネジ止めするシューズラックです。靴2足用用途クローゼット、玄関収納材質スチールワイヤー幅(mm)420取付壁面にネジ止めタイプ靴2足用仕上粉体塗装メタリック色
ダストボックス One2Four ダストボックス H310mm
ハーフェレ¥6,398~税込¥7,038~1個8日以内出荷キッチンの引き出しに設置するダストボックスです。用途キッチン仕様取手2個付材質PP仕上グレー
ダストボックス One2Top ダストボックス用フタ
ハーフェレ¥2,898~税込¥3,188~1個8日以内出荷ダストボックス502.90.930用の交換用フタです。用途キッチン材質プラスチック仕上グレー
ダストボックス One2Four ダストボックス H275mm
ハーフェレ¥6,598~税込¥7,258~1個8日以内出荷ダストボックス502.90.930用の交換容器です。用途キッチン仕様取手2個付材質PP仕上グレー
アンダーシンクスライド
ハーフェレ¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷シンク下に最適なスライド式の収納、用途キッチン、壁面収納など仕様左右兼用材質スチール取付側板にネジ止め仕上クロームメッキ調整機能しっかりと溶接されたバスケット持出長さ(mm)335
Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ50cm
イースタン工業¥15,980~税込¥17,578~1台11日以内出荷奥行き約37cm、高さ50cmの左+下部不燃材付き吊戸棚です。材質(本体)白化粧標準装備品耐震ラッチ位置(不燃位置)左+下
Comfy series(コンフィシリーズ) 吊戸棚
イースタン工業¥10,980~税込¥12,078~1台11日以内出荷奥行き約37cm、高さ50cmの吊戸棚です。材質(本体)白化粧標準装備品耐震ラッチ
Comfy series(コンフィシリーズ) 全槽流し台 CF デッキ出し水栓タイプ
イースタン工業¥32,980税込¥36,2781台11日以内出荷高さが80cm奥行き55cm標準タイプの全槽デッキ出し水栓流し台です。用途デッキ出し水栓用の流し台です。付属品4本差し包丁差し仕様網棚は無し材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り質量(kg)約11間口W×奥行D×高さH(mm)600×550×800排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CF デッキ出し水栓+据置型加熱機器用コンロ台
イースタン工業¥43,980~税込¥48,378~1台11日以内出荷高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き55cmコンロ台が一体になった標準タイプのコンロ台付き流し台です。用途デッキ出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。付属品4本差し包丁差し仕様網棚は無し材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
Comfy series(コンフィシリーズ) 調理台 標準タイプ
イースタン工業¥15,980~税込¥17,578~1台11日以内出荷高さが80cmで奥行きが55cm標準タイプ調理台です。仕様網棚は無し材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
















































![ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83954214-240906-02.jpg)