773件中 761773
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンド型子機 アイホンハンド型子機アイホン
11,980税込13,178
1台
20日以内出荷
仕様受話レベル(V):1.0rms、送話レベル:25mVrms 9dB材質抗菌自己消火性ABS樹脂形状ハンド形質量(g)約320備考受話音量切替スイッチ付構造プラグ:ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×56×29色調本体/ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン/グリーン消費電流待受時5mA 最大20mA
キープレート(キーリーダー) アイホンキープレート(キーリーダー)アイホン
21,980税込24,178
1台
20日以内出荷
住宅情報盤(官公庁専用) アイホン住宅情報盤(官公庁専用)アイホン
149,800税込164,780
1台
20日以内出荷
ドアベルハブ G410 セレクト Aqara(アカラ)ドアベルハブ G410 セレクトAqara(アカラ)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
仕様●電波法:適合
ワイヤレスおはなしインターホン WT100RTMT ナカバヤシワイヤレスおはなしインターホン WT100RTMTナカバヤシ
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
・配線不要で取付簡単。お部屋間等でお話しできます。・応答操作なしで通話できる「おはなしボタン付き」。・設定なしですぐに使える。・屋内機はベルトクリップ式。
仕様双方向付属品屋内機:電源コード(USB A-USB TypeC 約1m)、USB-ACアダプター、取付用機ねじ(2本)、取付用樹脂リブ(2個)、充電式屋内機:充電用ケーブル(USB A-USB TypeC 約1m)、充電用USB-ACアダプター、ベルトクリップ、取付用機ねじ(1本)、取付用樹脂リブ(1個)材質ABS樹脂品番WT100RTMT質量(g)充電式屋内機:99.3、屋内機:64.5タイプ充電式屋内機+屋内機セット電源(V)屋内機:AC100到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電式屋内機:6.8×2.5×9.6、屋内機:8.3×2×8.3充電電圧(V)充電屋内機:AC100電源タイプ屋内機:電源コード式(USB-ACアダプター)、充電式屋内機:充電式バッテリー(交換不可)
フルカラー新金属大型プレート WNシリーズ Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属大型プレート WNシリーズPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様●幅(mm):78●長さ(mm):133●高さ(mm):82●コード番号:158-4625アズワン品番67-9195-91
フルカラー新金属カバープレート WNシリーズ Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属カバープレート WNシリーズPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
仕様●高さ(mm):134●長さ(mm):263●幅(mm):42●コード番号:159-2536アズワン品番67-9194-98
ビデオインターコム HIKVISION(ハイクビジョン)ビデオインターコムHIKVISION(ハイクビジョン)
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
10.1インチIPSタッチスクリーン 解像度1280 ×800 ネットワークカメラは最大128台まで増設可能 SIPプライベートサーバーを内蔵し、最大10000台のビデオインターカムを追加可能 2台以上のスピーカーとマイクに対応。外部イヤホン(3.5mm)、外部グースネックマイクに接続可能 HDMI経由で操作ページを表示 電源:標準PoE&DC12V ビデオインターカム、アクセスコントロール機能
寸法(mm)292×166×31質量(kg)1.285消費電力(W)≦12電源Standard PoE (LAN1)/DC12V解像度1280×800動作温湿度範囲-10~50℃(14~122°F)/10~90%設置方式テーブル取付/壁面取付ボタン数3ボタン画面サイズ10.1インチ使用場所室内用タッチパネル方式静電容量方式タッチパネルパネル駆動方式IPS
センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ Panasonic(パナソニック)センサーライト付屋外ワイヤレスカメラPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。 本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。 また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。
付属品スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4材質PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウムステンシルバー質量(g)約990電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時)角度調整範囲水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む)検知範囲【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53°撮影範囲カメラ角度:水平約70°/垂直約53°取付け方法専用スタンドベースを使用防塵防水性能IP54検知方式焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知電源タイプ電源コード式撮像素子CMOS 30万画素使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと)通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離)LED使用数(個)白色LED×2無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1焦点距離固定(約0.5m~∞)映像出力テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps人感センサー2段階で手動調整可能
IPカメラ取付パネルセット アイホンIPカメラ取付パネルセットアイホン
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurseの見守りカメラ用取付パネルセットです。壁取付型。カメラ取付ケース・カメラ取付パネル・ブランクパネルのセット。適合機種:NLX-CA、WV-SW155
用途病院・施設向け適合機種NLX-CA、WV-SW155寸法(mm)150×140×64.5適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
呼出ボタン(引きひも付) アイホン呼出ボタン(引きひも付)アイホン
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。
用途病院・施設向け仕様引きひも式、押ボタン式両用材質自己消火性樹脂形状壁埋込形寸法(mm)50×50×47
カメラ付玄関子機用パネル アイホンカメラ付玄関子機用パネルアイホン
1,698税込1,868
1台
3日以内出荷
集合住宅システム PATMO専用品 カメラ付集戸玄関子機GB-DU専用パネル
用途マンション向け仕様GB-DU専用材質自己消火性樹脂寸法(mm)165×103×11.5
ユニサス140専用 ドアホン台座 Panasonic(パナソニック)ユニサス140専用 ドアホン台座Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱
5日以内出荷

玄関まわり』には他にこんなカテゴリがあります

インターホン・ドアホン・チャイム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら