絞り込み
ブランド
- FSC藤原産業
- モノタロウ(1)
- AirRoof(富士スレート)(24)
- KMEW(ケイミュー)(191)
- Panasonic(パナソニック)(833)
- TOEX(LIXIL)(77)
- TOSTEM(LIXIL)(28)
- YKK AP(24)
- アイジー工業(33)
- アイモニカ(20)
- アイリスオーヤマ(22)
- エスロン(439)
- オーティス(349)
- サカタ製作所(37)
- ダイケン(461)
- ホンマ製作所(61)
- ヨネキン(60)
- 千代田鋼鉄工業(28)
- 新日軽(LIXIL)(68)
- 旭トステム外装(72)
- 東邦シートフレーム(191)
- ブランドをもっと見る
特価

ニッケン通気ラス(ターポリン紙) 965x1875
FSC藤原産業¥22,980税込¥25,2781箱(20枚)翌日出荷住宅用建材商品。構造が強い。 施工が簡単。工法が住宅に優しい。通気工法を考えた、「ニッケン通気ラス」。快適な居住空間と施工の効率アップを約束する6大特長。1 湿式通気工法に最適!。ラスと裏打材を独自の技術で一体化しました。外壁と躯体の空間を確保して、通気を促します。2 各種基準をクリアした高い剛性!。住宅金融支援機構。基準[700g/m2]、日本建築学会(JASS)基準[800g/m2]を上回る839g/m2の質量を誇ります。旧住宅金融公庫。3 施工が簡単!。コーナーや開口部周りでの折り曲げ、切断も簡単。施工は通気胴縁にステープルで止め付けるだけ。面倒な役物も不要です。4 1.6mmのカ骨で、さらに強戰!。約150mm間隔で1.6mmのカ骨がスポット溶接された、丈夫な構造です。5 腐食に強い!。カ骨とラス材に防腐食性の高い亜鉛メッキ材を使用。モルタル壁をしっかり保持し、長持ちさせます。6 作業性の向上/高い作業性。半透明の裏打材を使用しているため、胴縁位置、配管位置などの「下地」がはっきり分かります。寸法(mm)965×1875質量(kg/枚)1.85
建物まわり の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![サビヤーズ 清水[建築金物] サビヤーズ 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)